カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(41)
  • 医療(6)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 梱包用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(47)
  • BIGM(丸山製作所)(576)
  • 日東工器(326)
  • Panasonic(パナソニック)(319)
  • StarTech.com(240)
  • エスコ(204)
  • 山崎実業(193)
  • リゲッタ(138)
  • ニューマシン(119)
  • 宇佐美工業(118)
  • 扶桑精機(112)
  • YAMAZEN(山善)(110)
  • シルファー(108)
  • 萩原(105)
  • TURN(104)
  • ダイキン工業(100)
  • Gクラフト(91)
  • ホームテイスト(86)
  • NACHI(不二越)(83)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CM2」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンラバーヒーター アズワンシリコンラバーヒーターアズワン(15件のレビュー)
4,640税込5,104特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
コンテナー仕切り板 アズワンコンテナー仕切り板アズワン(2件のレビュー)
574税込631
1枚
当日出荷
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
透明材質PP(ポリプロピレン)ピッチ(mm)20
クリーンペーパー アズワンクリーンペーパーアズワン(1件のレビュー)
3,090税込3,399
1袋(250枚)
当日出荷
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度72g/cm2仕様クラス100対応材質セルロース・水性樹脂ポリマーサイズA4
軽量薄型ホワイトボードマグネシート アズワン軽量薄型ホワイトボードマグネシートアズワン(1件のレビュー)
1,634税込1,797
1個
当日出荷から翌々日出荷
1cm単位と2cm単位の四角でドット印刷されているため、文字や数字、図形などが書きやすいです。
材質表面/PET、裏面/マグネットシート
ひも付き布フィルター アズワンひも付き布フィルターアズワン(3件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
エアガン アズワンエアガンアズワン(1件のレビュー)
16,260税込17,886
1個
当日出荷
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)質量(g)120外径(Φmm)ホースニップル:9使用流体空気、窒素耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]外寸法(mm)170×140
エアガン用 オプション アズワンエアガン用 オプションアズワン
8,960税込9,856
1個
当日出荷
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 バンドの長さは、アダプタ(2cm×2個)の取り外しによって調節できます。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)23×31×6仕様バンドサイズ:200mm(アダプター2個装着時)コードあり材質(バンド)ステンレス
ふきとり検査枠(滅菌済み) アズワンふきとり検査枠(滅菌済み)アズワン(1件のレビュー)
979税込1,077
1袋(50枚)
当日出荷
拭き取り範囲(100cm2)を特定します。
アズワン品番2-7477-01材質コートボール紙寸法(mm)130×160(枠内100×100)滅菌γ線滅菌済
ニューゴム管 アズワンニューゴム管アズワン(8件のレビュー)
8,069税込8,876
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
CRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000] アズワンCRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000]アズワン(3件のレビュー)
1,670税込1,837
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒生地ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) アズワンハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)アズワン(1件のレビュー)
36,400税込40,040
1個
当日出荷
紫外線波長(nm)365、254切替式電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ
CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000] アズワンCRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000]アズワン(2件のレビュー)
3,030税込3,333
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒
ひも付き袋フィルター アズワンひも付き袋フィルターアズワン(3件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ) アズワンハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)アズワン(2件のレビュー)
25,900税込28,490
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
クリーンガスバリア袋 アズワンクリーンガスバリア袋アズワン(2件のレビュー)
10,100税込11,110
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)種類ポリ袋入数(枚)100
ナイロン球 アズワンナイロン球アズワン(1件のレビュー)
2,505税込2,756特価
1ケース(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
ラボメント手袋 アズワンラボメント手袋アズワン
881税込969
1箱(100枚)
当日出荷
薄手のため、作業が非常にラクにできます。
全長(cm)29±2材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.02規格食品衛生法適合入数(枚)100
ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワンハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)アズワン
30,700税込33,770
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
ペンシルミキサー アズワンペンシルミキサーアズワン(2件のレビュー)
26,400税込29,040
1台
当日出荷
強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115本体寸法(mm)Φ20×172シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8アズワン品番1-229-02付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本電源単3乾電池2個使用材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
直流式エアーポンプ アズワン直流式エアーポンプアズワン(2件のレビュー)
14,300税込15,730
1台
当日出荷
CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワンケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型アズワン(1件のレビュー)
5,690税込6,259
1本
当日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型 アズワンケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型アズワン
5,690税込6,259
1本
当日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
PPエアガン アズワンPPエアガンアズワン
16,920税込18,612
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアガンは耐薬品性に優れ、大容量のエアーが供給できます。
カセットチューブポンプ アズワンカセットチューブポンプアズワン
81,900税込90,090
1台
当日出荷
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)1/1段回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)使用周囲温度(℃)5~35回転数設定方式ボリューム設定流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)定格電源AC100V 50/60Hz回転制御フィードバック制御流量(mL/h)51~900
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
1,630税込1,793
1袋(50枚)ほか
当日出荷
スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
マイクロヒーター アズワンマイクロヒーターアズワン
16,400税込18,040
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
防水ポータブル導電率計 アズワン防水ポータブル導電率計アズワン
51,670税込56,837
1個
当日出荷
仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
小動物解剖セット アズワン小動物解剖セットアズワン
17,820税込19,602
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420-J1、SUS420-J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003医薬品医療機器等法一般医療機器
耐熱手袋(防水タイプ) アズワン耐熱手袋(防水タイプ)アズワン(1件のレビュー)
18,500税込20,350
1双
当日出荷
熱湯の飛散による火傷を防護します。 アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。 インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01全長(cm)30±2中指長(cm)約8.5手の平幅(cm)約10サイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創・耐薬品耐熱温度(℃)200材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
活性炭カートリッジフィルター アズワン活性炭カートリッジフィルターアズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)248口内径(Φmm)26胴径(Φmm)70流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)最高使用温度(℃)38アズワン品番1-387-01ろ過精度(μm)5
シリコンラバーヒーターMG アズワンシリコンラバーヒーターMGアズワン
7,898税込8,688
1個
当日出荷から63日以内出荷
ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
マイクロヒーター アズワンマイクロヒーターアズワン
17,500税込19,250
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
ラミジップ 底開きタイプ(PET/AL/PE) アズワンラミジップ 底開きタイプ(PET/AL/PE)アズワン(1件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1袋(100枚)
当日出荷
内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。
性能透湿度/0.1~0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm3/m2(24h atm)入数(枚)100
HCL-10-Rコンスタントレベル アズワンHCL-10-Rコンスタントレベルアズワン
62,500税込68,750
1台
当日出荷
アズワン品番1-104-01仕様最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2)最高温度(℃)90電源コード(m)1.8プラグ3Pタイプ電源(V)/電流(A)AC100V 50/60Hzクランプ取付幅(mm)10~25設定水位20~80mm 伸縮
照射装置 アズワン照射装置アズワン
157,000税込172,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
精密洗浄用エアガン アズワン精密洗浄用エアガンアズワン(1件のレビュー)
56,000税込61,600特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンジフィルタ アズワンシリンジフィルタアズワン
19,800税込21,780
1個
当日出荷
材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)処理量(mL)<150接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
6,340税込6,974
1袋(50枚)
当日出荷
材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90
流量計付レギュレータ アズワン流量計付レギュレータアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190