カテゴリ

  • 梱包用品(1)
    • 二次元バーコードリーダー(1)
  • 測定関連サービス(7)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • アートレイ(11)
  • omron(オムロン)(31)
  • ON SEMICONDUCTOR(32)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 東芝(180)
  • TAEJIN Technology(5)
  • 東芝テリー(31)
  • オプトエレクトロニクス(16)
  • ホーザン(225)
  • onsemi(152)
  • MICROCHIP(129)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(78)
  • ABRACON(67)
  • Ecliptek(59)
  • nexperia(52)
  • Vivotek(52)
  • Canon(51)
  • ブロードウォッチ(50)
  • BROADCOM(49)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CMOS」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホファイバースコープ Φ7.9mm アズワンスマホファイバースコープ Φ7.9mmアズワン(1件のレビュー)
5,590税込6,149
1個
欠品中
スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)ケーブル長(m)5対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上センサーカメラ:CMOS解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440視野角70°防塵防水性能IP67動作温度(℃)0~45アズワン品番4-6222-01先端径(Φmm)7.9焦点距離2~10cm
デジタルマイクロスコープ アズワンデジタルマイクロスコープアズワン
43,900税込48,290
1個
当日出荷
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)質量(kg)1.1サイズ149×104×227mm電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)対応OSWindows 8/8.1/10/11光源LED8個(明るさ調節可)液晶サイズ3.5インチ解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA焦点距離(mm)10~50アズワン品番3-6356-01フレームレート30f/sイメージセンサー500万画素、CMOSセンサー対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
2Dバーコードリーダー アズワン2Dバーコードリーダーアズワン
18,700税込20,570
1台
当日出荷
1次元、2次元バーコード共に読み取り可能です。エイミングライト機能、ブザー機能の2種類を搭載しています(ブザー音は3段階より調整可能)。スキャン読み取り方式はトリガーモード、連続モード、自動モードから選択可能です。スマートフォンやタブレットなどの液晶画面に表示したバーコードの読み取りも可能です。日本語QRコード読み取りに対応しています。1次元・2次元バーコードをスムーズに読み取ります!
外寸(mm)68×97×168保護等級IP52光源赤色LED有効読取幅(mm)110アズワン品番4-2561-01
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142 アズワン【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142アズワン
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2592×19446撮像素子1/2.5インチCMOS画素数500万画素サービス分類レンタル
【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式) アズワン【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式)アズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
質量(g)420解像度640×480ピクセル焦点距離2~10cmフレームレート30fps(MAX)電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz
【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12 アズワン【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12アズワン
3,698税込4,068
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。LED点灯パターン(6モード)が選択できます。
質量(g)307倍率10~284×有効画素数500万画素撮像素子1/4インチ CMOSサイズ(mm)63×47×145フレームレート30fpsサービス分類レンタル
【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCEX3 アズワン【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCEX3アズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141 アズワン【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2048×15366撮像素子1/2インチCMOS画素数300万画素サービス分類レンタル
【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付) アズワン【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付)アズワン
4,398税込4,838
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
接眼レンズEW10×(視野数20)対物レンズ4×・10×・40×・100×照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)インターフェースUSB2.0対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40×~1000×
【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONE アズワン【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONEアズワン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
本体・IPカメラ間をWi-Fiで接続することにより、Wi-Fi搭載パソコンで映像の集中管理を行うことができます。離れた場所で管理・記録することにより業務の効率化や管理システムとしての運用が可能です。外部からアクセス可能なシステム環境を設定することにより、外部ネットワークからの確認も行えるようになります(IPアドレス付与などが必要)。見るだけでなく1日の動きが30秒でわかるタイムラプス機能を搭載しており、開始/終了時間も自由に設定できます。アクセント機能やアナライズ機能を使って、動きの可視化が可能です。LCD表示などを読み取って数値化、ログ取得が可能です(学習機能付きで読み取り成功率を高めます)。OCR機能を搭載!OCR機能を利用し、デジタル計器表示の画像を数値化します。
【レンタル】ディスプレイ一体型フルHDカメラ AR-YW5612 アズワン【レンタル】ディスプレイ一体型フルHDカメラ AR-YW5612アズワン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。
セット内容カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品)電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps)撮像素子1/2.8インチCMOS言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し)サービス分類レンタル
ファイバースコープ 先端可動式 アズワンファイバースコープ 先端可動式アズワン
149,000税込163,900
1台
翌々日出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース寸法(mm)100×500×200質量(g)420電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)ケーブル長(m)1光源白色LED×6個ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5メモリーSDカード(4GB)解像度640×480ピクセル防塵防水性能IP67(本体除く)撮像素子CMOSセンサーアズワン品番1-571-21フレームレート30fps(MAX)被写界深度(mm)20~70
デジタル顕微鏡カメラ カメラ本体 MIC-143Cシリーズ アズワンデジタル顕微鏡カメラ カメラ本体 MIC-143Cシリーズアズワン
136,000税込149,600
1個
翌々日出荷
高画素数の画像をパソコンに表示できます。パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様カメラ本体、内蔵ソフト: 静止画像・ビデオの取得、加工、測定機能付き、画像素子: 1/2 33CMOS付属品USBケーブル、インストールCD寸法(mm)Φ80×50質量(g)320電源USB(パソコン接続)対応OSWindows(R) 8/8.1/10画素数最大2304×1688アズワン品番4-2895-01インターフェイス高速USB2.0
顕微鏡モニターカメラ アズワン顕微鏡モニターカメラアズワン
94,900税込104,390
1個
翌々日出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
対応OSWindows(R)XP/7(32・64bit)センサーイメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ アズワン顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズアズワン
49,302税込54,232
1個
翌々日出荷
パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)Φ60×80撮像素子1/2.5インチCMOSセンサーマウントCマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
ファイバースコープ アズワンファイバースコープアズワン
71,900税込79,090
1台
12日以内出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。
付属品ファイバーケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース寸法(mm)100×450×200質量(g)300電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)ケーブル長(m)1光源白色LED×6個ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5メモリーSDカード(4GB)解像度640×480ピクセル防塵防水性能IP67(本体除く)撮像素子CMOSセンサーアズワン品番1-388-21フレームレート30fps(MAX)被写界深度(mm)20~70
HDMI顕微鏡カメラ 4K対応 3840×2160ピクセル 30fps アズワンHDMI顕微鏡カメラ 4K対応 3840×2160ピクセル 30fpsアズワン
119,000税込130,900
1セット
12日以内出荷
HDMI接続したモニターやUSBで接続したPCで4K画像を見ることができます。画面タッチ操作タイプです。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。別売のACC-061を使用すれば、Φ30mmまたはΦ30.5mmの接眼部の顕微鏡に取付可能です。
仕様カメラマウント:Cマウント付属品操作用USBマウス寸法(mm)83×74×46材質(本体)アルミニウム合金電源DC12V 2A(ACアダプター付属)対応OSUH-4008M/Windows(R)、WUH-4000/iOS・Android・Windows(R)、Windows(R) 8/8.1/10/11接続方式USB・HDMI機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示インターフェースHDMI×1、USB×3(操作用マウス・USBメモリー・PC接続用)最大解像度3840×2160ピクセル(4K ULTRA HD)30fps言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)アズワン品番4-6478-01フレームレート30fpsカメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランスイメージセンサー1/1.8インチ CMOS