カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 渡辺電機工業(308)
  • omron(オムロン)(269)
  • azbil(旧:山武)(197)
  • RS PRO(163)
  • ニチコン(144)
  • 三菱電機(85)
  • CKD(82)
  • グーリング(80)
  • シュナイダーエレクトリック(80)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(76)
  • 日本ケミコン(64)
  • ParkerTAIYO(57)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(57)
  • 廣杉計器(55)
  • Hirschmann Test & Measurement(55)
  • サンワサプライ(53)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(53)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • MG(旧エム・システム技研)(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC20」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットゾンデ アズワンフットゾンデアズワン(2件のレビュー)
6,790税込7,469
1個
当日出荷
巻爪や陥入爪の角を削るのに適しています。
全長(mm)170材質ステンレス仕様オートクレーブ可アズワン品番8-2390-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218162003医薬品医療機器等法一般医療機器
ラボシェイカー(往復運動) アズワンラボシェイカー(往復運動)アズワン
184,000税込202,400
1台
当日出荷
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-205-01寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
ダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回) アズワンダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回)アズワン
223,000税込245,300
1台
欠品中
切り替えレバーを往復・旋回の位置へ移動させることにより、部品を取り外すことなくワンタッチで振盪方式を選択することができます。別売のフラスコホルダーや万能振盪台は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダーや万能振盪台は、振盪時に本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-226-01寸法(mm)380×375×140質量(kg)15.4許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付振盪方式往復・旋回振盪レバー切り替え方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
温湿度トランスミッタ アズワン温湿度トランスミッタアズワン
90,700税込99,770
1個
8日以内出荷から33日以内出荷