カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • ふっ素樹脂型材(1)
  • 科学研究・開発用品(15)
    • 実験研究用フィルムシート(1)
    • 実験研究用配管材フィッティング(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 協和ハーモネット(5)
  • サンハヤト(1)
  • RS PRO(49)
  • コクゴ(3)
  • 日星電気(1)
  • 八興(27)
  • エスコ(4)
  • 潤工社(40)
  • tantore(9)
  • NEG(日電理化硝子)(77)
  • 三商(23)
  • SKC(環境測定)(22)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
  • 八興販売(15)
  • BRAND(13)
  • TOYOX(トヨックス)(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ETFE」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂フィルム(ETFE)210×297mm アズワンフッ素樹脂フィルム(ETFE)210×297mmアズワン
17,400税込19,140
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)150耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)260耐候性
ETFEコーン アズワンETFEコーンアズワン
10,791税込11,870
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。
材質ETFE(フッ素樹脂)
フッ素樹脂フィルム ETFE アズワンフッ素樹脂フィルム ETFEアズワン
15,300税込16,830
1巻
5日以内出荷から21日以内出荷
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎耐熱性連続使用温度(℃)150耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)260粘着性(非)○耐候性強度(機械的)○
ETFEメッシュフィルター 40メッシュ 435μm目 アズワンETFEメッシュフィルター 40メッシュ 435μm目アズワン
23,300税込25,630
1袋(10枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
剥離性がいい素材
ETFEメッシュフィルター 80メッシュ 197μm目 アズワンETFEメッシュフィルター 80メッシュ 197μm目アズワン
25,900税込28,490
1袋(10枚)ほか
17日以内出荷
剥離性がいい素材
ETFEメッシュフィルター 60メッシュ 303μm目 アズワンETFEメッシュフィルター 60メッシュ 303μm目アズワン
23,300税込25,630
1袋(10枚)ほか
17日以内出荷
剥離性がいい素材
チューブカッター アズワンチューブカッターアズワン
10,400税込11,440
1個
当日出荷
液クロ用のパーツです。液クロ用樹脂チューブ(PTFE、ETFE)用カッターです。
仕様●適用チューブ外径:1.5~5mmアズワン品番65-6691-77
アフロンR COP (R) ETFE 細口大型回転成型容器 NR0702シリーズ アズワンアフロンR COP (R) ETFE 細口大型回転成型容器 NR0702シリーズアズワン
64,900税込71,390
1個
61日以内出荷から63日以内出荷
耐薬品性に優れています。継ぎ目のない一体成形仕様。中栓付
PEEKナット アズワンPEEKナットアズワン
22,300税込24,530
1袋(5個)
当日出荷
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
材質PEEK樹脂
フッ素樹脂ふるい アズワンフッ素樹脂ふるいアズワン
1,610税込1,771
1個
当日出荷から翌々日出荷
枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
チュービングポンプ 交換用チューブセット アズワンチュービングポンプ 交換用チューブセットアズワン
3,990税込4,389
1本
当日出荷
付属品専用グリス材質チューブ/ファーメド(R)、継手部/ETFE接続口径内径Φ8mm(軟質チューブ用)アズワン品番4-4488-11
洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ アズワン洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズアズワン
32,900税込36,190
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質本体・ハンドル/PTFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE
COPピンセット アズワンCOPピンセットアズワン(1件のレビュー)
3,564税込3,920
1個
当日出荷
アズワン品番7-241-01材質ETFE(フッ素樹脂)形状寸法(mm)123
三方コック アズワン三方コックアズワン
16,830税込18,513
1個
当日出荷
材質PFA(フッ素樹脂)、ハンドル/ETFE(フッ素樹脂)全長(mm)80
二方コック アズワン二方コックアズワン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
本体底面にネジ穴があいているので、装置等に固定して使用することができます。
材質PFA(フッ素樹脂)、ハンドル/ETFE(フッ素樹脂)全長(mm)80
チュービングポンプ 入力端子付き アズワンチュービングポンプ 入力端子付きアズワン
88,900税込97,790
1個
欠品中
呼び水を必要としない自給式のチューブポンプです。外部入力端子を持っており、フロートスイッチや停止ボタンを取り付けて制御することが可能なチューブポンプです。外部入力端子付きの中流量パワフルポンプ。
仕様外部入力端子:M4ビス端子、外部制御:回転数、ON-OFF(2経路)、外部入力電圧:1.7~3.6V材質チューブフィッティング/ETFE、チューブ/ファーメド(BPT)※本製品は専用のチューブ+コネクタ部で接続します。質量(kg)約2.5本体サイズ(mm)125×260×205流量(mL/min)20~1400電源(V)/電流(A)AC100~240/0.4 50/60Hzアズワン品番4-4488-01適合チューブ径(Φmm)内径8
洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂) STFシリーズ アズワン洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂) STFシリーズアズワン
278,000税込305,800
1個
48日以内出荷
仕様サイズ(mm):40×34×15/150 仕様:テフロン溶接タイプ 材質:本体・ハンドル/PFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE 適応ワークサイズ(mm):10角 適応ワーク厚み(mm):0.4~1.0 ワーク収納数:20枚アズワン品番3-7625-29