カテゴリ

  • クリーンルーム用品(7)
    • クリーンブース(7)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • コトヒラ工業(2)
  • キャニオン(2)
  • 伸榮産業(1)
  • 日立産機システム(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(7,861)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,537)
  • ミツビシ(380)
  • トヨタ(335)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(325)
  • MAZDA(マツダ)(231)
  • 三菱ふそう(204)
  • レイ・アウト(139)
  • スバル(131)
  • ニッサン(116)
  • スズキ(100)
  • ホンダ(77)
  • マルナカ(73)
  • 東芝(58)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FFU」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン(8件のレビュー)
644税込708
1個
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
ムッフ アズワンムッフアズワン(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ムッフ アズワンムッフアズワン(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ステンレス角ムッフ アズワンステンレス角ムッフアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷
耐薬品性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
締付金具 アズワン締付金具アズワン(2件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)55
ムッフ アズワンムッフアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。開口径が異なる大口径対応タイプで便利に使用できます。
種別大口径対応タイプ適合パイプ径(Φmm)Φ9.5~29・Φ9.5~23アズワン品番1-7494-13
グローバルムッフ アズワングローバルムッフアズワン
349税込384
1個
当日出荷
材質アルミダイキャスト適合パイプ径(Φmm)13
ムッフ アズワンムッフアズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。サポート付きですので、重量物や厚さ19mmまでの平板やパネルも固定できます。
種別サポート付きアズワン品番1-7494-12
ムッフ MOS/MST/MRAタイプ アズワンムッフ MOS/MST/MRAタイプアズワン
1,790税込1,969
1個
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。 支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト適合パイプ径(Φmm)(最大)19アズワン品番1-7494-11
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン
1,010税込1,111
1個
当日出荷
軽量で、強度・耐食性に優れています。
回転式ムッフ アズワン回転式ムッフアズワン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
360°回転するため、任意の角度で取り付けることが可能です。
材質アルミニウム合金適合パイプ径(Φmm)16までアズワン品番4-3720-01
クロスムッフ アズワンクロスムッフアズワン(2件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
欠品中
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36質量(g)40
ムッフ アズワンムッフアズワン
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
クロスジョイント アズワンクロスジョイントアズワン
679税込747特価
1個
当日出荷
Φ13パイプをクロス方向に固定するための金具です。
仕様材質:アルミダイキャスト 適合パイプ:Φ13アズワン品番65-2795-70
ムッフ 適合パイプ径 6678シリーズ アズワンムッフ 適合パイプ径 6678シリーズアズワン
960税込1,056
1個
当日出荷
支柱に対して直角にパイプを取り付けることができます。
材質スチール合金
固定式ムッフ アズワン固定式ムッフアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)角度(°)90(固定)適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番6-771-01
理振ムッフ アズワン理振ムッフアズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
欠品中
クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質アルミニウム合金適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-2905-01
ムッフ BHシリーズ アズワンムッフ BHシリーズアズワン
489税込538
1セット
当日出荷
軽量で耐薬性に優れています。
仕様ツメなし材質アルミニウム合金寸法(mm)110×35×35適合パイプ径(Φmm)最大13アズワン品番4-3691-11
グローバルムッフ アズワングローバルムッフアズワン
429税込472
1個
当日出荷
Φ13パイプを3方向に組むための固定金具です。
ムッフ BHシリーズ アズワンムッフ BHシリーズアズワン
859税込945
1セット
当日出荷
軽量で耐薬性に優れています。
材質アルミニウム合金適用支柱径(mm)最大Φ13
ムッフ アズワンムッフアズワン
3,465税込3,812
1個
当日出荷
支柱に対しロッド(最大Φ19mm)を直角に取り付けられます。
材質高張力亜鉛合金ダイカストアズワン品番5-4034-01
締付金具 アズワン締付金具アズワン
5,990税込6,589
1個
7日以内出荷
ALJは差込口が2ヶ所あり本体の固定する方向によって差込口が選ぶことができます(同時に使用することは出来ません)。A100は実験台等の上に組立棒で枠組みを作るのに使用可能です。B85は2本のボルト付きですので、試験台等の上にスタンドを組む際に組み立て棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付け可能です。
ステンレスマルチムッフ アズワンステンレスマルチムッフアズワン
3,140税込3,454
1個
7日以内出荷
凹凸や出っ張りの無いコンパクトタイプです。4面に穴が開いており、水平・垂直どちらでも六角レンチで固定できます。
材質ステンレス(SUS304相当/磁性有)仕様HOLDER寸法(mm)22×38×22適合パイプ径(Φmm)Φ10(1ヶ所)・Φ13(3ヶ所)アズワン品番1-3290-01
簡易型クリーンブース アズワン簡易型クリーンブースアズワン
68,600税込75,460
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
片開クランプ 自在ムッフ付 アズワン片開クランプ 自在ムッフ付アズワン
2,640税込2,904
1個
当日出荷
クランプとムッフの角度調節が360°自在にできます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き仕様自在ムッフ付き付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ全長(mm)140タイプ片開き締付範囲(mm)2~28アズワン品番6-775-04取付可能ロッド径(Φmm)9~19
片開クランプ 固定ムッフ付 アズワン片開クランプ 固定ムッフ付アズワン
2,640税込2,904
1個
当日出荷
クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ全長(mm)140タイプ片開き締付範囲(mm)2~28アズワン品番6-774-04取付可能ロッド径(Φmm)9~19
高性能マッフル炉 HPMシリーズ アズワン高性能マッフル炉 HPMシリーズアズワン
534,000税込587,400
1個
当日出荷
最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚、排気口栓×1個材質炉体:セラミックファイバー質量(kg)32電源AC100V 15A制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×193×168電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×480×535温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-22
高性能マッフル炉 HPMシリーズ アズワン高性能マッフル炉 HPMシリーズアズワン
494,000税込543,400
1個
当日出荷
最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚材質炉体:セラミックファイバー質量(kg)30電源AC100V 10A制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×190×120電源コード(m)2(2Pプラグ)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×460×485温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-21
高性能マッフル炉 HPMシリーズ アズワン高性能マッフル炉 HPMシリーズアズワン
854,000税込939,400
1個
当日出荷
最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー質量(kg)57外形寸法(mm)485×550×685電源(V)AC200/15A制御方式PID制御炉内寸法(mm)260×275×260電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-23
ベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mm アズワンベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mmアズワン
3,590税込3,949
1個
翌々日出荷
頭部のクッションは、成長に合わせて2段階に調節できます。 コンパクトでシンクでも使用でき、給湯・排水が容易です。 赤ちゃんのずり落ちを防ぐおしりストッパーが付いています。
適合身長約65cmまで材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・合成ゴム寸法(mm)605×400×210容量21L(満水時)アズワン品番8-3779-01適合年齢(歳)新生児~3ヶ月頃まで
クランプ 片開き・回転式ムッフ付き アズワンクランプ 片開き・回転式ムッフ付きアズワン
2,180税込2,398
1セット
当日出荷
自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金寸法(mm)210×70×27締付範囲(mm)7~60アズワン品番4-3689-01適用支柱径(mm)Φ7~15
ガス置換マッフル炉 355×460×495mm アズワンガス置換マッフル炉 355×460×495mmアズワン
654,000税込719,400
1個
当日出荷
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時)外寸法(mm)355×460×495電源コード(m)2(2Pプラグ)外装スチール耐熱塗装ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分)付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ材質【炉体】セラミックファイバー電源AC100V 10A安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度)制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×190×120質量(kg)30センサーR熱電対プログラム機能16ステップ・8パターン仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用アズワン品番1-5925-11
【レンタル】高性能マッフル炉 アズワン【レンタル】高性能マッフル炉アズワン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。
炉内寸法(mm)150×193×168※センサー突起部含む付属品底板×1枚・排気口栓×1個
ハンディパウダーフィーダー用スタンド・クランプ・ムッフ・滑り止めセット アズワンハンディパウダーフィーダー用スタンド・クランプ・ムッフ・滑り止めセットアズワン
14,900税込16,390
1式
翌々日出荷
アズワン品番4-4489-03
ガス置換マッフル炉 HPMシリーズ アズワンガス置換マッフル炉 HPMシリーズアズワン
709,000税込779,900
1個
10日以内出荷
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態)センサーR熱電対制御方式PID制御機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)プログラム機能16ステップ・8パターン時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ電源コード(m)2(丸端子)材質炉体:セラミックファイバー外装スチール耐熱塗装仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ  クラス1000 アズワンクリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス1000アズワン
385,000税込423,500
1台
28日以内出荷から40日以内出荷
シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ  クラス10000 アズワンクリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス10000アズワン
365,000税込401,500
1台
28日以内出荷から35日以内出荷
シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
クリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ  クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付 アズワンクリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付アズワン
364,000税込400,400
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時))電源コード(m)5(3Pプラグ)
クリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ アズワンクリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズアズワン
344,000税込378,400
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)電源コード(m)5(3Pプラグ)
クリーンブースカテゴリ
関連カテゴリ