カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(117)
    • びん/容器類(35)
    • バケツ/バケツ型密閉容器(2)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(32)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(9)
  • 清掃用品(7)
    • ポリ袋(ゴミ袋)(7)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • スプレーボトル(1)
  • 店舗什器・備品(1)
    • レジ袋(1)
  • 医療(10)
  • 厨房用品(5)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(33)
  • サンキョウプラテック(64)
  • TGK(東京硝子器械)(25)
  • bitstrong(12)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(99)
  • 瑞穂化成工業(6)
  • ニッコー(19)
  • NALGENE(ナルゲン)(13)
  • エスコ(63)
  • HEIKO(83)
  • cotta(334)
  • オルディ(172)
  • 日本サニパック(120)
  • 福助工業(113)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(77)
  • ジャパックス(72)
  • HEADS(ヘッズ)(71)
  • RS PRO(65)
  • Thermo Fisher Scientific(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HDPE」の検索結果

関連キーワード
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
HDPE密閉タンク アズワンHDPE密閉タンクアズワン(14件のレビュー)
3,270税込3,597
1個
当日出荷
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム上部外径(Φmm)302
ポリコック(HDPE) アズワンポリコック(HDPE)アズワン(6件のレビュー)
1,445税込1,590
1個
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
細口瓶(HDPE) アズワン細口瓶(HDPE)アズワン(2件のレビュー)
515税込567
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
広口瓶SCC HDPE製 アズワン広口瓶SCC HDPE製アズワン
1,580税込1,738
1本
翌々日出荷
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
HDPEボトル アズワンHDPEボトルアズワン
21,900税込24,090
1箱(25個)ほか
5日以内出荷
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
HDPE密閉タンクSCC 20L HD-20シリーズ アズワンHDPE密閉タンクSCC 20L HD-20シリーズアズワン
9,790税込10,769
1個
当日出荷
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム容量(L)20外寸(mm)上部外径Φ302×下部外径Φ270×高さ393内寸(mm)上部内径Φ289×下部内径Φ262×高さ372
角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなし アズワン角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなしアズワン
59税込65
1個
翌々日出荷
5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン)アズワン品番62-2706-05
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入 アズワンPEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入アズワン
3,990税込4,389
1袋(10個)
当日出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)20(採取部)全長(mm)180(外筒)採水量(mL)20(目安)アズワン品番64-9345-84外筒外径(Φmm)43
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 15cm 1mL 10個入 アズワンPEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 15cm 1mL 10個入アズワン
3,990税込4,389
1袋(10個)
3日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)9(採取部)全長(mm)150(外筒)採水量(mL)1(目安)アズワン品番64-9345-81外筒外径(Φmm)17
PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワンPP 3方ストップコック OBシリーズアズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 17cm 10mL 10個入 アズワンPEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 17cm 10mL 10個入アズワン
3,990税込4,389
1袋(10個)
5日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)16(採取部)全長(mm)170(外筒)採水量(mL)10(目安)アズワン品番64-9345-83外筒外径(Φmm)36
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 16cm 5mL 10個入 アズワンPEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 16cm 5mL 10個入アズワン
3,990税込4,389
1袋(10個)
5日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)14(採取部)全長(mm)160(外筒)採水量(mL)5(目安)アズワン品番64-9345-82外筒外径(Φmm)28
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(19件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
スプレー アズワンスプレーアズワン(15件のレビュー)
713税込784
1個
当日出荷
材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他危険物の類別非危険物
スポイトボトル アズワンスポイトボトルアズワン(25件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
目盛なし
PP 2方ストップコック OBシリーズ アズワンPP 2方ストップコック OBシリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
液体吸収セット 1セット アズワン液体吸収セット 1セットアズワン
16,900税込18,590
1セット
10日以内出荷
液体危険物を吸収するマット・ソックスとポリ袋およびHDPEタンクのセット品です。 タンクに一式入っており、保管および持ち運びに便利です。 緊急時の漏洩対策に!
セット内容マット×10枚、ソックス×2本、PE袋(厚み0.1mm)×10枚、HDPEタンク×1個、ケーブルタイ(3.5×145mm)×10本材質タンク/HDPE、吸収マット/PP、ソックス/ポリエステルセルロース吸収量計16.3L(マット/0.75L/枚、ソックス/約4.4L/本)アズワン品番4-2554-01
止めキャップ アズワン止めキャップアズワン(9件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
適合本体[5-418-02]20L用材質キャップ栓/HDPE外径(mm)48アズワン品番5-413-01-01内径(mm)42.5
PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 100個入 SS-VSHシリーズ アズワンPEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 100個入 SS-VSHシリーズアズワン
28,900税込31,790
1箱(100個)
7日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、お試し用に便利な4種セットもあります。
スクエアーボトル(活栓付き) アズワンスクエアーボトル(活栓付き)アズワン(37件のレビュー)
1,683税込1,851
1個
当日出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワンハイベッセル容器(目盛りなし)アズワン(12件のレビュー)
317税込349
1本
当日出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
ハンドラップ PE製 PHシリーズ アズワンハンドラップ PE製 PHシリーズアズワン
1,690税込1,859
1個
欠品中
一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
ビオラモ 遠沈管Ⅱ アズワンビオラモ 遠沈管Ⅱアズワン
6,590税込7,249
1箱(18本×8袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン広口瓶 中栓付き NVWシリーズアズワン
57税込63
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
PEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズ アズワンPEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズアズワン
3,990税込4,389
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
T型ハンドルの押し引きでドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取します。、採取容量で先端ヘッドの凹凸形状が異なります。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、滅菌済タイプもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、採取方法は画像をご参照ください。
PEディスポオールレイヤーパウダーサンプラー非滅菌タイプ 3ポケット SS-SLHシリーズ アズワンPEディスポオールレイヤーパウダーサンプラー非滅菌タイプ 3ポケット SS-SLHシリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
7日以内出荷
取っ手ハンドルの回転で採取口を開閉し、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するディスポーザブルサンプラーです。、オールレイヤーパウダーサンプラーと同じく、ロッド内部に仕切がありません。、採取口サイズはW6×D1cmです。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
レジ袋 無地タイプ 厚口 アズワンレジ袋 無地タイプ 厚口アズワン
889税込978
1セット(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドラッグストアやスーパーの必需品!!生理用品や大人用おむつの持ち帰りに!中身が見えにくい濃いレジ袋
無地ブラック材質ポリエチレン製ハード型、エンボス加工厚さ(mm)0.02
アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm アズワンアイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mmアズワン
7,990税込8,789
1セット
5日以内出荷
各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
アイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mm アズワンアイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mmアズワン
8,990税込9,889
1セット
5日以内出荷
各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)6
ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズアズワン
129税込142
1本
当日出荷から翌々日出荷
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
乳白半透明ゴミ袋 ボックス入り アズワン乳白半透明ゴミ袋 ボックス入りアズワン
1,420税込1,562
1セット(100枚)
当日出荷
材質高密度ポリエチレン(ハード型)
傾けて使える洗浄瓶 アズワン傾けて使える洗浄瓶アズワン(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
攪拌容器 M1-555シリーズ アズワン攪拌容器 M1-555シリーズアズワン
1,079税込1,187
1個
当日出荷
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)300材質HDPEアズワン品番61-3518-80
ヘンペイスクエアボトル コック付き アズワンヘンペイスクエアボトル コック付きアズワン(4件のレビュー)
5,831税込6,414
1本
当日出荷
容量(L)30材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mmタイプコック付き口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375アズワン品番1-2168-02
ヘンペイスクエアボトル コックなし アズワンヘンペイスクエアボトル コックなしアズワン
4,524税込4,976
1本
当日出荷
容量(L)30材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)タイプコック無し口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375アズワン品番1-2168-01
FEPディスポ地下水サンプラー アズワンFEPディスポ地下水サンプラーアズワン
7,990税込8,789
1個
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
PEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入 アズワンPEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入アズワン
52,900税込58,190
1箱(24個)
欠品中
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300全長(cm)36質量(g/個)60アズワン品番64-9346-60
細口瓶 アズワン細口瓶アズワン(14件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)