カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • RS PRO(278)
  • マルヤス電業(257)
  • SIEMENS(189)
  • シュナイダーエレクトリック(59)
  • EBM PAPST(50)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(40)
  • AMPHENOL(31)
  • Festo(27)
  • Sensata / Crydom(24)
  • オムロンヘルスケア(17)
  • EAO(17)
  • SICK(17)
  • SMC(14)
  • Baumer(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • エスコ(10)
  • ICOM(アイコム)(10)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • 日東工業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IP200」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセス・研究用洗剤 酸性洗浄剤 アズワンプロセス・研究用洗剤 酸性洗浄剤アズワン
66,999税込73,699
1個
11日以内出荷
CIP200調製酸性洗浄剤は、 リン酸、界面活性剤、キレート剤等の洗浄成分を含む調製洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。
pH(1%溶液)2.0仕様酸性洗浄剤容量5ガロン比重1.34形態無色/液体(わずかな薬品臭)アズワン品番3-3443-02
温度センサー アズワン温度センサーアズワン
37,900税込41,690
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~500、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.25
温度センサー アズワン温度センサーアズワン
19,100税込21,010
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルに曲げて使用できます。 高速応答で、極小空間の測定に適しています。
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~600、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.50
温度センサ アズワン温度センサアズワン
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状オメガコネクタリード線(m)2
ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワンウォーターバススターラー WBS6Proアズワン
69,900税込76,890
1式
7日以内出荷
ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
温度センサ アズワン温度センサアズワン
139,800税込153,780
1個
23日以内出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状オメガコネクタ耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.15
温度センサー アズワン温度センサーアズワン
139,800税込153,780
1個
23日以内出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.15