カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(121)
  • クリーンルーム用品(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 測定用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 制御機器(6)
  • 事務用品(3)
  • 医療(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(65)
  • 大阪魂(761)
  • メディアカバーマーケット(399)
  • AMPHENOL(382)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(379)
  • オカムラ(岡村製作所)(292)
  • エスコ(217)
  • MURATA(村田製作所)(212)
  • ホンダ(174)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(174)
  • SMC(169)
  • TRUSCO(142)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(132)
  • MAZDA(マツダ)(131)
  • 十川ゴム(120)
  • ATEN(116)
  • RS PRO(111)
  • サンワサプライ(109)
  • ミルウォーキーツール(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M1.8」の検索結果

関連キーワード
201件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • mキャップ アズワン

    mキャップ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1ケース(10個)
    当日出荷
    内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)180
  • ニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズ アズワン

    ニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズ

    アズワン
    ¥4,810税込¥5,291
    1袋(10個)
    翌々日出荷から23日以内出荷
    ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易です。乾燥滅菌できますので経済的です。着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。
    材質ステンレスタイプ滅菌済※
  • ニューモルトン栓ツメ付 アズワン

    ニューモルトン栓ツメ付

    アズワン
    ¥5,050税込¥5,555
    1袋(10個)
    翌々日出荷から23日以内出荷
    ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易で、固定が確実です。乾燥滅菌できますので経済的です。※直口用。着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。
    材質ステンレスタイプ滅菌済※
  • 【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    充電でき、電源のない場所でも使用可能。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
    総合倍率40~1000×接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
  • 【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T アズワン

    【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T

    アズワン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
    質量(kg)約5総合倍率40~1000×照明LED照明接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
  • LEDプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× LRM18シリーズ アズワン

    LEDプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× LRM18シリーズ

    アズワン
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    翌日出荷
    LEDプランレンズ生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>。▼充電池搭載。▼ニッケル水素電池で500回充電可能。▼20,000時間使用可能。▼充電でき、電源のない場所でも使用可能。▼充電完了しましたら自動で充電を止めます。▼プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
  • LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    LEDプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    ¥97,600~税込¥107,360~
    1台
    翌々日出荷
    観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
    質量(kg)5本体寸法(mm)235×151×362総合倍率40~1000×照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)照明LED照明眼幅調整範囲(mm)54~76接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°ステージ寸法(mm)143×120コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
  • セフティキャビネット用天板 アズワン

    セフティキャビネット用天板

    アズワン
    ¥54,100税込¥59,510
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    付属品薬品庫取り付け金具材質メラミン樹脂化粧板天板耐荷重(kg)約100(薬品庫取り付け時)
  • イーブンシェルフ AHm アズワン

    イーブンシェルフ AHm

    アズワン
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
    付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1600タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
  • イーブンシェルフ AHm アズワン

    イーブンシェルフ AHm

    アズワン
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
    付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1900タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
  • イーブンシェルフ AHm アズワン

    イーブンシェルフ AHm

    アズワン
    ¥65,000税込¥71,500
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
    付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1400タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
  • 気温測定用温度センサー アズワン

    気温測定用温度センサー

    アズワン
    ¥9,900税込¥10,890
    1個
    翌々日出荷
    風や周囲からの放射熱の影響を受けにくく、気温の測定に適したセンサーです。
    種別K熱電対 -50~+600℃ Φ6.4×170mmアズワン品番3-6284-01
  • 高さ調整作業台 軽量作業台 アズワン

    高さ調整作業台 軽量作業台

    アズワン
    ¥65,500税込¥72,050
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    立ち作業でも座り作業でも!660~960mmの範囲で高さ調節が可能な為、立ち作業・着座作業問わず用途に合わせた使用が可能です。ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
    ピッチ(mm)50フレームスチール(塗装)
  • ステンレス加圧容器(TMシリーズ) アズワン

    ステンレス加圧容器(TMシリーズ)

    アズワン
    ¥59,301税込¥65,231
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
    仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • キャスター アズワン

    キャスター

    アズワン
    ¥1,510~税込¥1,661~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    色黒取付パイプ内径20mm用材質(車輪)ゴムキャスター単輪寸法(Φmm)50取付部ゴム止め式
  • ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ アズワン

    ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ

    アズワン
    ¥78,980税込¥86,878
    1式
    7日以内出荷から8日以内出荷
    加圧時にフタを開ける事ができない安全構造です。
  • ホワイトボードシートセット 裏のり付き FEW-TSETシリーズ アズワン

    ホワイトボードシートセット 裏のり付き FEW-TSETシリーズ

    アズワン
    ¥23,900税込¥26,290
    1セット
    当日出荷
    木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。 ハサミやカッターでカット可能です。 芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
    セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)繰り返し・詰め替え対応
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    ¥77,100~税込¥84,810~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
    消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
  • インターフェースコンバータ アズワン

    インターフェースコンバータ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥17,900~税込¥19,690~
    1個
    当日出荷
    丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
  • ホワイトボードシートセット 強粘着 KAN-SETシリーズ アズワン

    ホワイトボードシートセット 強粘着 KAN-SETシリーズ

    アズワン
    ¥15,400税込¥16,940
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    強粘着で一度貼ると剥がれないため、長期間の使用時におすすめです。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
    セット内容ホワイトボードシート(裏強粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質強粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
  • ピュアスペース・01 アズワン

    ピュアスペース・01

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥44,000税込¥48,400
    1個
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
  • ホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ アズワン

    ホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ

    アズワン
    ¥15,400税込¥16,940
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    不要になったらキレイに剥がすことが可能です。 原状復帰が必要な賃貸オフィスの他、古くなったホワイトボードや黒板のリニューアルにも適しています。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
    セット内容ホワイトボードシート(裏弱粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質(本体)弱粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥63,500税込¥69,850
    1台
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム
  • かきまぜ循環ポンプ アズワン

    かきまぜ循環ポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥32,300~税込¥35,530~
    1台
    当日出荷
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    当日出荷
    コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
    寸法(mm)25×31×8コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
  • LEDアーム式照明拡大鏡 1.75× アズワン

    LEDアーム式照明拡大鏡 1.75×

    アズワン
    ¥19,700税込¥21,670
    1個
    当日出荷
    調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
    材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約2.6電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12コード長さ(m)1.8倍率1.75×レンズ径(Φmm)150アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×72個アズワン品番4-526-11クランプ取付幅(mm)10~60
  • ESDマウス アズワン

    ESDマウス

    アズワン
    ¥8,270税込¥9,097
    1個
    欠品中
    静電気対策されたマウスです。
    材質PP寸法(mm)65×115×40色黒ケーブル長(m)ワイヤーケーブル:1.8表面抵抗率(Ω)1.0×10-9アズワン品番2-9985-31
  • ニューダストアウトドライ アズワン

    ニューダストアウトドライ

    アズワン
    ¥177,000~税込¥194,700~
    1台
    当日出荷
    温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
    仕様3Pプラグ付き材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 4.8A風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16温風温度(℃)室温+20℃±5℃ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)タイマー設定最大30時間まで設定可能扉形式マグネットパッキン式
  • フロアマット用グランドコード アズワン

    フロアマット用グランドコード

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    当日出荷
    マットの接地用コードです。
    コード径(Φmm)2.3
  • マイスタールーペ アズワン

    マイスタールーペ

    アズワン
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。
    質量(kg)2.3電源AC100V 50/60Hz倍率3.5レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)58アーム長さ(mm)上/490、下/520照明20W円型蛍光灯(FCL-20W)電源コード1.8m(2Pタイプ)アズワン品番2-5395-01蛍光灯1本移動量(mm)【ルーペ】縦/約900、横/約900
  • 6連式マグネチックスターラー アズワン

    6連式マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥194,000税込¥213,400
    1台
    当日出荷
    強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
    付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60アズワン品番1-255-01
  • ミニローテーター アズワン

    ミニローテーター

    アズワン
    ¥50,900税込¥55,990
    1個
    当日出荷
  • 非常停止スイッチ アズワン

    非常停止スイッチ

    アズワン
    ¥29,700税込¥32,670
    1個
    当日出荷
    コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
    仕様押切型寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5アズワン品番4-6190-01適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
  • グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワン

    グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ

    アズワン
    ¥261,000税込¥287,100
    1台
    当日出荷
    一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
    付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-21
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    ¥67,400~税込¥74,140~
    1個
    当日出荷
    高出力タイプで優れた洗浄力。
    材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
  • ポータブルデシケータ アズワン

    ポータブルデシケータ

    アズワン
    ¥67,500~税込¥74,250~
    1個
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
    仕様【扉】パッチン錠付
  • グランドコード・鰐口クリップ アズワン

    グランドコード・鰐口クリップ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 排気機能付薬品庫 アズワン

    排気機能付薬品庫

    アズワン
    ¥67,900税込¥74,690
    1個
    当日出荷
    活性炭が付いており、薬品臭等の吸着が行えます。
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,420税込¥3,762
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
    寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン
    ¥2,480税込¥2,728
    1個
    当日出荷
    コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
    寸法(mm)23×31×6コードあり材質(バンド)導電性PVC