曜日別特売

ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ

ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ - アズワンステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ - アズワンステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ - アズワンステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ - アズワンステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ - アズワンステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ - アズワンステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ - アズワンステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ - アズワン

加圧時にフタを開ける事ができない安全構造です。

材質
本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM
最高使用圧力(MPa)
約0.49(5kgf/cm3)
供給口
エア供給口:Rc1/4
取出口
液体取出口:Rc1/4
レギュレータ
ダイヤフラム式、圧力調整範囲:0.02~0.7MPa、適合チューブ径:外径Φ6エアチューブ
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TM18R-AS01 0443673604436736TM18R-AS013.818226×5524-7526-03
¥82,500
¥78,980
¥86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
TM21R-AS01 0443712004437120TM21R-AS01420226×6024-7526-04
¥88,500
¥84,980
¥93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
TM10R-AS01 0443742704437427TM10R-AS012.710226×3674-7526-02
¥78,500
¥74,980
¥82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
TM5R-AS01 0443855604438556TM5R-AS012.15226×2154-7526-01
¥75,500
¥71,980
¥79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする