カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(44)
  • 理研計器(1,233)
  • 三菱電機(655)
  • Panasonic(パナソニック)(245)
  • メディアカバーマーケット(188)
  • omron(オムロン)(182)
  • サンワサプライ(164)
  • オーム電機(147)
  • マリンテック(142)
  • コガネイ(137)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(111)
  • DAIKO(大光電機)(108)
  • ミヤマ電器(97)
  • BONOFFICE(94)
  • 長野計器(90)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(88)
  • GENTOS(88)
  • カシオ計算機(81)
  • ODELIC(オーデリック)(81)
  • セイコー(SEIKO)(80)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OFF」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏液センサシステム アズワン漏液センサシステムアズワン
98,900税込108,790
1個
翌々日出荷
水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。 LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
アズワン品番1-4308-01仕様漏液センサシステム付属品漏液センサ×1本、ACアダプター(DC15V)寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く)出力ブザー音(ON/OFF切替)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)電源AC100V 50/60Hz 0.3A電源コード(m)1.8表示灯センサ状態表示灯(3ヵ所)、電源表示灯接続口3ヶ所(センサー)
タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワンタイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーターアズワン(1件のレビュー)
114,000税込125,400
1台
当日出荷
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット温度調節範囲(℃)室温+5~80温度分布2℃(at37℃)温度制御方式PID制御、SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω棚ピッチ(mm)35材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス排気口Φ32mm×1個電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対
流量計 アズワン流量計アズワン(6件のレビュー)
15,200税込16,720
1個
当日出荷
水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体
超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズアズワン
89,900税込98,890
1台
当日出荷
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ アズワン超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズアズワン(1件のレビュー)
150,000税込165,000
1台
当日出荷
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂発振機他励発振方式PLL自動追尾仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズ二周波・ASUD電源コード(m)2(3Pプラグ)発振周波数(kHz)23/43付加機能周波数切換機能(23/43kHz切換)発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)材質(水槽)ステンレス(SUS304)
超音波洗浄器 アズワン超音波洗浄器アズワン(1件のレビュー)
19,380税込21,318
1台
当日出荷
AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)1.5(2P・着脱式)発振周波数(kHz)約40発振方法自励発振方式材質(水槽)ステンレス(SUS304)材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度過昇防止装置材質(フタ)PP(ポリプロピレン)振動子PZT電歪型振動子
防水ポータブルPHメーター アズワン防水ポータブルPHメーターアズワン
46,300税込50,930
1個
当日出荷
防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)セット内容単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)材質ポリカーボネート(ボディー)、ガラス(センサー)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP(ORPは別売り電極交換により測定可能)ケーブル長(m)1精度本題単体±0.1%FS(ORP)測定範囲(pH)0~14分解能1mV精度(pH)±0.01(±1digit)電源自動OFFあり(10分/20分)電極形式201T-Sディスプレイ大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯測定範囲(mV)-1999~1999測定温度範囲(℃)0~80標準液セットの選択NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01温度補正(℃)0~100(自動※付属の電極の使用可能温度範囲は0~80)データ記録件数合計200件(測定モード毎に100件)分解能(pH)0.1/0.01防水IP57校正証明書なし
小型インキュベーター アズワン小型インキュベーターアズワン(1件のレビュー)
106,000税込116,600
1台
当日出荷
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
温度過昇防止器 アズワン温度過昇防止器アズワン
48,200税込53,020
1個
当日出荷
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
最小単位(℃)1温度設定範囲(℃)0~400
パソリナハンディークーラー用コントローラー アズワンパソリナハンディークーラー用コントローラーアズワン
67,799税込74,579
1個
当日出荷
仕様温度コントローラー温度範囲(℃)-20~+30制御方式制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定)感温部(mm)サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m設定温度範囲-20~+30℃アズワン品番1-3190-01
簡易型真空乾燥器 アズワン簡易型真空乾燥器アズワン
151,000税込166,100
1個
当日出荷
透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)7電源AC100V、50/60Hz内容量(L)約19センサーK熱電対ヒーター200W温度ヒューズ99℃でOFF記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板)温度設定範囲(℃)室温+20~80真空計(MPa)0~0.1バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
スライドグラスドライヤー アズワンスライドグラスドライヤーアズワン
29,900税込32,890
1個
当日出荷
スライドグラス標本を迅速に乾燥させることができます。 アジャスターにより吹出し方向を変えることができます。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター足/ABS樹脂・スチール、ゴム足/EVA樹脂寸法(mm)300×174×120電源AC100V 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz0.57/0.67電源コード3Pプラグ 約2m
エコノミー電気炉 アズワンエコノミー電気炉アズワン
126,000税込138,600
1個
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)90×110×70分解能(温度)1℃、(時間設定)1分タイマーON、OFF、SVタイマー安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ電源AC100V 50/60Hz電流(A)5電源コード2Pプラグ付 2m外形寸法(mm)210×260×290アズワン品番1-5921-01材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー質量(kg)約5センサーK型熱電対温度制御方式PID
プログラム管状電気炉 アズワンプログラム管状電気炉アズワン
589,000税込647,900
1個
翌々日出荷
仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W質量(kg)約39電源単相AC200V 50/60Hz 9A制御方式PID制御・SSR出力炉内寸法(mm)70×300センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)2(丸端子)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー外寸法(mm)395×390×510温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-23庫内容量(L)1.2
スリーゾーン電気炉 アズワンスリーゾーン電気炉アズワン
1,406,000税込1,546,600
1個
12日以内出荷
仕様管状炉径(mm):Φ50材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A(3相200V 4.6kW 23Aも製作可能です。)制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)最高温度(℃)常用/1200、設定/1250炉内寸法(mm)Φ50×700外寸(mm)595×340×570質量(1セット)(kg)約70安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)約3(先端丸端子付き)ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマーアズワン品番3-1474-01庫内容量(L)1.2