カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(121)
  • 医療(12)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • フレーバーライフ(94)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(74)
  • サンプラテック(72)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(55)
  • リスパック(52)
  • Thermo Fisher Scientific(46)
  • マルエム[理化学・容器](38)
  • TGK(東京硝子器械)(35)
  • 三商(35)
  • 林純薬工業(35)
  • TPP(30)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(26)
  • VITLAB(24)
  • 金鵄製作所(24)
  • Kartell(カルテル)(22)
  • ケニス(22)
  • Thermo Scientific Nalgene(20)
  • NEG(日電理化硝子)(18)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PP 100ml」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
634税込697
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(19件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
マルチボトル アズワンマルチボトルアズワン(10件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
218税込240
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
ポリプロピレン手付きビーカー アズワンポリプロピレン手付きビーカーアズワン(5件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
種類手付ビーカー材質PP(ポリプロピレン)
細口瓶 アズワン細口瓶アズワン(14件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP
グッドボーイ褐色瓶 アズワングッドボーイ褐色瓶アズワン(17件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
ペット広口瓶 アズワンペット広口瓶アズワン(1件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET色(本体)クリアその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン(3件のレビュー)
2,570税込2,827
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
ボトルプロテクター アズワンボトルプロテクターアズワン(2件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン(1件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
ディスポカップ(箱売り) アズワンディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)
9,405税込10,346
1ケース(100個)ほか
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
ディスポカップ ブロー成型 アズワンディスポカップ ブロー成型アズワン
18税込20
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型材質PP(半透明)耐熱温度(℃)約80
ハンドラップ(ガラス) アズワンハンドラップ(ガラス)アズワン(13件のレビュー)
1,340税込1,474
1個
当日出荷
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170材質(本体)ソーダガラス径(Φmm)85全高(mm)108材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4612-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキトラスコ品番391-3104
UG軟膏壺 アズワンUG軟膏壺アズワン(5件のレビュー)
5,960税込6,556
1箱(50個)
当日出荷
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)110色(本体)半透明
ラボランサンプル管瓶 アズワンラボランサンプル管瓶アズワン(8件のレビュー)
15,642税込17,206
1箱(55本)
当日出荷
サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)透明耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60
規格瓶 アズワン規格瓶アズワン(9件のレビュー)
5,792税込6,371
1箱(50本)
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
マース容器 アズワンマース容器アズワン(1件のレビュー)
188税込207
1個
当日出荷から翌々日出荷
医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(24件のレビュー)
74税込81
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(10件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワンクリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)アズワン(15件のレビュー)
158税込174
1本
当日出荷
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)LDPE
PPビーカー アズワンPPビーカーアズワン(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
オートクレープ可能
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワンアイボーイ広口びん(γ線滅菌済)アズワン(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
ディスポカップ プレミアム クリア アズワンディスポカップ プレミアム クリアアズワン(10件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
ガス洗浄瓶 PP製 アズワンガス洗浄瓶 PP製アズワン
3,465税込3,812
1個
当日出荷
材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン外径(Φmm)(コネクター接続口)7
アイボトルNEO アズワンアイボトルNEOアズワン(2件のレビュー)
743税込817
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可
尿沈渣用スピッツ MIシリーズ アズワン尿沈渣用スピッツ MIシリーズアズワン(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1袋(50組)
当日出荷
目盛100μL・200μL・5mL・10mL
UMサンプル瓶(ガラス製) アズワンUMサンプル瓶(ガラス製)アズワン(29件のレビュー)
149税込164
1本ほか
当日出荷
材質並ガラス透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(1件のレビュー)
5,544税込6,098
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 ※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質フッ素樹脂材質(本体)/HDPE(高密度ポリエチレン)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズアズワン
178税込196
1本
当日出荷
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
フィルタ アズワンフィルタアズワン
21,879税込24,067
1個
当日出荷
材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐圧(kg/cm2)6
滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mL アズワン滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mLアズワン
18,810税込20,691
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
容量(mL)120材質本体/PP、キャップ/PE口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78胴径(Φmm)Φ60×Φ54×Φ78耐熱温度(℃)121(20分)色(本体)クリア
細口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン細口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン
3,990税込4,389
1パック(2袋×5個)
当日出荷
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
ハンドラップ(PFA製) アズワンハンドラップ(PFA製)アズワン
14,100税込15,510
1個
当日出荷
材質中フタ/PFA(フッ素樹脂)ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ金属部/鉄(アルマイト加工)材質(本体)PFA(フッ素樹脂)口径(Φmm)17材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)PTFE(フッ素樹脂)
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ アズワンJボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズアズワン
14,355税込15,791
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ アズワンPFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズアズワン
18,117税込19,929
1本
当日出荷
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
材質PFA商品タイプ広口タイプ
小型薬品庫 アズワン小型薬品庫アズワン
1,030税込1,133
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)