PFAフレキシブルユニオン Φ12×R1/2 300Lアズワン
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 校正証明書付アズワン
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 300mm 中国語版校正証明書付アズワン
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 300mm 中国語版校正証明書付アズワン
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 300mm 中国語版校正証明書付アズワン
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 英語版校正証明書付アズワン
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 300mm 中国語版校正証明書付アズワン
極細温度センサー K熱電対 Φ0.50mm Y端子英語版校正証明書付アズワン
極細温度センサー K熱電対 校正証明書付アズワン
極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm オメガコネクタ 英語版校正証明書付アズワン
極細温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付アズワン
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 校正証明書付アズワン
極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線有り 中国語版校正証明書付 DS-1200-Nシリーズアズワン
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
極細K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 DS-1200-M3シリーズアズワン
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 英語版校正証明書付アズワン
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 DS-2010シリーズアズワン
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ IP10-Kシリーズ 校正書類3点セットアズワン
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ IP10-K-3.2シリーズ 校正書類3点セットアズワン
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ IP10-K-4.8シリーズ 校正書類3点セットアズワン
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ IP10-K-8.0シリーズ 校正書類3点セットアズワン
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ IP10-K-6.4シリーズ 校正書類3点セットアズワン
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mmアズワン
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mmアズワン
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mmアズワン
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mmアズワン
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mmアズワン
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mmアズワン
極細温度センサー K熱電対 Φ0.25mm Y端子 英語版校正証明書付アズワン
極細温度センサー K熱電対 Y端子 中国語版校正証明書付アズワン
極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm Y端子 英語版校正証明書付アズワン
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ IP10-Kシリーズ JCSS校正証明書付アズワン
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ IP10-K-3.2シリーズ JCSS校正証明書付アズワン