カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(58)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(807)
  • YAMAHA(ヤマハ)(645)
  • SMC(294)
  • IKO(日本トムソン)(293)
  • CKD(202)
  • エスコ(104)
  • brembo(63)
  • ニッタ(59)
  • AFAM(アファム)(56)
  • タンガロイ(52)
  • POSH Faith(52)
  • ホンダ(48)
  • DAYTONA(デイトナ)(48)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • 三興マテリアルサプライ(46)
  • フジトク(44)
  • 神東塗料(43)
  • ハイロック(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R8-4」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ アズワンクリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズアズワン
30,400税込33,440
1脚
当日出荷
座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
クリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズ アズワンクリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズアズワン
29,900税込32,890
1個
翌々日出荷
座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂タイプガススプリング式電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω座面径(Φmm)380
ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4 アズワンニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4アズワン
22,900税込25,190
1個
13日以内出荷
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683アズワン品番67-4862-72
PFAフレキシブルユニオン Φ8×R1/4 300L アズワンPFAフレキシブルユニオン Φ8×R1/4 300Lアズワン
12,700税込13,970
1個
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-005<b●コード番号:303-0002878アズワン品番67-4864-59
オス二方バルブ圧入型 Φ8×R1/4 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ8×R1/4アズワン
24,400税込26,840
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A1:32.5●A2:27.5、B:30.5、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部●コード番号:303-0002671アズワン品番67-4862-60
フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ8×R1/4 アズワンフッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ8×R1/4アズワン
18,700税込20,570
1個
23日以内出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002894アズワン品番67-4864-75
オス三方バルブ圧入型 2-Φ8×R1/4 アズワンオス三方バルブ圧入型 2-Φ8×R1/4アズワン
40,400税込44,440
1個
23日以内出荷
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:35、B:43、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<b●コード番号:303-0002675アズワン品番67-4862-64
TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブッシングアズワン
299税込329
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN PP ネジ継手 異径ニップルアズワン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスストレートアズワン
159税込175
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレートアズワン
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
成形真空デシケーター 360×390×385mm アズワン成形真空デシケーター 360×390×385mmアズワン
99,600税込109,560
1個
欠品中
ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。
材質ポリカーボネート付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚耐荷重(kg)本体/約50容量(L)最大32内寸法(mm)308×310×308外寸法(mm)360×390×385許容真空度(Pa)約133(1Torr)質量(kg)約13棚段数(段)5仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22幅(mm)360高さ(mm)385奥行(mm)390棚板耐荷重(kg)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×390×385内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×310×308アズワン品番1-5811-11除湿方式真空バルブ2個(Φ8mmニップル・土台部R1/4)真空ゲージあり
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手アズワン
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 オスエルボ アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 オスエルボアズワン
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
279税込307
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 オスエルボ アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスエルボアズワン
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシングアズワン
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 ニップル アズワンTEFEN PP ネジ継手 ニップルアズワン
279税込307
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手アズワン
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4 アズワンTEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4アズワン
2,210税込2,431
1個
当日出荷
ジョイント アズワンジョイントアズワン
6,690税込7,359
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)形状ストレート/異径
ジョイント アズワンジョイントアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)種別オネジ
TEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップルアズワン
1,210税込1,331
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PP締込継手 オスストレート アズワンTEFEN PP締込継手 オスストレートアズワン
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PP ネジ継手 アダプター アズワンTEFEN PP ネジ継手 アダプターアズワン
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
フィッティング 10個入 アズワンフィッティング 10個入アズワン
5,840税込6,424
1セット(10個)
当日出荷から15日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップルアズワン
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 エルボ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 エルボアズワン
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティーアズワン
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP締込継手 オスチーズ アズワンTEFEN PP締込継手 オスチーズアズワン
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PP ネジ継手 エルボ アズワンTEFEN PP ネジ継手 エルボアズワン
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
アズフロンニップル アズワンアズフロンニップルアズワン
5,040税込5,544
1個
当日出荷
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途ストレートタイプ材質PTFE(四フッ化エチレン)
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボアズワン
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
アズフロンニップル アズワンアズフロンニップルアズワン
7,670税込8,437
1個
当日出荷から13日以内出荷
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途エルボータイプ(L字)材質PTFE(四フッ化エチレン)
ブッシング アズワンブッシングアズワン
5,590税込6,149
1個
当日出荷
内側にメネジ、外側にオネジが切ってありますので、用途に合わせてオネジサイズの変換が可能です。
材質PTFE(四フッ化エチレン)仕様ストレート
TEFEN PVDF ネジ継手 ニップル アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 ニップルアズワン
1,350税込1,485
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF ネジ継手 チーズ アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 チーズアズワン
2,220税込2,442
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ニップル アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ニップルアズワン
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用