カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • BIGM(丸山製作所)(402)
  • オカムラ(岡村製作所)(216)
  • Puig (プーチ)(171)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(152)
  • BAGSTER (バグスター)(107)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(58)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(57)
  • SHIMANO(シマノ)(46)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(46)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • omron(オムロン)(33)
  • コガネイ(20)
  • 三菱(20)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](17)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • NETGEAR(16)
  • 興研(15)
  • ノーブランド(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S2000」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
3,168税込3,485
1個ほか
当日出荷
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に厚さ(mm)0.055材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
4,574税込5,031
1着
当日出荷から12日以内出荷
グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
カセットチューブポンプ アズワンカセットチューブポンプアズワン
81,900税込90,090
1台
当日出荷
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)1/1段回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)使用周囲温度(℃)5~35回転数設定方式ボリューム設定流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)定格電源AC100V 50/60Hz回転制御フィードバック制御流量(mL/h)51~900
イオン樹脂カートリッジ純水器 アズワンイオン樹脂カートリッジ純水器アズワン
55,440税込60,984
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
付属品ホース2m×2本
小型振動計 アズワン小型振動計アズワン
167,000税込183,700
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。 前回設定した条件で測定を開始できます。 重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。 メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。
本体寸法(mm)48×23.5×145mm対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1データメモリ最大256個周波数範囲加速度(ACC):3Hz~10kHz速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)変位(DISP):10Hz~400Hzデジタル表示数値表示4桁