カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- ESTERA(18)
- Festo(25)
- MILAN(11)
- MURATA(村田製作所)(66)
- SMC(58)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- TELEMECANIQUE SENSORS(18)
- イトーキ(14)
- コーセル(14)
- サンワサプライ(81)
- サンワダイレクト(160)
- シンコー(19)
- ナイキ(20)
- ホンダ(88)
- 京セラ(38)
- 扶桑金属工業(13)
- 新日軽(LIXIL)(27)
- 近藤製作所(36)
- ブランドをもっと見る

導電ネスティング&スタッキングコンテナ DSNシリーズ
アズワン¥1,390税込¥1,5291個翌々日出荷材質導電PP質量(g)300表面抵抗値(Ω)約10^5以下アズワン品番4-6534-11フタの有無蓋のみ
静音ステンレス作業台 スノコ棚 キャスター付 WSNCシリーズ
アズワン¥60,100~税込¥66,110~1個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS304、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)本体/約200、天板/150、棚/100
ピーピーエス 丸棒 PPS_NC_D00800シリーズ
アズワン¥60,400~税込¥66,440~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 丸棒 PPS_NC_D01000シリーズ
アズワン¥60,600~税込¥66,660~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 丸棒 PPS_NC_D01200シリーズ
アズワン¥61,200~税込¥67,320~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T010-0500シリーズ
アズワン¥64,590~税込¥71,049~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T025-0500シリーズ
アズワン¥67,640~税込¥74,404~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T060-0500シリーズ
アズワン¥73,840~税込¥81,224~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T030-0500シリーズ
アズワン¥66,020~税込¥72,622~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T100-0500シリーズ
アズワン¥70,300~税込¥77,330~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ABS エービーエス 板 ABS_NC_T080-0500シリーズ
アズワン¥60,800~税込¥66,880~1個5日以内出荷ABSは非晶性のスチレン系熱可塑性樹脂で、耐衝撃性、剛性、フロー等のバランスに優れ、寸法安定性、成形加工性にも優れた特長を持っている。、[アクリロニトリル][ブタジエン][スチレン]の3成分を化学的に統合(三元共重合)させ、それぞれの特性をバランスよく保った汎用性に優れた樹脂です。
ABS エービーエス 板 ABS_NC_T100-0500シリーズ
アズワン¥60,900~税込¥66,990~1個5日以内出荷ABSは非晶性のスチレン系熱可塑性樹脂で、耐衝撃性、剛性、フロー等のバランスに優れ、寸法安定性、成形加工性にも優れた特長を持っている。、[アクリロニトリル][ブタジエン][スチレン]の3成分を化学的に統合(三元共重合)させ、それぞれの特性をバランスよく保った汎用性に優れた樹脂です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T006-0500シリーズ
アズワン¥64,960~税込¥71,456~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T015-0500シリーズ
アズワン¥64,380~税込¥70,818~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T020-0500シリーズ
アズワン¥65,710~税込¥72,281~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T040-0500シリーズ
アズワン¥65,520~税込¥72,072~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T050-0500シリーズ
アズワン¥71,890~税込¥79,079~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T080-0500シリーズ
アズワン¥68,100~税込¥74,910~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら