カテゴリ
- 科学研究・開発用品(221)
- 制御機器(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(34)
- エスコ(640)
- 大阪魂(366)
- ジーエルサイエンス(280)
- 大阪サニタリー(231)
- 水本機械製作所(228)
- SMC(186)
- LAMP(スガツネ工業)(182)
- ヤガミ(163)
- 鶴見製作所(136)
- 鹿島化学金属(UKB)(136)
- 潤工社(131)
- ノーブランド(131)
- 長野計器(121)
- フジキン(121)
- コンサス(119)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
- セイキ製作所(88)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(4)
「SUS316」の検索結果
特価

ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)250/1600メッシュ
アズワン¥106,000税込¥116,6001個7日以内出荷糸径(Φmm)Φ0.055/0.037アズワン品番3-5146-09粒子径(μm)(通過)11
Kシース熱電対(SUS316タイプ)650℃
アズワン¥12,300~税込¥13,530~1個当日出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。仕様オメガコネクター付き材質シース:SUS316、リード線:ビニールタイプSUS316ロングシースタイプ温度範囲(℃)0~650センサータイプK熱電対リード線長さ(m)2
ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ
アズワン¥12,700~税込¥13,970~1本当日出荷から翌々日出荷水加熱に適しています。材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ
アズワン¥12,800税込¥14,0801本翌々日出荷水加熱に適しています。材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304長さ(mm)185電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(プラグ付)容量(W)500アズワン品番1-8779-22
ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ
アズワン¥129,999~税込¥142,999~1個4日以内出荷から7日以内出荷T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
ステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mL
アズワン¥399,999税込¥439,9991個7日以内出荷T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。 ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。 オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。 ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。 採取方法は画像をご参照ください。仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kgアズワン品番67-5203-02
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付
アズワン¥24,300~税込¥26,730~1個9日以内出荷から23日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。仕様オメガコネクター付き材質リード線/ビニール材質(シース)ステンレス(SUS316)校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥26,800~税込¥29,480~1個9日以内出荷から23日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。仕様オメガコネクター付き材質リード線/ビニール材質(シース)ステンレス(SUS316)校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ 中国語版校正証明書付 K-316シリーズ
アズワン¥26,800~税込¥29,480~1個9日以内出荷から23日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。仕様オメガコネクター付き材質リード線/ビニール材質(シース)ステンレス(SUS316)校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ 校正書類3点セット
アズワン¥22,980~税込¥25,278~1個17日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ 校正書類3点セット
アズワン¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット
アズワン¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:100&200℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番64-3723-44シース外径(Φmm)8シース長(mm)1000校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ 校正書類3点セット
アズワン¥21,980~税込¥24,178~1個17日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。材質(シース)SUS316シース外径(Φmm)3.2校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
手動式ペールポンプ
アズワン¥24,948税込¥27,4431個翌々日出荷接液部はステンレス(SUS316製)で耐食性に優れています。付属品PTFEホース(外径15×内径13mm)×長さ560mm材質本体/ステンレス(SUS316)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)全長(mm)600規格【アダプター】NPT2インチ外径(Φmm)【吐出部】13吐出量200mL/ストロークアズワン品番3-6236-01粘度(cP)【使用流体】1000以下
細型シースT熱電対
アズワン¥11,600~税込¥12,760~1本当日出荷K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆規格JIS C1605 クラス2センサータイプT熱電対材質(シース)SUS316接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測温接点非接地形リード線長さl(mm)補償導線:1000被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)補償導線:1
ステン半固形物サンプラー マキシ 2.5×20×30.5cm
アズワン¥35,999税込¥39,5991個5日以内出荷半固形物をより多く水平方向に多量採取するサンプラーです。半円状のオールSUS316製で、採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。長さ(mm)200(採取部)全長(mm)305(外筒)質量(g)480アズワン品番64-9345-78外筒外径(Φmm)25
ステンV字スパチュラ
アズワン¥29,900~税込¥32,890~1個5日以内出荷半固形物、粉末や顆粒を水平方向に採取するサンプラーで、約90°のV字形状です。オールSUS316製です。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。全長(cm)23
投込みヒーター
アズワン¥24,400~税込¥26,840~1個翌々日出荷から12日以内出荷油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
ドラフト用ホットプレート
アズワン¥195,000税込¥214,5001台当日出荷ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m)最高温度(℃)280プレート寸法(mm)400×300センサーK熱電対安全装置漏電ブレーカー 15Aヒーターシーズヒーター1400Wアズワン品番4-1723-01
PSFミニインラインガスフィルター 1/16"
アズワン¥2,299税込¥2,5291個当日出荷から5日以内出荷空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。形状両端:1/16"寸法(mm)7×26L
ステン半固形物サンプラー ミニ 10mL
アズワン¥31,999税込¥35,1991個4日以内出荷バター、ワックスやグリス等の半固形物やアイスクリーム等の軟らかい凍結物を水平方向に少量採取するサンプラーで、外筒と取出棒のセットです。オールSUS316製で、先端部は採取物に挿入しやすいテーパー形状の穴径9mmです。外筒を採取物に捻じ込んだ後、そのまま抜き取り、格納された採取物を付属の取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。長さ(mm)200(採取部)全長(mm)230(外筒)質量(g)350採水量(mL)最大10アズワン品番64-9345-74外筒外径(Φmm)12
ステンパウダーサックマスター 40cm
アズワン¥49,999税込¥54,9991個5日以内出荷袋の側面から水平方向に突き刺して中の粉末や顆粒を採取するサンプラーです。先端が鋭く尖ったオールSUS316製です。持ち手側に袋を取り付けて採取物が直接格納できます。市販のビニール袋が使えますが、耐薬品性を求める場合はフッ素樹脂採取袋をお勧めします。サイズ・重量に多少の誤差があります。質量(kg)0.24内径×外径(Φmm)21×25全長(cm)40アズワン品番64-9345-73
ステンターゲットパウダーサンプラー SS-PSMSシリーズ
アズワン¥154,999~税込¥170,499~1個7日以内出荷から63日以内出荷T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。
K熱電対 KTOシリーズ
アズワン(10件のレビュー)¥3,090~税込¥3,399~1個当日出荷豊富なラインナップをご用意。材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
PSFミニインラインガスフィルター 10-32UNFメス
アズワン¥3,699税込¥4,0691個4日以内出荷空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。形状両端:10-32UNFメス寸法(mm)14×16L
PSFミニインラインガスフィルター 1/8"
アズワン¥2,299税込¥2,5291個4日以内出荷から5日以内出荷空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。形状両端:1/8"寸法(mm)7×30L
ステンパウダーコアサンプラー OBシリーズ
アズワン¥234,999~税込¥258,499~1個7日以内出荷紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取するロッド、外筒と固定クリップのセットです。、先に挿入するロッド周囲の採取物を外筒でまとめて格納する構造です。、PTFE製固定クリップを取り付けると、ロッドと外筒が固定できます。、採取部はオールSUS316製で分解・洗浄可能。、採取方法は画像をご参照ください。
ステンパウダーマイクロサンプラー SS-PTSシリーズ
アズワン¥149,999~税込¥164,999~1個7日以内出荷T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーのボディです。、接粉部はオールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、品名のボディサイズはハンドルを押し込んだ一番短い状態での全長です。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。、必ずボディとチップの両方をお買い求めください。
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ
アズワン(4件のレビュー)¥4,220~税込¥4,642~1個当日出荷低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
Kシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ JCSS校正証明書付
アズワン¥97,400~税込¥107,140~1個61日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。校正証明書JCSS校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ JCSS校正証明書付
アズワン¥94,700~税込¥104,170~1個61日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。校正証明書JCSS校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm JCSS校正証明書付
アズワン¥101,000税込¥111,1001個61日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●JCSS校正証明書付●校正ポイント:400/800℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。アズワン品番64-3722-97校正証明書JCSS校正