カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • コスモスビード(216)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(61)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • 中央精機(36)
  • KALBAS(34)
  • TRUSCO(26)
  • セキスイ(24)
  • 日本理化学器械(NRK)(22)
  • 桐山製作所(15)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(12)
  • コガネイ(11)
  • CKD(11)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • Canon(8)
  • コンバム(旧:妙徳)(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • 東京スクリーン(7)
  • KITACO(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TS50」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除振台 RASK RTSシリーズ アズワン除振台 RASK RTSシリーズアズワン
109,000税込119,900
1個
当日出荷
天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。 疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。 密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。 特に除振しづらい周波数に効果があります。 防振台としても効果があります。
材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング
スターラ付恒温槽 アズワンスターラ付恒温槽アズワン
257,000税込282,700
1個
翌々日出荷
恒温水槽は容器の固定が容易な平型タイプです。
材質【恒温水槽部】SUS304寸法(mm)【スターラー部】208×320×95質量(kg)【スターラー部】2.9、【恒温水槽部】2.7電源(V)【恒温水槽部】AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)【恒温水槽部】230×330×85モーター【スターラー部】ACインダクションモーター電源コード(m)【恒温水槽部】1.8(3Pプラグ)機能【恒温水槽部】過昇防止:設定値+5℃上昇時停止温度制御方式【恒温水槽部】デジタルPID制御回転数約100~1400(rpm)撹拌容量(mL)【スターラー部】槽内/50~3000、槽外/50~10000温度設定範囲(℃)【恒温水槽部】室温+5~80アズワン品番1-5088-21磁力【スターラー部】0.15T温度調節精度(℃)【恒温水槽部】±0.1(at37℃)
メスフラスコボトルタイプ 校正証明書付 アズワンメスフラスコボトルタイプ 校正証明書付アズワン
13,420税込14,762
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
メスフラスコボトルタイプ 英語版校正証明書付 アズワンメスフラスコボトルタイプ 英語版校正証明書付アズワン
15,920税込17,512
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコボトルタイプ 中国語版校正証明書付 アズワンメスフラスコボトルタイプ 中国語版校正証明書付アズワン
15,920税込17,512
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付アズワン
51,980税込57,178
1個
26日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正