カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
    • 遺伝子研究用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • コンテック(9)
  • 玄々化学工業(5)
  • エレキット(1)
  • omron(オムロン)(16)
  • アルプス(1)
  • BIVAR(9)
  • ケニス(1)
  • OPTO SUPPLY(8)
  • 共立プロダクツ(1)
  • 亀島商店(199)
  • RS PRO(51)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • ASUS(エイスース)(23)
  • アイリスオーヤマ(22)
  • 富士電機(18)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(16)
  • Hydrangea(15)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UV LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ) アズワンハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)アズワン(2件のレビュー)
25,900税込28,490
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
【レンタル】ハンディ青色LED光源 アズワン【レンタル】ハンディ青色LED光源アズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高輝度LEDを使用した蛍光励起用光源です。UVランプに比べ、人体へのダメージが少ないです。
電源コード(m)1.3本体寸法(mm)261×82.3×65
LEDライト付15倍ルーペ アズワンLEDライト付15倍ルーペアズワン
9,504税込10,454
1個
翌々日出荷
白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。
倍率15×レンズ径(Φmm)21材質(レンズ)ガラス光源白色LED・UV-LED切替式電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)寸法(mm)50×27×26質量(g)50アズワン品番4-2240-01
LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ アズワンLEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズアズワン
6,336税込6,970
1個
当日出荷から翌々日出荷
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED/UV LED(付属)材質レンズ/ガラスレンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個、UV LED×6個電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24質量(g)約55付属品革製ケース、電池交換用ツール
トランスイルミネーター アズワントランスイルミネーターアズワン
120,800税込132,880
1個
当日出荷
長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様最大ゲルサイズ(mm):100×150質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz光源青色LEDライト波長(nm)470サイズ(mm)210×210×30アズワン品番4-809-01