カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業工具(2)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(27)
  • NOK(115)
  • 東京コスモス電機(13)
  • 三和[店舗什器・備品](2)
  • オーナンバ(8)
  • 日東電工(旧:Permacel)(18)
  • SMC(359)
  • Mogura VR(1)
  • 平野商会(1)
  • (1,005)
  • Panasonic(パナソニック)(974)
  • ニッサン(680)
  • 大見工業(455)
  • ホンダ(455)
  • CKD(332)
  • ブロードウォッチ(302)
  • 三木プーリ(255)
  • YAMAHA(ヤマハ)(202)
  • TRUSCO(188)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VR」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リークテスト用真空デシケーター アズワン

    リークテスト用真空デシケーター

    アズワン
    101,000税込111,100
    1個
    当日出荷
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。コンパクトなサイズで取り扱いが容易です。試験液の吸い込みを考慮してバルブ、真空計は天面に配置しています。ドレンバルブ付で試験液の排水が容易です。試料押え板は固定しておりませんので、取り出して真空デシケーターとしての使用も可能です。
    付属品真空バルブ(外径Φ8・Φ14ホースニップル付×各1個)、真空計、試料押え板、ドレンバルブ種別300×300×220材質本体・扉/アクリル透明樹脂(板厚:20mm)、扉パッキン/シリコンゴムΦ8容量(L)約10(庫内)内寸法(mm)260×260×150外寸法(mm)300×300×220アズワン品番3-6773-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブΦ8/Φ14mmホースニップル×各1個真空ゲージあり
  • 真空用レギュレーター アズワン

    真空用レギュレーター

    アズワン
    62,800税込69,080
    1個
    当日出荷
    真空実験の際の真空度を調節することができます。
    アズワン品番1-3172-11付属品取付けブラケット寸法(mm)210×130×145質量(g)600最大流量(L/min)150圧力調整範囲(kPa)10~750mmHg(約1.33~99.75kPa)ニップル外径Φ8mm(ホース)
  • 真空盤 アズワン

    真空盤

    アズワン
    38,709税込42,580
    1台
    当日出荷
    材質バルブ・真空計取付け部:PC底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
  • ビオラモ試薬リザーバー 8ウェル 10個×5箱入 VRR-8シリーズ アズワン

    ビオラモ試薬リザーバー 8ウェル 10個×5箱入 VRR-8シリーズ

    アズワン
    43,700税込48,070
    1ケース(5箱×10個)
    当日出荷
    区分けされているため、複数の種類の溶液を同時に処理可能です。大量のサンプル処理に効果的です。
    仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応材質PP滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)ウェル容量(mL)22 ※容量の2/3以下でご使用ください。ウェル8サイズ(mm)127.8×85.5×31.4アズワン品番4-4966-02
  • バイブレシーブ リングタイプ アズワン

    バイブレシーブ リングタイプ

    アズワン
    35,100税込38,610
    1個
    当日出荷
    お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。
    仕様適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。材質リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)本体質量(kg)約0.1形状(mm)リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18サイズ(mm)約245×85×18アズワン品番4-605-01
  • バイブレシーブ ペンシルタイプ アズワン

    バイブレシーブ ペンシルタイプ

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷
    使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
    仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ寸法(mm)約138×Φ18材質(本体)アルミニウム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)本体質量(kg)約0.1アズワン品番4-604-01
  • バイブレシーブ スパチュラタイプ アズワン

    バイブレシーブ スパチュラタイプ

    アズワン
    22,900税込25,190
    1セット
    当日出荷
    取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。 握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。 先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
    材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)寸法(Φmm)18(持ち手部)モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。寸法(Φ×mm)約18×145アズワン品番4-4490-01
  • 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓無しタイプ アズワン

    定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓無しタイプ

    アズワン
    149,000税込163,900
    1台
    当日出荷
    強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • 精密耐薬ピンセット アズワン

    精密耐薬ピンセット

    アズワン
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
    材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン)全長(mm)130耐熱温度(℃)150
  • 乾熱滅菌器 KMシリーズ アズワン

    乾熱滅菌器 KMシリーズ

    アズワン
    141,000税込155,100
    1台
    当日出荷
    シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
    用途右扉(左ハンドル右開き)種別右扉 左ハンドル右開き
  • 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ アズワン

    定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ

    アズワン
    160,000税込176,000
    1台
    当日出荷
    強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • ビオラモ試薬リザーバー 12ウェル 10個×5箱入 VRR-12シリーズ アズワン

    ビオラモ試薬リザーバー 12ウェル 10個×5箱入 VRR-12シリーズ

    アズワン
    42,400税込46,640
    1ケース(5箱×10個)
    翌々日出荷
    区分けされているため、複数の種類の溶液を同時に処理可能です。大量のサンプル処理に効果的です。
    仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応材質PPウェル容量(mL)15 ※容量の2/3以下でご使用ください。ウェル12サイズ(mm)127.8×85.5×31.4アズワン品番4-4966-03
  • 油回転真空ポンプ アズワン

    油回転真空ポンプ

    アズワン
    50,900税込55,990
    1個
    翌々日出荷
  • ビオラモ試薬リザーバー 12ウェル 10個×5箱入 VRR-12シリーズ アズワン

    ビオラモ試薬リザーバー 12ウェル 10個×5箱入 VRR-12シリーズ

    アズワン
    43,700税込48,070
    1ケース(5箱×10個)
    翌々日出荷
    区分けされているため、複数の種類の溶液を同時に処理可能です。大量のサンプル処理に効果的です。
    仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応材質PP滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)ウェル容量(mL)15 ※容量の2/3以下でご使用ください。ウェル12サイズ(mm)127.8×85.5×31.4アズワン品番4-4966-04
  • 定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓無しタイプ アズワン

    定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓無しタイプ

    アズワン
    159,000税込174,900
    1台
    当日出荷
    強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • 定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプ アズワン

    定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプ

    アズワン
    176,000税込193,600
    1台
    当日出荷
    強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • 油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ

    アズワン
    137,000税込150,700
    1個
    翌々日出荷
    ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。
    仕様吸気口:KF25幅(mm)460高さ(mm)230奥行(mm)144電圧(V)100到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10排気口KF25吐出口径KF25騒音値(dB)(50/60Hz)56以下オイル量(L)0.6~1吸込口径KF25
  • 精密耐薬ピンセット SCC洗浄品 アズワン

    精密耐薬ピンセット SCC洗浄品

    アズワン
    7,690税込8,459
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
    仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF全長(mm)130耐熱温度(℃)150
  • USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワン

    USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ

    アズワン
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
  • 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 OF/OFWシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 OF/OFWシリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    169,000税込185,900
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • 定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 OFP/OFWPシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 OFP/OFWPシリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    179,000税込196,900
    1台
    6日以内出荷から70日以内出荷
    強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • 真空ポンプ アズワン

    真空ポンプ

    アズワン
    38,230税込42,053
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 真空ポンプ アズワン

    真空ポンプ

    アズワン
    33,500税込36,850
    1個
    翌々日出荷
  • バイブレシーブセット フタ・受器付 アズワン

    バイブレシーブセット フタ・受器付

    アズワン
    27,700税込30,470
    1個
    12日以内出荷
    ペンシルタイプのスターターセットペンシル型のふるい機とフタ付受器、防振シートのセットです。Φ75mmのステンレスふるいを組み合わせて使用できます。防振シートの作用で机上への振動が減衰され、また滑り止めの固定具にもなります。
    仕様フタ及び受器(mm):Φ75用(SUS304)、防振シート:エーテル系シート、セット内容(mm):バイブレシーブ(ペンシルタイプ)1本(品番4-604-01)、フタ及び受器1セット(品番5-3294-55)、防振シート3枚(5厚)アズワン品番4-596-01
  • 油回転真空ポンプAVRD用オプション品 アズワン

    油回転真空ポンプAVRD用オプション品

    アズワン
    14,390税込15,829
    1個
    当日出荷
    交換用エレメントです。
    仕様AVRDオイルミストトラップ用エレメントアズワン品番2-924-18
  • 真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ交換用エレメント OME-01 アズワン

    真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ交換用エレメント OME-01

    アズワン
    13,550税込14,905
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-928-19
  • AVRI用チューブジョイント アズワン

    AVRI用チューブジョイント

    アズワン
    3,560税込3,916
    1個
    翌々日出荷
  • AVRD用チューブジョイント アズワン

    AVRD用チューブジョイント

    アズワン
    5,890税込6,479
    1個
    翌々日出荷