カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- エレコム(12)
- NOK(9)
- 東京コスモス電機(13)
- 三和[店舗什器・備品](1)
- オーナンバ(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(17)
- 平野商会(1)
- 雅(1,005)
- Panasonic(パナソニック)(966)
- 大見工業(455)
- ブロードウォッチ(302)
- CKD(247)
- IDEC(和泉電気)(146)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(124)
- Nikon(ニコン)(106)
- LIVRE(リブレ)(106)
- メディアカバーマーケット(56)
- スバル(55)
- 塚本無線(55)
- ブランドをもっと見る
「VR」の検索結果

真空用レギュレーター
アズワン¥62,800税込¥69,0801個当日出荷真空実験の際の真空度を調節することができます。アズワン品番1-3172-11付属品取付けブラケット寸法(mm)210×130×145質量(g)600最大流量(L/min)150圧力調整範囲(kPa)10~750mmHg(約1.33~99.75kPa)ニップル外径Φ8mm(ホース)
真空盤
アズワン¥38,709税込¥42,5801台当日出荷材質バルブ・真空計取付け部:PC底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
精密耐薬ピンセット
アズワン¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン)全長(mm)130耐熱温度(℃)150