カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(49)
  • 制御機器(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • CKD(101)
  • MAZDA(マツダ)(88)
  • onsemi(61)
  • Panasonic(パナソニック)(204)
  • RS PRO(65)
  • SMC(2,008)
  • StarTech.com(57)
  • STMicro(71)
  • エスコ(119)
  • コガネイ(312)
  • サンワサプライ(78)
  • バクマ工業(108)
  • ホンダ(82)
  • 三菱電機(257)
  • 内外電機(109)
  • 富士電機(119)
  • 日東工業(127)
  • 河村電器産業(192)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-100-3」の検索結果

58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂サンプルプレート PMMA アズワン

    樹脂サンプルプレート PMMA

    アズワン
    ¥7,425税込¥8,168
    1袋(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PMMA
  • 電子天秤(AXA) AXAシリーズ アズワン

    電子天秤(AXA) AXAシリーズ

    アズワン
    ¥53,400税込¥58,740
    1個
    翌々日出荷
    付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
  • 汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ アズワン

    汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ

    アズワン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)350精度±1.6%FS接続部径(Φmm)100
  • 測温抵抗体(シース型) アズワン

    測温抵抗体(シース型)

    アズワン
    ¥18,500~税込¥20,350~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
  • 非常停止スイッチ アズワン

    非常停止スイッチ

    アズワン
    ¥29,700税込¥32,670
    1個
    当日出荷
    コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
    仕様押切型寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5アズワン品番4-6190-01適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
  • 大容量温度調節器 アズワン

    大容量温度調節器

    アズワン
    ¥82,900税込¥91,190
    1個
    当日出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25アズワン品番1-7582-01
  • 小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    ¥126,000税込¥138,600
    1台
    当日出荷
    温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
    用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    ¥123,000税込¥135,300
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    許容真空度(Pa)約133内寸法(mm)210×210×210外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)8.6材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • 白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 アズワン

    白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型

    アズワン
    ¥8,570税込¥9,427
    1個
    当日出荷
    仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm先端寸法(mm)Φ2.4×25センサータイプPT100端末仕様M3Y端子測定温度範囲-50~200℃測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-1410-01被覆材フッ素樹脂リード線長さ(m)2
  • デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TCシリーズ

    アズワン
    ¥36,800税込¥40,480
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
  • ラボシェイカー(往復運動) アズワン

    ラボシェイカー(往復運動)

    アズワン
    ¥187,000税込¥205,700
    1台
    当日出荷
    フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
    寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付アズワン品番1-205-01振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
  • デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TCシリーズ

    アズワン
    ¥41,900税込¥46,090
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-32温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
  • フレコンバッグ FZ3シリーズ アズワン

    フレコンバッグ FZ3シリーズ

    アズワン
    ¥16,900税込¥18,590
    1パック(10枚)
    当日出荷
    JISZ1651に準拠しており高い耐久性を有します。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。 工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。 底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
    仕様(内袋)排出口なし質量(kg)1.75容量(L)1000アズワン品番4-2853-51寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
  • アラームオプション ブザー スタンド付 アズワン

    アラームオプション ブザー スタンド付

    アズワン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    音量調節、端子台が一体になった小型電子ブザーです。2種類のブザー音より選ぶ事ができます。
    種別ブザー(スタンド付)アズワン品番4-580-01
  • アスピレーターAS アズワン

    アスピレーターAS

    アズワン
    ¥96,900税込¥106,590
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
    材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本アズワン品番1-5834-01吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    ¥65,200税込¥71,720
    1台
    当日出荷
    ●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    付属品回転子(30mm)×1個寸法(mm)184×188×108質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz 3A回転数(min-1[r.p.m])約300~1500プレート寸法(mm)175×160モーター隈取モーター材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式トライアック位相制御方式撹拌容量(mL)50~3000回転制御電子制御方式電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)ヒーター容量(W)250アズワン品番1-246-01熱板温度(℃)最高250
  • マルチオーブン MOVシリーズ アズワン

    マルチオーブン MOVシリーズ

    アズワン
    ¥295,000~税込¥324,500~
    1台
    当日出荷
    自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。
    材質外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)機能タイマー機能・プログラム機能温度制御方式3段PID制御・SSR出力温度設定範囲(℃)室温+20~240対流方式自然対流/強制対流切り替え式
  • シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワン

    シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ

    アズワン
    ¥291,000税込¥320,100
    1台
    当日出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
    質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])50~500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-32タイマー60分撹拌方式旋回方式適合容器専用ラック適合ラック専用ラックC、D
  • シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワン

    シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ

    アズワン
    ¥284,000税込¥312,400
    1台
    当日出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
    質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])300~2500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-31タイマー60分撹拌方式水平振盪式適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック適合ラック専用ラックA、B、E
  • 【レンタル】カセットチューブポンプ SMP-21ASシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】カセットチューブポンプ SMP-21ASシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    カセット式チューブケースのため、容易にチューブの交換が可能です。スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触が無く汚染の心配がありません。吐出圧力が強く、高い位置や内圧のかかったタンクへの送液も容易です。
    付属品タイゴン(R)チューブ3種(1.15×3.2mm・2.15×4.2mm・3.15×5.2mm)各1.5m質量(kg)2.5電源0.1A、10VA・AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)使用温度(℃)-10~100(タイゴン(R)チューブは0~70℃)モーターインダクションモータ 出力2Wチューブ掛数(本)1本/1段流量(mL/h)9~160(内径Φ1.15×外径Φ3.2mmチューブ)・30~507(内径Φ2.15×外径Φ4.2mmチューブ)・51~900(内径Φ3.15×外径Φ5.2mmチューブ)吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×188×121(144)材質(チューブ)シリコン・ファーメド(R)・タイゴン(R)・フルラン(R)チューブ径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2粘度(Pa・s)MAX2回転速度連続無断可変2~36rpm回転数設定方式ボリューム設定チューブケース数1個(PPS樹脂製)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能サービス分類レンタル
  • フットスイッチ 3Pプラグ対応 アズワン

    フットスイッチ 3Pプラグ対応

    アズワン
    ¥29,700税込¥32,670
    1個
    翌々日出荷
    接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
    仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF)全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8アズワン品番4-6364-01適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
  • 【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー アズワン

    【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー

    アズワン
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
    質量(kg)本体/約3.5、発振部/約0.35電源AC100V 50/60Hz 3A発振周波数21kHz±1kHzタイマー連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分)安全機能過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
  • 【レンタル】漏液センサーシステム SCW-01-Lシリーズ アズワン

    【レンタル】漏液センサーシステム SCW-01-Lシリーズ

    アズワン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
    付属品漏液センサ×1本・ACアダプター(DC15V)仕様漏液センサシステム材質本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く)出力ブザー音(ON/OFF切り替え)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)電源AC100V 50/60Hz 0.3Aケーブル長(m)2電源コード(m)1.8表示灯センサー状態表示灯(3ヵ所)・電源表示灯適合流体水接続口センサー接続口:3ヶ所サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル温度調節器 アズワン

    【レンタル】デジタル温度調節器

    アズワン
    ¥3,240~税込¥3,564~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。 ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。 マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)温度制御方式マイコン式PID制御最小表示単位0.1℃温度表示精度F・S±0.5%温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
  • 【レンタル】ハイパワーホモジナイザー アズワン

    【レンタル】ハイパワーホモジナイザー

    アズワン
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
  • 【レンタル】デジタル温度調節器 校正証明書付 TC-2000A アズワン

    【レンタル】デジタル温度調節器 校正証明書付 TC-2000A

    アズワン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
  • 【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LR アズワン

    【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LR

    アズワン
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
  • 【レンタル】小型インキュベーター IC-150MAシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】小型インキュベーター IC-150MAシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
    付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様自然対流方式材質観察窓:ガラス製寸法(mm)観察小窓:70×190質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御温度分布【温度分布幅】4℃設定温度範囲室温+5~80℃表示単位【温度】1℃棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)タイマー設定1分~99時間59分外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタートサービス分類レンタル
  • 三相200V用温度調節器 アズワン

    三相200V用温度調節器

    アズワン
    ¥147,000税込¥161,700
    1台
    翌々日出荷
    最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
    仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5質量(kg)約4.1安全装置サーキットブレーカー(40A)本体寸法230×215×211mm適合センサK熱電対、Pt100Ω温度制御方式PID制御・SSR出力出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500アズワン品番4-1728-01タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
  • ウェハーキャリヤーKm アズワン

    ウェハーキャリヤーKm

    アズワン
    ¥112,860税込¥124,146
    1個
    翌々日出荷
    材質セミプラスト(R)A(PFA)収納数25枚
  • ダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回) アズワン

    ダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回)

    アズワン
    ¥226,000税込¥248,600
    1台
    翌々日出荷
    切り替えレバーを往復・旋回の位置へ移動させることにより、部品を取り外すことなくワンタッチで振盪方式を選択することができます。別売のフラスコホルダーや万能振盪台は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダーや万能振盪台は、振盪時に本体から外へ飛び出すことがありません。
    寸法(mm)380×375×140質量(kg)15.4許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付アズワン品番1-226-01振盪方式往復・旋回振盪レバー切り替え方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
  • デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TCシリーズ

    アズワン
    ¥47,100税込¥51,810
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。データ記憶・通信機能のために専用ソフト(CD-ROM)を標準装備し、容易に試験データをパソコンで管理する事ができます(通信ケーブル別売)。異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事ができるアラーム信号出力を標準装備しています。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-23 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、上下限温度警報・データ記憶・通信機能:PC出力(USB)・アラーム信号出力寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)対応OSWindows(R)7/8/10(32・64bit)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-33温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
  • 投込みヒーター アズワン

    投込みヒーター

    アズワン
    ¥24,400~税込¥26,840~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
  • バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワン

    バイアルエバポレーター VEAシリーズ

    アズワン
    ¥275,000~税込¥302,500~
    1台
    翌々日出荷
    <バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
  • トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PSTシリーズ

    アズワン
    ¥121,000税込¥133,100
    1台
    翌々日出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
  • トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ

    アズワン
    ¥133,000税込¥146,300
    1台
    翌々日出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
    仕様●コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●電源:専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー、スタンド(ST600C)●※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレットは、 トルネードNシリーズに使用可能には使用できません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)電源(V)AC100~240/DC24
  • ロックウールボード状断熱材 MGボード(R)120 密度120kg/m3 アズワン

    ロックウールボード状断熱材 MGボード(R)120 密度120kg/m3

    アズワン
    ¥28,880税込¥31,768
    1箱(3枚)
    5日以内出荷
    ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
  • ラインコンセント マグネット固定タイプ L 61シリーズ アズワン

    ラインコンセント マグネット固定タイプ L 61シリーズ

    アズワン
    ¥14,800税込¥16,280
    1台
    7日以内出荷
    ラインコンセントは、どの位置でも電源が取れる什器専用の縦長コンセント。棚の位置に合わせてプラグの位置を自由に変えることができます。
  • 大容量温度調節器 英語版校正証明書付 アズワン

    大容量温度調節器 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥106,500税込¥117,150
    1台
    9日以内出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源AC100/200V制御方式PID制御センサータイプPT100アズワン品番1-7582-01-56接続容量(A)25校正証明書一般校正(英語)
  • 大容量温度調節器 中国語版校正証明書付 アズワン

    大容量温度調節器 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥106,500税込¥117,150
    1台
    9日以内出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。制御方式PID制御センサータイプK熱電対アズワン品番1-7582-01-57接続容量(A)25校正証明書一般校正(中国語)