カテゴリ
- 店舗什器・備品(2)
- ポスタースタンド(2)
- 科学研究・開発用品(43)
- 医療(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 厨房用品(3)
- 測定用品(3)
- 卓上消耗品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(35)
- ジャストコーポレーション(2)
- TRUSCO(151)
- ブラスト興業(2)
- つくし工房(19)
- アカギ(16)
- タテヤマアドバンス(1)
- ノーブランド(31)
- フジテック・ジャパン(16)
- Panasonic(パナソニック)(2,872)
- AMPHENOL(2,101)
- RS PRO(837)
- 常磐精工(828)
- WURTH ELEKTRONIK(770)
- マルヤス電業(547)
- エスコ(539)
- メディアカバーマーケット(367)
- おしゃれEXPO(313)
- 永岡書店(306)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(7)
「a型」の検索結果

ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型
アズワン(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
A型ポスタースタンド(両面仕様)
アズワン¥30,200~税込¥33,220~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。素材本体
KYプラガードA型 386シリーズ
アズワン¥8,811税込¥9,6921個4日以内出荷単管パイプを使用して簡単にバリケードが作れます、弾力性に富んだ材質に紫外線吸収剤を添加、軽くて丈夫です、使用中も運搬中も安全な丸みを持たせたフォルムです、クランプ部分はクロメート仕上げです、サビに強く長期使用も可能です、積み重ね時のズレを防ぐ3箇所の突起付で10段重ねもOKです仕様●サイズ:W820×D450×H50mm●材質:超高分子ポリエチレン樹脂アズワン品番67-7381-11
ニューラボベンチ
アズワン¥39,900税込¥43,8901台当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。付属品3つ口コンセントタップ(2P・コード長さ3m)材質天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチールキャスターΦ65mm(ストッパー2個付)天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)棚間隔(mm)585
コンパクトスタンド motte A型
アズワン¥9,879税込¥10,8671個6日以内出荷実験中の"ちょっと持ってて"をいつでもどこでもお手伝い 試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。 コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。 台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。 普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ 支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構 場所を取らずに収納できる省スペース設計 ワンアクションでつかめる自在はさみ仕様●材質:●▼支柱:ステンレス●▼台座:亜鉛ダイキャスト●支柱:Φ9×340●台座:160×148×45mm●フラットホルダー●安全ロック機構搭載●スタンドパーツ:自在はさみ(最大幅30mm)1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-37
ニューラボベンチ(ホワイトカラー)
アズワン¥35,700税込¥39,2701個当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
オムツ交換車
アズワン¥150,480税込¥165,5281個当日出荷付属している袋はファスナータイプで、中のものが取り出しやすく便利です。 使用済のタオル、オシメを別々に管理できます。組み立て式(要工具)。材質ワイヤー棚/ステンレスパウダーコーティング仕上げ、平板/ステンレス(SUS430)、ビニール帆布/ターポリンキャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)天板耐荷重(kg)100棚板耐荷重(kg)約200(1台あたり)
ニューラボベンチ(ホワイトカラー)
アズワン¥35,700税込¥39,2701個当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
アームダクト
アズワン¥31,300~税込¥34,430~1本3日以内出荷から11日以内出荷自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
分離型ニュ-コック A型
アズワン¥4,790税込¥5,2691個23日以内出荷ニューコック分離型用のピューレット、クロマト菅等と色々に使用できます。一方が外径差込式で、もう一方がガラス管の透明摺合せを内径に圧入するだけでリークはありません。仕様●型番:ニューコックA型●オリフィス径(Φ):2●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002696アズワン品番67-4862-85
折りたたみ担架 YDC-1Aシリーズ
アズワン¥25,394~税込¥27,933~1個当日出荷から翌々日出荷品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。 2つ折りにして収納可能です。付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所耐荷重約160kg
シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青)
アズワン¥13,300~税込¥14,630~1缶(300個)ほか当日出荷電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。 表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。種別A型シリカゲルpH4.5~6.5吸水率(%)自重の10%吸湿率(相対湿度50%)35.0
ユニットカルテ整理棚
アズワン¥140,601~税込¥154,661~1個当日出荷カルテの出し入れがスムーズに行なえるカルテトレー収納方式です。 ストッパー付きでカルテトレーの抜け落ちを防止します。 カルテトレーには分類見出しホルダーが付いています。 ユニットは上下左右連結して収納量に合わせた組み合わせが可能です。 A4縦型カルテ収納。材質本体/スチール(塗装仕上げ)、トレー/スチロール樹脂トレー外寸(mm)249×347トレー内寸(mm)241×324
真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥102,000~税込¥112,200~1台当日出荷付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
非常停止スイッチ
アズワン¥29,700税込¥32,6701個当日出荷コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。仕様押切型寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5アズワン品番4-6190-01適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
小型圧力計A形Φ40
アズワン(2件のレビュー)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から45日以内出荷材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮接続部のサイズR1/8タイプA型・縦型本体寸法(mm)Φ40精度±3.0%FS
ECサーモ
アズワン¥24,000税込¥26,4001個当日出荷温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。仕様●温度設定範囲(℃):-20~+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mm電源AC100V 50/60Hz制御方式比例制御センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-20~+100アズワン品番1-4599-11シース外径(Φmm)4接続容量(A)MAX12
ポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式
アズワン¥97,900税込¥107,6901個10日以内出荷アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製質量(kg)約5.6風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)電源(AC100V)50/60Hz集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75アズワン品番4-3764-01
卓上型小型低温恒温水槽
アズワン¥374,000税込¥411,4001個当日出荷仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
小型圧力計A形Φ50
アズワン¥1,720~税込¥1,892~1個当日出荷から33日以内出荷材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズG1/4BタイプA型・縦型本体寸法(mm)Φ50精度±1.6%FS
冷却トラップ卓上型
アズワン¥267,000税込¥293,7001個当日出荷使いやすい英語・日本語表記です。 温度差を利用して有害蒸気を効率よく捕集します。 濃縮装置、乾燥装置での溶媒の回収率をアップさせます。 蒸気捕集は溶媒の圧力下での沸点と、捕集部の温度差が大きいほど、蒸気を凝集捕集でき回収効率を高めることができます。 フロンガスは環境に優しいHFC対応です。
サーモプレート
アズワン¥175,000税込¥192,5001個当日出荷設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!付属品アクリルカバー仕様温調方式:ペルチェユニット質量(kg)5耐荷重(kg)5プレート寸法(mm)280×190安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))電源コード(m)Pアース付きコード/2.5材質(プレート)アルミニウム最大消費電力(W)200温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)310×262(突起含む)×110温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60)アズワン品番4-3765-01タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート