カテゴリ
- 科学研究・開発用品(38)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(61)
- BIGM(丸山製作所)(739)
- CKD(208)
- KITZ(キッツ)(333)
- omron(オムロン)(211)
- Panasonic(パナソニック)(529)
- ParkerTAIYO(194)
- RS PRO(247)
- TRUSCO(178)
- アカギ(199)
- エスコ(1,196)
- コガネイ(1,066)
- テンパール工業(212)
- ベン(248)
- ホンダ(208)
- リケン(258)
- 三菱電機(160)
- 桑名金属工業(223)
- 河村電器産業(201)
- 黒田精工(220)
- ブランドをもっと見る
「a50」の検索結果

高性能油吸着材(ルックリン)
アズワン¥31,500税込¥34,6501箱(100枚)翌々日出荷から8日以内出荷自重対比10倍以上の油吸着力を持っています。 親油性・疎水性に優れ、水分はほとんど吸わず、水中に沈みません。 接着剤等は一切使わず、不織布をベースにした3層構造で形状安定性に優れています。 焼却しても有毒ガスは発生しません。仕様国交省 型式承認取得品(P-586)材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)4対応オイル吸油量(g/g)11.3(1.2g/cm3)
マルチェアーステーション
アズワン¥34,000税込¥37,4001個当日出荷コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。サイズ195×112×195mm排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min
スマートウォーターバス
アズワン¥94,900~税込¥104,390~1台当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
ポンプ内蔵真空デシケーター
アズワン¥124,000税込¥136,4001台当日出荷オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。容量(L)約9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492付属品デシケーター用底板仕様※エコノミータイプ材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上質量(kg)7.1内径(Φmm)245(デシケーター部)電源100V 50/60Hz 0.8A電源コード(m)1(2Pプラグ)適合デシケーター(Φmm)内径/245排気量(L/min)12到達真空度-75kPaアズワン品番1-8989-01除湿方式真空バルブ2個(内蔵)真空ゲージあり
静電気防止バッグ
アズワン¥6,336~税込¥6,970~1ケース(100枚)当日出荷から翌々日出荷内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm厚さ(mm)約0.08~0.09透過率(%)(光)30以上抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
HCL-10-Rコンスタントレベル
アズワン¥68,000税込¥74,8001台当日出荷仕様最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2)最高温度(℃)90電源コード(m)1.8プラグ3Pタイプ電源(V)/電流(A)AC100V 50/60Hzアズワン品番1-104-01クランプ取付幅(mm)10~25設定水位20~80mm 伸縮
卓上製氷機
アズワン¥92,900税込¥102,1901個当日出荷質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz 2A電源コード(m)1.8(3Pプラグ)冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5サイズ(mm)297×367×378アズワン品番2-2042-01貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日商品タイプレンタル品はこちら
マイクロプレートミキサー
アズワン¥62,500税込¥68,7501台当日出荷質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2.5プラグ2Pタイプアズワン品番1-5173-01撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:90×130×14.8
ラボシェイカー(往復運動)
アズワン¥187,000税込¥205,7001台当日出荷フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付アズワン品番1-205-01振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
ミックスローターバリアブル
アズワン¥129,000税込¥141,9001個当日出荷回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hz、0.5Aモーターインダクションモーター(出力6W)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)振幅15mmタイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
ハイパワースターラー
アズワン¥93,700税込¥103,0701台当日出荷●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。付属品PTFE回転子(30mm)1個寸法(mm)200×220×115質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-100モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~10000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付アズワン品番1-4136-01マグネット強度0.45T
ホットスターラー
アズワン¥140,000税込¥154,0001個当日出荷仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
卓上型小型低温恒温水槽
アズワン¥374,000税込¥411,4001個当日出荷仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
アスピレーターAS
アズワン¥96,900税込¥106,5901個当日出荷耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本アズワン品番1-5834-01吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
チューブローテーター
アズワン¥78,400税込¥86,2401台当日出荷場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。質量(kg)約4電源AC100V 50/60Hz 0.5A本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386モーターインダクションモーター電源コード(m)約2.5プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)回転制御フィードバック制御角度可変0~90(水平~垂直)タイマー最大60分
ホットプレート
アズワン¥187,000税込¥205,7001個当日出荷仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
10連式マグネチックスターラー
アズワン¥323,000税込¥355,3001台当日出荷強力希土類マグネットを使用しています。10個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。付属品回転子(30mm)10個質量(kg)9回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 4A型番HS-400モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×10材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)765×330×57アズワン品番1-3099-01
冷却マイクロサーキュレータ
アズワン¥318,000税込¥349,8001個当日出荷付属品ステンレス架台仕様最小設定温度単位(℃):0.1材質水槽/ステンレス、底板/アルミニウム52S(硬質アルマイト処理)質量(kg)5.5容量(L)約1.5電源AC100V 50/60Hz 4A槽内寸法(mm)130×170×80外寸(mm)160×315×300型番PMC015A安全装置過電流ヒューズ・過熱防止センサー電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷却方式高効率ペルチェ素子サーモモジュール(4P)温度制御方式PID+DACオートチューニング制御・デジタル表示温度設定範囲(℃)0~60アズワン品番1-5138-11温度調節精度(℃)±0.1~0.5
ホットスターラー
アズワン¥65,200税込¥71,7201台当日出荷●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。付属品回転子(30mm)×1個寸法(mm)184×188×108質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz 3A回転数(min-1[r.p.m])約300~1500プレート寸法(mm)175×160モーター隈取モーター材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式トライアック位相制御方式撹拌容量(mL)50~3000回転制御電子制御方式電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)ヒーター容量(W)250アズワン品番1-246-01熱板温度(℃)最高250
ユニットクールサーモ
アズワン¥310,000税込¥341,0001個当日出荷仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 12A外寸(mm)210×297×367安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)アズワン品番1-5142-21撹拌方式ウォータージェット噴流式温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
デジタル大型スターラー
アズワン¥161,000税込¥177,1001台当日出荷仕様対応回転子:60mm~108mm質量(kg)11.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aケーブル長(m)2.5型番HPS-500Rモーターインダクションモーター撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部)アズワン品番1-4140-01撹拌部サイズ(mm)350×350×145マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
無酸素・乾燥保存セット
アズワン¥18,100税込¥19,9101セット翌々日出荷酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01
ミックスローター
アズワン¥89,900税込¥98,8901個翌々日出荷回転数(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂)モーターインダクションモーター(出力6W)電源コード(m)2.5(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続運転可)撹拌方式回転
小型遠心機アクノ・プラス
アズワン¥29,700税込¥32,6701個翌々日出荷仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御質量(g)410電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本型番アクノ・プラス安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)サイズ(mm)145×160×118アズワン品番2-1715-01タイマー10分以内可変
多連式マイクロプレートミキサー
アズワン¥75,900税込¥83,4901台翌々日出荷マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。質量(kg)約6.7回転数(min-1[r.p.m])100~2000電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2プラグ3Pアース付コード本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×122アズワン品番1-7573-01撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:260×90商品タイプレンタル品はこちら
ダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回)
アズワン¥226,000税込¥248,6001台翌々日出荷切り替えレバーを往復・旋回の位置へ移動させることにより、部品を取り外すことなくワンタッチで振盪方式を選択することができます。別売のフラスコホルダーや万能振盪台は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダーや万能振盪台は、振盪時に本体から外へ飛び出すことがありません。寸法(mm)380×375×140質量(kg)15.4許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付アズワン品番1-226-01振盪方式往復・旋回振盪レバー切り替え方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
ミックスローター
アズワン¥76,900~税込¥84,590~1台翌々日出荷回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。スイッチ照光式回転数(min-1[r.p.m])40電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール)モーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)Φ32×350プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続使用可)撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
プログラム管状電気炉
アズワン¥589,000税込¥647,9001個翌々日出荷仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W質量(kg)約39電源単相AC200V 50/60Hz 9A制御方式PID制御・SSR出力炉内寸法(mm)70×300センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)2(丸端子)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー外寸法(mm)395×390×510温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-23庫内容量(L)1.2
デジタル大型スターラー
アズワン¥103,000税込¥113,3001台翌々日出荷●強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。●大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。仕様対応回転子:30~40mm寸法(mm)310×335×135質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-200モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~20000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付アズワン品番1-4138-01マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
電子着火式ブンゼンバーナー
アズワン¥117,580税込¥129,3381式翌々日出荷フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。 フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)103×49×130質量(g)700電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス