カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(211)
  • 制御機器(13)
  • 測定用品(7)
  • クリーンルーム用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(33)
  • BIGM(丸山製作所)(953)
  • Hirschmann Test & Measurement(240)
  • JAPANNEXT(211)
  • KYOWA(協和製作所)(224)
  • MAZDA(マツダ)(2,336)
  • Panasonic(パナソニック)(821)
  • RS PRO(359)
  • SMC(3,208)
  • イマオコーポレーション(217)
  • エスコ(604)
  • スズキ(542)
  • テンパール工業(229)
  • トヨタ(874)
  • ニッサン(1,333)
  • ホンダ(2,863)
  • ミツビシ(338)
  • 三菱電機(314)
  • 河村電器産業(227)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a60」の検索結果

253件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研磨微粉 白色溶融アルミナ アズワン

    研磨微粉 白色溶融アルミナ

    アズワン
    ¥22,300税込¥24,530
    1個(1kg)
    当日出荷から17日以内出荷
    ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
    仕様白色溶融アルミナ
  • オールステンレス台車 アズワン

    オールステンレス台車

    アズワン
    ¥82,600税込¥90,860
    1個
    当日出荷
  • 汎用圧力計A形Φ60 アズワン

    汎用圧力計A形Φ60

    アズワン
    ¥728~税込¥801~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズΦ60mm(G1/4B)質量(g)170精度±1.6%FS
  • ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ アズワン

    ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ

    アズワン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    材質PFA容量(mL)60タイプ60mLボトルのみ使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)胴径×全高(Φmm×mm)47×56アズワン品番4-7706-01
  • イージーアクションポン アズワン

    イージーアクションポン

    アズワン
    ¥26,900税込¥29,590
    1本
    翌々日出荷
    わずかな力で容易に吐出。ポンプを上げても下げても液体を吐出します。高粘度液体の吐出が可能です(目安8000cP)。
    仕様●容器(L):取り付け可能:60~100のドラムタンク、その他25~60の容器 ※ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります。●吐出量(mL/1ストローク):最大400材質PP、PE寸法(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160深さ(mm)取り付け可能容器:最大770アズワン品番2-8510-02
  • 滅菌ケース アルミニウム製 アズワン

    滅菌ケース アルミニウム製

    アズワン
    ¥176,220税込¥193,842
    1個
    7日以内出荷
    豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。パーティションで区切られたスペースにマットが付いて、繊細な器具も一緒に収納できます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
  • 油回転真空ポンプセット AVRD-60Aシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプセット AVRD-60Aシリーズ

    アズワン
    ¥181,764~税込¥199,940~
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。高真空・ガスバラスト弁付きのデラックスタイプ。信頼性・耐久性を重視した高真空タイプの2段式油回転ポンプです。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
    付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)、オイル質量(kg)真空ポンプ:約19品番真空ポンプ:AVRD-60Aタイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10電源コード(m)1.5(3Pプラグ)騒音値(dB)56以下使用周囲温度(℃)5~40ポンプサイズ真空ポンプサイズ:460×144×230mmオイル量(L)0.6~1
  • PFAメッシュシート A4サイズカット品 60メッシュ 10枚/袋 アズワン

    PFAメッシュシート A4サイズカット品 60メッシュ 10枚/袋

    アズワン
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    7日以内出荷
    フッ素樹脂(PFA)メッシュシートは200℃相当の高温で連続使用しても変質しません。容器の形に合わせて、任意の大きさに自由自在にカットでき、何回でも洗って使えます。 作業性の良いカット品(A4サイズ)です。
    仕様●メッシュ:60●線径(μm):110●サイズ(mm):A4●入数:10●コード番号:303-0002928アズワン品番67-4864-93
  • サイド実験台 スチールユニット・フラット型 SSGAシリーズ アズワン

    サイド実験台 スチールユニット・フラット型 SSGAシリーズ

    アズワン
    ¥183,000税込¥201,300
    1台
    30日以内出荷
    スチールタイプのサイド実験台です。
    材質【天板・本体・開きユニット・引出しユニット】セルロン(ケミサーフ黒)45mm厚・スチール耐薬品塗装・スチール耐薬品塗装・スチール耐薬品塗装
  • 導電性ゴムシート アズワン

    導電性ゴムシート

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,250~税込¥1,375~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質導電性ゴム色黒伸び(%)300引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)60
  • 直流安定化電源 PSシリーズ アズワン

    直流安定化電源 PSシリーズ

    アズワン
    ¥34,500税込¥37,950
    1個
    当日出荷
    1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
    付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194電源(V)100 50/60Hz方式リニア精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA分解能1mV/1mA保存温度(℃)0~40ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mAリップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA動作温度(℃)5~35
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個
    当日出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)1色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • PP ネジ継手 ポリ六角ニップル アズワン

    PP ネジ継手 ポリ六角ニップル

    アズワン
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • マルチェアーステーション アズワン

    マルチェアーステーション

    アズワン
    ¥34,000税込¥37,400
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。
    サイズ195×112×195mm排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min
  • 小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    ¥126,000税込¥138,600
    1台
    当日出荷
    温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
    用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
  • PP ネジ継手 ポリブッシュ アズワン

    PP ネジ継手 ポリブッシュ

    アズワン
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 非常停止スイッチ アズワン

    非常停止スイッチ

    アズワン
    ¥29,700税込¥32,670
    1個
    当日出荷
    コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
    仕様押切型寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5アズワン品番4-6190-01適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
  • デジタル温度調節器 TC-1シリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TC-1シリーズ

    アズワン
    ¥27,900税込¥30,690
    1個
    当日出荷
    温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
    電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位1℃付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-21温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
  • PP ネジ継手 ポリオスメスエルボ アズワン

    PP ネジ継手 ポリオスメスエルボ

    アズワン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP ネジ継手 ポリ異径ニップル アズワン

    PP ネジ継手 ポリ異径ニップル

    アズワン
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TCシリーズ

    アズワン
    ¥36,800税込¥40,480
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    ¥2,880~税込¥3,168~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)3色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    ¥4,420~税込¥4,862~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)5色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • 電磁式エアーポンプ アズワン

    電磁式エアーポンプ

    アズワン
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
    材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む)質量(kg)0.8流体空気
  • 小型サブマリン電気泳動装置 アズワン

    小型サブマリン電気泳動装置

    アズワン
    ¥39,300税込¥43,230
    1個
    当日出荷
    35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
    付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
  • スマートウォーターバス アズワン

    スマートウォーターバス

    アズワン
    ¥94,900~税込¥104,390~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • ターンテーブル電動式 アズワン

    ターンテーブル電動式

    アズワン
    ¥35,500税込¥39,050
    1個
    当日出荷
    電動で回転し、便利にお使いいただけます。
    材質本体/スチール(スチール鋼板)、テーブル/アルミニウム質量(kg)約1.5内径(Φmm)94(テーブル)電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大150本体寸法(mm)100×181.5×82アズワン品番2-5058-11
  • ACアダプタ ダイレクト アズワン

    ACアダプタ ダイレクト

    アズワン
    ¥1,740~税込¥1,914~
    1個
    当日出荷
    汎用的なタイプをラインナップ
  • アスピレーターAS アズワン

    アスピレーターAS

    アズワン
    ¥96,900税込¥106,590
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
    材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本アズワン品番1-5834-01吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
  • ネオホットプレート アズワン

    ネオホットプレート

    アズワン
    ¥117,000税込¥128,700
    1台
    当日出荷
    質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)10A(2Pプラグ)制御方式PID制御耐荷重(kg)約10最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×135プレート寸法(mm)400×300材質(プレート)アルミニウム温度分布(幅)10℃(at 300℃)ヒーター容量(W)900アズワン品番1-5170-11
  • エコノミー恒温水槽 アズワン

    エコノミー恒温水槽

    アズワン
    ¥120,000~税込¥132,000~
    1台
    当日出荷
    水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
    材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)約520×390×175本体質量(kg)約12ヒーター容量(kW)1温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃)槽内撹拌噴流撹拌式
  • 直流安定化電源 PSシリーズ アズワン

    直流安定化電源 PSシリーズ

    アズワン
    ¥27,900税込¥30,690
    1個
    当日出荷
    1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
    付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3サイズ100V 50/60Hz電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~60出力電流(A)0~5分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA出力容量300W保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrmsアズワン品番4-2690-05ロードレギュレーションCV:≦30mV、CC:≦30mAラインレギュレーション≦20mA(出力電流)、≦20mV(出力電圧)
  • フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ アズワン

    フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ

    アズワン
    ¥52,700~税込¥57,970~
    1個
    当日出荷
    PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
    付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。材質(センサーシース)SUS316ケーブル長(m)2接続(容量)抵抗負荷MAX15Aセンサー寸法(mm)Φ3.2×200mm温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)温度調節精度±0.3%FS±1digit安全機能過昇防止リレー
  • 真空乾燥器 SBシリーズ アズワン

    真空乾燥器 SBシリーズ

    アズワン
    ¥297,000~税込¥326,700~
    1台
    当日出荷
    正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    温度設定範囲(℃)40~220
  • PP ネジ継手 ポリエルボソケット アズワン

    PP ネジ継手 ポリエルボソケット

    アズワン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP ネジ継手 ポリプラグ アズワン

    PP ネジ継手 ポリプラグ

    アズワン
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ユニオン ・ ティ アズワン

    ユニオン ・ ティ

    アズワン
    ¥8,950~税込¥9,845~
    1個
    当日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)
  • ハンディパウダーフィーダー アズワン

    ハンディパウダーフィーダー

    アズワン
    ¥30,900税込¥33,990
    1個
    当日出荷
    試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
    材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴムモーター振動モーター:ブラシモーターボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hzサイズ(mm)40×60×105アズワン品番4-4489-01
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    ¥2,210~税込¥2,431~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)2色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • ミックスローターバリアブル アズワン

    ミックスローターバリアブル

    アズワン
    ¥129,000税込¥141,900
    1個
    当日出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hz、0.5Aモーターインダクションモーター(出力6W)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)振幅15mmタイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌