曜日別特売

油回転真空ポンプセット AVRD-60Aシリーズ

油回転真空ポンプセット AVRD-60Aシリーズ - アズワン

真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
高真空・ガスバラスト弁付きのデラックスタイプ。
信頼性・耐久性を重視した高真空タイプの2段式油回転ポンプです。
ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。
逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。
オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。

付属品
KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)、オイル
質量(kg)
真空ポンプ:約19
品番
真空ポンプ:AVRD-60A
タイプ
二段式
電源(V)
AC100 50/60Hz
排気速度(L/min)
60/72(50/60Hz)
到達圧力(Pa)
(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
騒音値(dB)
56以下
使用周囲温度(℃)
5~40
ポンプサイズ
真空ポンプサイズ:460×144×230mm
オイル量(L)
0.6~1
内容量
1セット
注意
※六角レンチ等の取り付け用工具は付属しません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ホース径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03583138AVRD-60A-1230真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース1m(Φ12×Φ30)真空ホース:12×304-7250-03
¥188,000
¥186,120
¥204,732(税込)
9日以内出荷
03583208AVRD-60A-0618真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース1m(Φ6×Φ18)真空ホース:6×184-7250-01
¥183,600
¥181,764
¥199,940(税込)
9日以内出荷
03583312AVRD-60A-0924真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース1m(Φ9×Φ24)真空ホース:9×244-7250-02
¥184,000
¥182,160
¥200,376(税込)
9日以内出荷
03583409AVRD-60A-1536真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース1m(Φ15×Φ36)真空ホース:15×364-7250-04
¥186,100
¥184,239
¥202,663(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする