カテゴリ
- 科学研究・開発用品(27)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- サンドビック(420)
- ParkerTAIYO(274)
- ワルター(77)
- 三菱マテリアル(55)
- CC印(ニッカトー)(53)
- KITO(キトー)(35)
- omron(オムロン)(21)
- エスコ(18)
- IDEC(和泉電気)(15)
- TOYOX(トヨックス)(15)
- 京セラ(13)
- NS(日進工具)(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- 小澤物産(OZC)(11)
- Namekawa(滑川軽銅)(11)
- VISHAY(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 関西通信電線(9)
- ブランドをもっと見る
「al-02」の検索結果

磁蒸発皿
アズワン¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥1,020~税込¥1,122~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
EMソーラーデジタルビュレットSolaRus
アズワン¥225,100税込¥247,6101個当日出荷太陽電池で作動するので電源不要です。 大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。 試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。 高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))精度0.2%(20℃、H2O時)最大吐出量99.99ml再現性0.1%(20℃、H2O時)使用環境温度(℃)4~50
アルミナ95るつぼ 角形
アズワン(2件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1個当日出荷材質AL2O3(純度>96.2%)色ホワイト曲げ強さ(MPa)300密度(g/cm3)3.6ロックウェル硬度80HRA
高純度アルミナボール
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1ケース(1kg)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型
アズワン(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
アルミナ99るつぼ ふた
アズワン¥529~税込¥582~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。材質Al2O3(純度99%)タイプふた曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
ジルコニアボール
アズワン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から7日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
セラミックポットミル
アズワン¥39,600~税込¥43,560~1個当日出荷から翌々日出荷硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
絶縁管
アズワン¥959~税込¥1,055~1個当日出荷緻密質のアルミナチューブです。長さ(mm)100形状楕円2穴使用温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
高純度アルミナ乳棒
アズワン¥17,500~税込¥19,250~1個当日出荷ダイアモンドに次ぐ硬度を持ち、コンタミネーション混入を防ぎます。硬度【ビッカーズ】HV1450比重【真】3.9化学組成Al2O3/99.7%以上
アルミナチューブ
アズワン¥2,310~税込¥2,541~1個3日以内出荷から5日以内出荷緻密質のアルミナチューブです。長さ(mm)250使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
アルミナ丸棒
アズワン¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から8日以内出荷緻密質のアルミナ丸棒です。長さ(mm)200使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.9%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380