カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(41)
  • SMC(26)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • メイキコウ(5)
  • 京セラ(4)
  • TRUSCO(4)
  • KSフィルター(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • テンパール工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Vesrah(3)
  • シグマ光機(3)
  • SIEMENS(3)
  • CKD(2)
  • YSD(2)
  • ニッサン(2)
  • 敷島(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-a003」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 AL-3Aシリーズ アズワン温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 AL-3Aシリーズアズワン
36,600税込40,260
1台
当日出荷
設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様最小表示単位(℃):1 設定範囲(℃):0~999℃※1 動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)出力方式リレー接点による電圧出力温度センサーK型熱電対表示精度±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)アズワン品番1-2995-21
温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 校正証明書付 アズワン温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 校正証明書付アズワン
48,600税込53,460
1台
9日以内出荷
壁掛けできて場所をとりません!設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-2995-21-20校正証明書一般校正
温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 中国語版校正証明書付 アズワン温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 中国語版校正証明書付アズワン
51,100税込56,210
1台
9日以内出荷
壁掛けできて場所をとりません!設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-2995-21-57校正証明書一般校正(中国語)
温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 英語版校正証明書付 アズワン温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 英語版校正証明書付アズワン
51,100税込56,210
1台
9日以内出荷
壁掛けできて場所をとりません!設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-2995-21-56校正証明書一般校正(英語)