カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • Newland(7)
  • 京セラ(11)
  • ALF(1)
  • unitech(37)
  • ユニテク(3)
  • aiwa(アイワ)(7)
  • AIR-U(1)
  • FCNT(6)
  • ALPINE(13)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • RS PRO(268)
  • エレコム(215)
  • ナリカ(131)
  • メディアカバーマーケット(128)
  • StarTech.com(84)
  • サンワサプライ(81)
  • サンワダイレクト(80)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(56)
  • MOTTERU(54)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「android」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ 先端180°可動 W2145 アズワン【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ 先端180°可動 W2145アズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
Wifiファイバースコープ 先端180°可動 アズワンWifiファイバースコープ 先端180°可動アズワン
127,000税込139,700
1台
翌々日出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC)質量(g)248電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh)全長(m)1プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m連続運転時間(h)6時間(満充電時)曲げ角度右方向に180°通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz)解像度1024×768バッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP67視野90°保存形式JPG・MP4通信距離0~10m(障害物がない状態)LED正面(アプリで調光可能)サイズ(mm)207.5×35×50アズワン品番4-2498-01先端径(Φmm)13
フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 中国語版校正証明書付 アズワンフリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 中国語版校正証明書付アズワン
33,200税込36,520
1個
9日以内出荷
連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。アズワン品番3-3423-01-57校正証明書一般校正(中国語)
フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 英語版校正証明書付 アズワンフリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 英語版校正証明書付アズワン
33,200税込36,520
1個
9日以内出荷
連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。アズワン品番3-3423-01-56校正証明書一般校正(英語)
フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 校正証明書付 アズワンフリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 校正証明書付アズワン
30,700税込33,770
1個
9日以内出荷
連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様仕様:本体・温度センサー外付型●測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃+20℃2点です。アズワン品番3-3423-01-20校正証明書一般校正
スマホファイバースコープ Φ7.9mm アズワンスマホファイバースコープ Φ7.9mmアズワン(1件のレビュー)
5,590税込6,149
1個
欠品中
スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)ケーブル長(m)5対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上センサーカメラ:CMOS解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440視野角70°防塵防水性能IP67動作温度(℃)0~45アズワン品番4-6222-01先端径(Φmm)7.9焦点距離2~10cm
HDMI顕微鏡カメラ 4K対応 3840×2160ピクセル 30fps アズワンHDMI顕微鏡カメラ 4K対応 3840×2160ピクセル 30fpsアズワン
119,000税込130,900
1セット
12日以内出荷
HDMI接続したモニターやUSBで接続したPCで4K画像を見ることができます。画面タッチ操作タイプです。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。別売のACC-061を使用すれば、Φ30mmまたはΦ30.5mmの接眼部の顕微鏡に取付可能です。
仕様カメラマウント:Cマウント付属品操作用USBマウス寸法(mm)83×74×46材質(本体)アルミニウム合金電源DC12V 2A(ACアダプター付属)対応OSUH-4008M/Windows(R)、WUH-4000/iOS・Android・Windows(R)、Windows(R) 8/8.1/10/11接続方式USB・HDMI機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示インターフェースHDMI×1、USB×3(操作用マウス・USBメモリー・PC接続用)最大解像度3840×2160ピクセル(4K ULTRA HD)30fps言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)アズワン品番4-6478-01フレームレート30fpsカメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランスイメージセンサー1/1.8インチ CMOS