カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 伊東電機(628)
- SMC(185)
- CKD(55)
- Altrider (アルトライダー)(26)
- ネタフィム(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- omron(オムロン)(6)
- エスコ(5)
- ケナメタル(5)
- 椿本チエイン(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- 日動工業(4)
- 富士電機(4)
- 室本鉄工(4)
- 金沢車輌(4)
- ASAGAO(4)
- ELPA(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「as-200」の検索結果

【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200
アズワン¥1,690~税込¥1,859~1台翌日出荷から4日以内出荷インパルス方式ですので準備加熱の必要がなく、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。シール終了を音で知らせます。材質ヒーター部:ガラス(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)2.2本体寸法(mm)72×310×117電源コード(m)2.0(2Pタイプ)シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
PFAベッセル容器
アズワン¥8,290税込¥9,1191個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。使用温度範囲(℃)-196~250材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
PFAベッセルSCC PFASシリーズ
アズワン¥9,390税込¥10,3291個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。材質PFA洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
ナイロン6ポットミル PASシリーズ
アズワン¥66,900税込¥73,5901個10日以内出荷から12日以内出荷本体の蓋は密閉することが出来る為、乾式・湿式のいずれの粉砕も可能です。本体から蓋が取り外しでき、使用後の洗浄が容易です。耐薬品性・耐摩耗性・耐衝撃性・耐油性に優れています。材質ナイロン6
パーソナル簡易インキュベーター
アズワン¥55,980税込¥61,5781個当日出荷本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズ
アズワン¥1,290税込¥1,4191本(200枚)翌々日出荷水溶液中の次亜塩素酸(HClO)および次亜塩素酸イオン(ClO-)量を酸化還元反応により測定可能です。
タップ式ふるい振とう機 AS200tap
アズワン¥1,040,000税込¥1,144,0001個92日以内出荷外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。測定範囲20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります)ふるい架数420mmまで(受器含む)回転数280rpm(固定)/150回最大投入量(g)3000