59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
材質SUS304 全長(mm)約2830(コイル) タイプ冷却蛇管 内径(Φmm)8.7 外径(Φmm)9.5 寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル) アズワン品番3-9384-01
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01) 材質アスピレーター:金属製×2本 質量(kg)5.7 電源AC100V 50/60Hz 1.5A タンク容量(L)約9.5 モーター(W)150 材質(タンク)PP(ポリプロピレン) 排気量(L)50Hz/約18/min、60Hz/約21/min 到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。 排水オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm) サイズ(mm)330×265×390 吸引口径(Φmm)9.5 サービス分類レンタル
1台
775 税込853
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000 生地帝人セルガード(R) 混率(%)ポリエステル100%
1着
特価
5,890 税込6,479
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン 動画あり
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安) 混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
1着
6,663 税込7,329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAS-1 マルチェアーステーション アズワン 動画あり
コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。
サイズ195×112×195mm 排気量(L/min)12L/min アズワン品番1-7482-11 真空到達度-75kPa 排気圧力(Pa)0.2MPa 吸気量(L/s)12L/min
1個
34,000 税込37,400
当日出荷

オイルフェンス、防液堤としても使用できます。
用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)5 径(Φmm)76 長さ(m)1.2 吸収量(L/箱)53
1箱(12本)
11,100 税込12,210
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個 供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2) ポート径PT1/4
1台
94,200 税込103,620
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂) 目盛なし
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ディスポタイプでサンプルのコンタミリスクの低減ができ、使用後の洗浄等による作業時間を削減できます。
種別Φ5mm用 アズワン品番3-5557-01
1箱(100本)
27,900 税込30,690
当日出荷

1セット(2台)
195,030 税込214,533
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。
付属品シャワーノズル付き 成分エタノール/80.0voL%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む) 容量(mL)1000 サイズ(mm)ボトルサイズ:90×75×215(ノズル装着時/268) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
1個
171,000 税込188,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の蓋は密閉することが出来る為、乾式・湿式のいずれの粉砕も可能です。本体から蓋が取り外しでき、使用後の洗浄が容易です。耐薬品性・耐摩耗性・耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質ナイロン6
1個
57,400 税込63,140
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。 殺菌灯の寿命を知らせるアワーメータ付きで、交換時が一目でわかります。
仕様アワーメータ、60分タイマー付き 波長(nm)253.7 照射量(μW)(最小)90、(最大)450 電源(V)AC100 50/60Hz(切替式) 電源コード(m)2.8 2P 付属品棚網×1枚、耐震金具一式
1台
184,000 税込202,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様アスピレーター:金属製×2本 寸法(mm)360×272×355 質量(kg)約6 電流(A)3 電源(V)AC100・50/60Hz タンク容量(L)約10 寸法(Φmm)給排水コック:17 型番GAS-1N モーター(W)150 最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54 材質(タンク)PP(ポリプロピレン) 排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22 アズワン品番1-7483-41 吸引口径(Φmm)9.5×2 給排水口オーバーフロー
1個
67,800 税込74,580
翌々日出荷

自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
1台
967 税込1,064
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超音波洗浄器 アズワン 動画あり
高出力タイプで優れた洗浄力。
材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 機能ディガス機能・タイマー(1~99分) 発振周波数35kHz 発振回路他励発振方式 発振子ボルト締めランジュバン型振動子
1個
67,400 税込74,140
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A) 寸法(mm)380×505×360 質量(kg)32 電源AC100V 50/60Hz 設定時間1秒~99分59秒 アズワン品番1-478-32 商品タイプ本体
1個
289,000 税込317,900
当日出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2584 アズワン品番67-6843-08
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA 洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
2,940 税込3,234
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,006 税込1,107
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
12,700 税込13,970
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
グレードクラス100(ISO 5) ホワイト 仕様無塵衣
1枚
7,720 税込8,492
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
グレードクラス100(ISO 5) 混率(%)導電糸入りポリエステル100 仕様無塵衣
1枚
7,720 税込8,492
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。
材質石英 サイズ(mm)全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1) アズワン品番3-7536-01
1箱(5本)
17,900 税込19,690
当日出荷

温度の異常をブザーでお知らせ!IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独でブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床での温度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近づけるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
種別温度アラームロガー アズワン品番4-594-01
1個
20,700 税込22,770
翌々日出荷

水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
12,800 税込14,080
翌々日出荷

目詰まり状態を外から確認できます。
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS 耐圧(MPa)0.5 最高使用温度(℃)50 適合フィルター250mm
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304 容量(kW)1 電源AC100V 50/60Hz ヒーター寸法(mm)直径Φ180 電源コード(m)2(プラグ付き) 温度調節範囲(℃)0~120 本体長さ(mm)290 アズワン品番1-3972-21
1本
38,000 税込41,800
翌々日出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2568 アズワン品番67-6843-06
1個
2,439 税込2,683
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2576 アズワン品番67-6843-07
1個
2,739 税込3,013
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2592 アズワン品番67-6843-09
1個
5,290 税込5,819
5日以内出荷

ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
質量(kg)5.5 電源AC100~240V 50/60Hz 検出器高感度光電センサー 光源長寿命LED ディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル 温度変動±0.1℃ サービス分類レンタル
1個
7,430 税込8,173
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●センサー:サーミスタ●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温度16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80g アズワン品番4-594-01-57 校正証明書一般校正
1個
35,200 税込38,720
9日以内出荷

一般的名称体内用止血クリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01303000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
6,990 税込7,689
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)