カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 救急・衛生(2)
  • 作業服(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(481)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • 伊東電機(75)
  • CKD(57)
  • スケーター(48)
  • TRUSCO(25)
  • パール金属(23)
  • コガネイ(21)
  • DUCATI(14)
  • 右下精器製造(13)
  • 大阪魂(13)
  • 近藤製作所(12)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
  • エスコ(10)
  • 貝印(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • unitech(10)
  • 富士電機(8)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as100」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】オートミキサー AS100 アズワン【レンタル】オートミキサー AS100アズワン
967税込1,064
1台
翌日出荷から4日以内出荷
自転公転ミキサーのベーシックタイプ自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
PFAベッセル容器 アズワンPFAベッセル容器アズワン
5,890税込6,479
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
アズワンの手指消毒剤 アルコール80voL% AS1000シリーズ アズワンアズワンの手指消毒剤 アルコール80voL% AS1000シリーズアズワン
1,290税込1,419
1本ほか
当日出荷
殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。
付属品シャワーノズル付き成分エタノール/80.0voL%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)容量(mL)1000サイズ(mm)ボトルサイズ:90×75×215(ノズル装着時/268)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ユニットスタンド アズワンユニットスタンドアズワン
73,900税込81,290
1個
当日出荷から10日以内出荷
試験管ミキサー アズワン試験管ミキサーアズワン
27,900税込30,690
1個
予約販売
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。 正面のつまみで回転数を調整可能です。 回転数可変式!
寸法(mm)110×130×71材質(本体)ABS質量(g)約720電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大3200方式(振とう)旋回方式モーターブラシレスモーター材質(ヘッド)シリコンゴム運転モードタッチモードアズワン品番4-4495-01
無塵衣AS197C(フード付き)(クラス1000) アズワン無塵衣AS197C(フード付き)(クラス1000)アズワン(4件のレビュー)
5,890税込6,479特価
1着
当日出荷から6日以内出荷
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000生地帝人セルガード(R)混率(%)ポリエステル100%
無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000]アズワン(1件のレビュー)
6,663税込7,329
1着
当日出荷から12日以内出荷
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
アズワンの手指消毒剤 アルコール80vol% AS1000シリーズ アズワンアズワンの手指消毒剤 アルコール80vol% AS1000シリーズアズワン
5,290税込5,819
1本ほか
翌々日出荷
殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。
仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属)成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く)容量(mL)5000
アラームオプション ブザー スタンド付 アズワンアラームオプション ブザー スタンド付アズワン
12,200税込13,420
1個
当日出荷
音量調節、端子台が一体になった小型電子ブザーです。2種類のブザー音より選ぶ事ができます。
種別ブザー(スタンド付)アズワン品番4-580-01
パソリナグローブボックス アズワンパソリナグローブボックスアズワン
128,000税込140,800
1個
当日出荷から15日以内出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。 AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート)殺菌灯15W 1本(平均殺菌寿命4000時間)蛍光灯10W 1本電源AC100V 50/60Hz電源コード長さ1.8m 2Pプラグ付コード
パーソナル簡易インキュベーター アズワンパーソナル簡易インキュベーターアズワン
70,900税込77,990
1個
当日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
乾燥剤 アズワン乾燥剤アズワン
5,090税込5,599
1個
翌々日出荷
クリーンルーム用ノートブック(リング式)横罫 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ アズワンクリーンルーム用ノートブック(リング式)横罫 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズアズワン
2,590税込2,849
1冊(50枚)
5日以内出荷
CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。横罫6mm幅
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-46
クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ アズワンクリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズアズワン
2,590税込2,849
1冊(50枚)
5日以内出荷
CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-48
クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ アズワンクリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズアズワン
1,690税込1,859
1冊(50枚)
5日以内出荷
CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-47
クリーンルーム用ノートブック(リング式)横罫 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ アズワンクリーンルーム用ノートブック(リング式)横罫 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズアズワン
1,690税込1,859
1冊(50枚)
6日以内出荷
CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。横罫6mm幅
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-45