カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 伊東電機(617)
  • SMC(196)
  • ホンダ(71)
  • CKD(55)
  • Altrider (アルトライダー)(26)
  • ネタフィム(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • ERECTA(エレクター)(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • エスコ(5)
  • ケナメタル(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • 富士電機(4)
  • 室本鉄工(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • ASAGAO(4)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as200」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200 アズワン

    【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200

    アズワン
    1,690税込1,859
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    インパルス方式ですので準備加熱の必要がなく、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。シール終了を音で知らせます。
    材質ヒーター部:ガラス(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)2.2本体寸法(mm)72×310×117電源コード(m)2.0(2Pタイプ)シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
  • PFAベッセル容器 アズワン

    PFAベッセル容器

    アズワン
    8,290税込9,119
    1個
    当日出荷
    酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
    使用温度範囲(℃)-196~250材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
  • ユニットスタンド アズワン

    ユニットスタンド

    アズワン
    105,000税込115,500
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • PFAベッセルSCC PFASシリーズ アズワン

    PFAベッセルSCC PFASシリーズ

    アズワン
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷
    酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
    材質PFA洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
  • ナイロン6ポットミル PASシリーズ アズワン

    ナイロン6ポットミル PASシリーズ

    アズワン
    66,900税込73,590
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    本体の蓋は密閉することが出来る為、乾式・湿式のいずれの粉砕も可能です。本体から蓋が取り外しでき、使用後の洗浄が容易です。耐薬品性・耐摩耗性・耐衝撃性・耐油性に優れています。
    材質ナイロン6
  • 無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン

    無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]

    アズワン(1件のレビュー)
    5,396税込5,936
    1着
    当日出荷から12日以内出荷
    グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
  • タップ式ふるい振とう機 AS200tap アズワン

    タップ式ふるい振とう機 AS200tap

    アズワン
    1,040,000税込1,144,000
    1個
    92日以内出荷
    外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。
    測定範囲20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります)ふるい架数420mmまで(受器含む)回転数280rpm(固定)/150回最大投入量(g)3000
  • パーソナル簡易インキュベーター アズワン

    パーソナル簡易インキュベーター

    アズワン
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
    仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
  • 乾燥剤 アズワン

    乾燥剤

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    翌々日出荷
  • 残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズ アズワン

    残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズ

    アズワン
    1,290税込1,419
    1本(200枚)
    翌々日出荷
    水溶液中の次亜塩素酸(HClO)および次亜塩素酸イオン(ClO-)量を酸化還元反応により測定可能です。