カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ホンダ(37)
- SMC(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 日野自動車(4)
- KTC(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RELECO(2)
- 大菱計器製作所(1)
- 八光電機(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 前田シェルサービス(1)
- マキテック(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- ユニット(1)
- 長沢製作所(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- 伊東電機(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「as403」の検索結果

【レンタル】送風定温乾燥器 90L DKN403ASシリーズ
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。質量(kg)約50容量(L)90電源AC100V 50/60z 12.5A(15A)機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)外寸法(mm)560×600×820付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能温度設定範囲(℃)0~260庫内寸法(mm)450×450×450タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)制御可能温度範囲室温+10~260℃温度上昇時間(分)室温~260℃:約90安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカサービス分類レンタル
送風定温乾燥器 DKNシリーズ
アズワン¥236,000税込¥259,6001台当日出荷から10日以内出荷高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS1204シリーズ
アズワン¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適した高性能クリーンルーム用ウェアです。高強度な素材でオートクレーブ滅菌に対応しています。生地をレーザーで裁断しているため素材発塵を限りなく抑えています。腰裏付きの仕様で透け感を防止します。【推奨コーディネート】フード:AS4002-02(品番:4-7735-01~03)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色青混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス100~1000、GMP Grade A~B
オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS1204シリーズ
アズワン¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適した高性能クリーンルーム用ウェアです。高強度な素材でオートクレーブ滅菌に対応しています。生地をレーザーで裁断しているため素材発塵を限りなく抑えています。腰裏付きの仕様で透け感を防止します。【推奨コーディネート】フード:AS4002-01(品番:4-7734-01~03)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色白混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス100~1000、GMP Grade A~B