カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • AMPHENOL(6)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • goot(太洋電機産業)(5)
  • INS(4)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • SMC(51)
  • Vesrah(2)
  • エスコ(5)
  • ケナメタル(5)
  • スバル(2)
  • ホンダ(70)
  • ヤマト特殊鋼(5)
  • 三菱ふそう(3)
  • 伊東電機(45)
  • 富士電機(4)
  • 旭産業(シート)(2)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(4)
  • 東洋技研(2)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as800」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付 アズワン

    騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付

    アズワン
    ¥23,600税込¥25,960
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利です。
    寸法(mm)50×25×125質量(g)約86種類校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図電源単4乾電池(テスト用付属)機能MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示測定レベル範囲A特性(dB)30~130数値表示・分解能(dB)0.1周波数範囲31.5~8.5kアズワン品番3-6677-01-20サンプルレート2回/秒校正証明書一般校正
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    ¥92,000税込¥101,200
    1個
    当日出荷
    校正証明書なし
  • 【レンタル】pH計(ラックトップ) アズワン

    【レンタル】pH計(ラックトップ)

    アズワン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃測定項目pH・ORP・℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃インターフェースRS232C
  • 大型グローブボックス 800×600×620mm アズワン

    大型グローブボックス 800×600×620mm

    アズワン
    ¥200,000税込¥220,000
    1台
    当日出荷
    ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)800×600×620質量(kg)23.1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本コック内径Φ10mmホース用×2個付きLED5W×1本アズワン品番3-4044-21
  • グローブボックス アズワン

    グローブボックス

    アズワン
    ¥263,000~税込¥289,300~
    1個
    当日出荷
  • グローブボックス ASシリーズ アズワン

    グローブボックス ASシリーズ

    アズワン
    ¥276,000~税込¥303,600~
    1台ほか
    当日出荷
    庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4質量(kg)11材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)開口寸法(mm)パスボックス:116×116コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
  • pH計 ラックトップ 校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 校正証明書付

    アズワン
    ¥111,100税込¥122,210
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
    付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚寸法(mm)160×190×70測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃質量(g)880電源AC100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・℃対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10分解能0.001pH精度(%)±0.03精度(pH)±0.002精度(℃)±0.4分解能(℃)0.1インターフェースRS232Cメモリー600データアズワン品番1-054-01-20校正証明書一般校正分解能(mV)0.1
  • pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥113,600税込¥124,960
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚仕様ラックトップ寸法(mm)160×190×70測定範囲【ORP】±1999.9mV質量(g)880備考※ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。電源AC100 50/60Hz測定範囲(℃)-10~+110測定項目pH・ORP・℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001、ORP/0.1mVインターフェースRS232C記憶容量600データ防塵防水性能IP54温度分解能(℃)0.1アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • グローブ用アダプター アズワン

    グローブ用アダプター

    アズワン
    ¥15,300税込¥16,830
    1セット(2個)
    当日出荷
    グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
    外径(Φmm)200
  • メラサのお散歩II アズワン

    メラサのお散歩II

    アズワン
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    4日以内出荷
    道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。スタッキング仕様の6本足の新型点滴台にも対応可能です。ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。MERASA-S800・S900両方に対応しています。
    適合【メラサキューム】MERASA-S800/S900材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.4本体寸法(mm)297×260×355アズワン品番7-9400-01