カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • CKD(5)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • KTC(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SMC(23)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • オイレス工業(1)
  • コクヨ(1)
  • サカエ(2)
  • スバル(1)
  • セフティー3(1)
  • タカショー(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • 内外電機(1)
  • 小杉善(6)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asn2」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型窒素ガス発生装置 キャリアガス、不活性ガス ASNシリーズ アズワン

    小型窒素ガス発生装置 キャリアガス、不活性ガス ASNシリーズ

    アズワン
    ¥647,900税込¥712,690
    1個
    34日以内出荷
    オイルフリーコンプレッサー内蔵:高寿命かつ消費電力の少ない低振動・低騒音。超小型電磁弁ユニット採用:電磁弁を小型化することにより、メンテナンス性が向上。酸素濃度計 標準搭載:酸素濃度を連続モニタリングし、窒素濃度に変換表示し、ガス流量をデジタル表示します。研究実験、分析装置におけるキャリアガス用としてご使用できます。取扱いに危険が伴う高圧ガスボンベの代替として適しています。酸素濃度センサー・電子流量センサーを内蔵。常に運転状況を表示し、コンプレッサー異常時は安全に停止します。安全装置として、サーキットプロテクタを搭載しています。最適なPSA方式を採用し、大気から電源のみで高純度窒素ガスを生成します。主な用途:不活性ガスの活用。主な用途:変質防止として、窒素の活用。主な用途:予備実験での安定供給(継続)。主な用途:培養装置、バイオリアクターへの供給など。主な用途:食料品の鮮度保持、パッケージ食品の酸化防止および酸化防止用雰囲気ガス。主な用途:培養装置、バイオリアクターへの供給など
    寸法(mm)360×450×440質量(kg)35消費電力(W)400電源AC100V (50/60Hz) 3Pプラグ 電源コード(1.5m)制御方式PLC制御表示【濃度】窒素ガス純度を表示(99%~99.999%)※表示桁数:5桁センサー酸素濃度センサー、電子流量センサー騒音レベル(dB(A))50出口口径【窒素ガス】Rc 1/4