カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 測定用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(197)
  • SMC(167)
  • 三木プーリ(96)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(50)
  • ParkerTAIYO(45)
  • 佐藤計量器製作所(42)
  • 扶桑精機(25)
  • omron(オムロン)(23)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(21)
  • MICROCHIP(17)
  • XP POWER(11)
  • イスカル(10)
  • ケマーズ(10)
  • エスコ(9)
  • 富士電機(9)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • アライドテレシス(8)
  • 渡辺電機工業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-40」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒球型携帯熱中症計 アズワン黒球型携帯熱中症計アズワン(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922 クラス2に準拠した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は屋外/屋内測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
仕様黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 、湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 、暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃、音量:約75dB、使用条件:温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s、電池寿命:連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 最小表示桁付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個材質ケース・黒球/ABS樹脂寸法(mm)60×25×122質量(g)約70電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属精度温度:20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃ 黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃球径(Φmm)40(黒球)温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×122サンプリング約20秒アズワン品番4-1659-01
ミニブロックバス アズワンミニブロックバスアズワン(3件のレビュー)
40,640税込44,704
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジャッキ用オイル アズワンジャッキ用オイルアズワン
2,990税込3,289
1本(250mL)
当日出荷
油圧ジャッキの補充用オイルです。(ハイプレッシャージャッキ、小型熱プレス機専用)
仕様動粘度(mm):32.62/s(at40℃)容量(mL)250主成分潤滑油基油・潤滑油添加剤アズワン品番3-8689-01
デジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズアズワン(2件のレビュー)
275,000税込302,500
1台
当日出荷から10日以内出荷
除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ アズワン熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズアズワン
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。【熱中症暑さ指数計】本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【アズワンのアルカリ乾電池 単3】普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ アズワン熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズアズワン
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズアズワン
229,000税込251,900
1台
当日出荷から10日以内出荷
丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
ミニニードルバルブL型 Φ3 アズワンミニニードルバルブL型 Φ3アズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷
ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ(Φ):3×2●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002707アズワン品番67-4862-96
多目的用オイル 摺動面用 アプルーブオイル アズワン多目的用オイル 摺動面用 アプルーブオイルアズワン
21,800税込23,980
1缶
4日以内出荷から8日以内出荷
高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルです。 樹脂に対する影響も少なく、ほぼ無色・無臭で機械類を汚さず使用可能です。
動粘度 at40℃7.0mm2/s主成分合成油・PTFE引火点(℃)52流動点-40℃危険物の類別非危険物特性潤滑
ミニニードルバルブL型 Φ2 アズワンミニニードルバルブL型 Φ2アズワン
9,990税込10,989
1個
13日以内出荷
ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
仕様●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.2●適用チューブ(Φ):2×1●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002706アズワン品番67-4862-95
ミニニードルバルブL型 Φ4 アズワンミニニードルバルブL型 Φ4アズワン
9,990税込10,989
1個
13日以内出荷
ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:13.5●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):2●適用チューブ(Φ):4×3●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002708アズワン品番67-4862-97
チェックバルブ Rp3/4 アズワンチェックバルブ Rp3/4アズワン
36,600税込40,260
1個
23日以内出荷
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:92、B:45、C:40●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):15●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002976アズワン品番67-4865-36
三方バルブ圧入型 Φ10 アズワン三方バルブ圧入型 Φ10アズワン
49,900税込54,890
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002650アズワン品番67-4862-39
三方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン三方バルブ圧入型 Φ3/8アズワン
49,900税込54,890
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002653アズワン品番67-4862-42
コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8-P アズワンコンパクト三方ボールバルブ Rc3/8-Pアズワン
152,600税込167,860
1個
33日以内出荷
フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):●A:40●B:92●C:20●D:43●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002825アズワン品番67-4864-06
コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8 アズワンコンパクト三方ボールバルブ Rc3/8アズワン
85,100税込93,610
1個
33日以内出荷
フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):●A:40●B:92●C:20●D:43●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002822アズワン品番67-4864-03
三方ボールバルブ Rc3/8 パーフロ アズワン三方ボールバルブ Rc3/8 パーフロアズワン
194,600税込214,060
1個
33日以内出荷
フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC3/8●サイズ(mm):A:40、B:92、C:20、D:55●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002639アズワン品番67-4862-28
三方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム アズワン三方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴムアズワン
125,800税込138,380
1個
33日以内出荷
フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC3/8●サイズ(mm):A:40、B:92、C:20、D:55●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002636アズワン品番67-4862-25