カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(84)
  • CKD(56)
  • KTC(35)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • 長野計器(23)
  • RS PRO(21)
  • 富士電機(16)
  • omron(オムロン)(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • StarTech.com(14)
  • 三菱電機(13)
  • 太陽技研(13)
  • 渡辺電機工業(11)
  • エスコ(10)
  • スズキ(8)
  • MICROCHIP(8)
  • 岩田製作所(7)
  • イスカル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b24-0004」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アテスト TM ミニオートリーダー490M スターターキット 490Mシリーズ アズワンアテスト TM ミニオートリーダー490M スターターキット 490Mシリーズアズワン
149,000税込163,900
1キット
6日以内出荷から33日以内出荷
2種類のBIを、1台のオートリーダーで24分判定、同時に4本まで培養が可能です、従来品より軽量・コンパクトで、限られたスペースでも運用が可能です
二方バルブ両オスタイプ R3/8 アズワン二方バルブ両オスタイプ R3/8アズワン
23,900税込26,290
1個
13日以内出荷
左右がオネジになっています。
仕様●接続ネジ(Φ):R1/4●サイズ(mm):A:30、B:30、C:24●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002915アズワン品番67-4864-80
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/4 アズワンメス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/4アズワン
61,100税込67,210
1個
23日以内出荷
メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:27、B:50、C:12.5、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002666アズワン品番67-4862-55
二方パネル付バルブ圧入型 Φ8 アズワン二方パネル付バルブ圧入型 Φ8アズワン
73,400税込80,740
1個
23日以内出荷
二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:34、B:45.5、C:12.5、D:21、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002663アズワン品番67-4862-52
二方パネル付バルブ圧入型 Φ6 アズワン二方パネル付バルブ圧入型 Φ6アズワン
69,100税込76,010
1個
23日以内出荷
二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:45.5、C:12.5、D:21、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002662アズワン品番67-4862-51
高圧ミニ二方バルブ Φ4 アズワン高圧ミニ二方バルブ Φ4アズワン
22,400税込24,640
1個
33日以内出荷
高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。
仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:13.5●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002702アズワン品番67-4862-91
ミニニードルバルブI型 中圧用 Φ4 アズワンミニニードルバルブI型 中圧用 Φ4アズワン
22,900税込25,190
1個
33日以内出荷
I型ミニ高圧ニードルバルブは、高圧用にご使用ください。 左右のチューブ接続はチューブ先端をフレヤーにしてジョイントします。
仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):●A:24●B:55●C:19●D:13.5●E:9●F:2●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ:Φ3×Φ2●使用圧力」0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/P●コード番号:303-0002705アズワン品番67-4862-94