カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(67)
  • 医療(8)
  • 測定用品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • Canon(36)
  • 日本ナインスター(42)
  • プレジール(9)
  • エコリカ(16)
  • JIT(12)
  • SMC(8,662)
  • AMPHENOL(633)
  • エスコ(412)
  • 東京発条製作所(326)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(216)
  • WURTH ELEKTRONIK(205)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(169)
  • リスパック(139)
  • CKD(123)
  • ハーティング(119)
  • IDEC(和泉電気)(102)
  • BEAVER(ビーバー)(101)
  • ヤマテック(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bci」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒鉛丸棒 GRBシリーズ アズワン黒鉛丸棒 GRBシリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷から10日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
トールビーカー TBシリーズ アズワントールビーカー TBシリーズアズワン
485税込534
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3適合規格ISO3819
リキッドフェンス SPPBシリーズ アズワンリキッドフェンス SPPBシリーズアズワン
38,900税込42,790
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
トールビーカー TFBシリーズ アズワントールビーカー TFBシリーズアズワン
495税込545
1個
当日出荷
色付きバランストレイ STBシリーズ アズワン色付きバランストレイ STBシリーズアズワン
3,140税込3,454
1箱(250枚)
当日出荷
ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
秤量瓶 WBシリーズ アズワン秤量瓶 WBシリーズアズワン
891税込980
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3
エコノミーバランストレイ WBシリーズ アズワンエコノミーバランストレイ WBシリーズアズワン
5,090税込5,599
1箱(4袋×250枚)
当日出荷
丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。 コーナーのくぼみで量を調節できます。液体や固体の扱いに適した耐衝撃性ポリスチレン製!
材質PS
コンパクト防災セット CBシリーズ アズワンコンパクト防災セット CBシリーズアズワン(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷
災害時・緊急時に必要最低限の内容を携帯できるコンパクトな防災セット
寸法(mm)165×220×30(巾着)
クリア救急箱 TBシリーズ アズワンクリア救急箱 TBシリーズアズワン
1,257税込1,383
1個
予約販売
中身が一目でわかる透明タイプで中身が一目でわかり、探す手間がかかりません。中皿付で内容物のサイズに合わせて収納できます。持ち運びに便利な持ち手付きです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、中皿/PS(ポリスチレン)
タンク・Bシリーズ アズワンタンク・Bシリーズアズワン
4,890税込5,379特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ アズワンチャック付袋 滅菌済 CBシリーズアズワン
629税込692
1袋(300枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
エコノミーなチャック付袋コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。
材質PE厚さ(mm)0.04種類チャック付袋滅菌γ線滅菌済
PP浅型バット PBシリーズ アズワンPP浅型バット PBシリーズアズワン
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP
径違い管 拡大用 Bシリーズ アズワン径違い管 拡大用 Bシリーズアズワン
2,970税込3,267
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
静電気シールディングバッグ SBシリーズ アズワン静電気シールディングバッグ SBシリーズアズワン
1,782税込1,960
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヒートシーラーで袋口を閉じます。 内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006)引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2時間(減衰)0.01秒伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02表面抵抗値(Ω)<10^12
精密ブラシ EGBシリーズ アズワン精密ブラシ EGBシリーズアズワン
1,390税込1,529
1本ほか
当日出荷
ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
ガラス板 GBシリーズ アズワンガラス板 GBシリーズアズワン
1,832税込2,015
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラボラック(Bシリーズ) アズワンラボラック(Bシリーズ)アズワン
128,000税込140,800
1個
当日出荷
引き出し式のスタンダード仕様です。 上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具寸法(mm)880×700×950材質(本体)20mm厚パーティクルボード本体質量(kg)50引出し内寸法(mm)340×545×145材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-48
マスキングテープ 45m 1XBシリーズ アズワンマスキングテープ 45m 1XBシリーズアズワン
3,490税込3,839
1袋(20巻)ほか
当日出荷
固定、スプレー塗装などの用途に使用できます。作業性が良く、各材質の表面に貼り付きやすく、延伸性と強度に優れ、湾曲した面への貼り付けも容易です。
厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14耐熱温度(℃)120
万能バット フロロテクト PBシリーズ アズワン万能バット フロロテクト PBシリーズアズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷
樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れています。
材質PP(表面フッ素化処理)
ベルトストッパー 軽量設備用 LBシリーズ アズワンベルトストッパー 軽量設備用 LBシリーズアズワン
20,600税込22,660
1セット(4組)
当日出荷
卓上にある軽量設備の耐震固定に適しています。 ベルト式で容易に着脱できます。 ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応し繰り返し使用が可能です。
セット内容キャッチプレート×8個、マット×8枚、ベルト×4本材質ベルト/ポリエステル、マット/ウレタンゲル、キャッチプレート/ABS樹脂、バックル/亜鉛ダイキャストサイズ(mm)(プレート)56×106×18アズワン品番4-4172-01耐震荷重80kg
オートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズアズワン
189,000税込207,900
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)電源コード(m)約2棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
PVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
4,790税込5,269
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ アズワンビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズアズワン
80,980税込89,078特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm最高使用温度(℃)450制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)電源AC100V 50/60Hz
ラボラック Bシリーズ アズワンラボラック Bシリーズアズワン
96,500税込106,150
1個
当日出荷
奥行き700mmのジャンボな収納スペースです。アルティアトレーを組み合わせてスペースを有効に活用することができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具寸法(mm)880×700×850質量(kg)45材質(本体)20mm厚パーティクルボード収納数トレー:浅型×16段、深型×8段表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-62材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
ラボラック(Bシリーズ)用ベース アズワンラボラック(Bシリーズ)用ベースアズワン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
寸法(mm)880×650×100アズワン品番3-5330-31
真空乾燥器 SBシリーズ アズワン真空乾燥器 SBシリーズアズワン
297,000税込326,700
1台
当日出荷
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
PVDF 3方ストップコック OBシリーズ アズワンPVDF 3方ストップコック OBシリーズアズワン
6,390税込7,029
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
ラボラック Bシリーズ NLS-B900SN アズワンラボラック Bシリーズ NLS-B900SNアズワン
101,000税込111,100
1個
当日出荷
耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。各レールの荷重は約5kgです。トレーを使用して効率よく収納ができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード、窓部(mm):PMMA(アクリル)3厚、スライド枠段数:4段×2列付属品上下・左右連結金具耐震固定金具スライドレール(ALS450)×8本寸法(mm)880×700×850本体質量(kg)45型番NLS-B900SN表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-36
PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワンPP 3方ストップコック OBシリーズアズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
アズラボフリーズボックス AFBシリーズ アズワンアズラボフリーズボックス AFBシリーズアズワン
11,900税込13,090
1個(10個)
当日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。 底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)滅菌適合チューブ径(Φmm)最大12
折りたたみステンレスバスケット OBシリーズ アズワン折りたたみステンレスバスケット OBシリーズアズワン
13,700税込15,070
1個
当日出荷
使用しない時はコンパクトに折りたため、省スペースで保管可能です。 積み重ね可能です。 洗浄や保管に適しています。 取っ手が付いており、持ち運びに便利です。
材質SUS304形状
VOLTEGA用ハイパー撹拌子 VHSBシリーズ アズワンVOLTEGA用ハイパー撹拌子 VHSBシリーズアズワン
19,500税込21,450
1個
当日出荷
VOLTEGA専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。サマコバ磁石採用で熱に強く、高温の液体でも撹拌できます。PFA素材で耐薬性に優れています。高粘度対応タイプが新登場!
材質PFAマグネットサマコバ磁石(3000G)×2個(磁極NS仕様)
スウィングジョー式チューブクランプ 2個入 OBシリーズ アズワンスウィングジョー式チューブクランプ 2個入 OBシリーズアズワン
1,890税込2,079
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ナットの回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。、肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。、設置済肉薄軟質チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。、2個入の袋単位の販売です。
グローブボックス 大開口タイプ AFGBシリーズ アズワングローブボックス 大開口タイプ AFGBシリーズアズワン
231,000税込254,100
1セット
当日出荷
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番1-4476-04底面の幅(mm)665×420
ガスバリアボックス CULTURE-TECH GBシリーズ アズワンガスバリアボックス CULTURE-TECH GBシリーズアズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷
蓋にはダイヤル式の日付表示部があり、培養開始日に位置を合わせておくと、後日経過日数が一目でわかり便利です。 分解して洗浄することができ、衛生的に使用することができます。
材質容器本体/ポリカーボネート、蓋・スノコ部/ABS樹脂、栓/シリコンゴム、ガスケット/クロロプレンゴム、グリップ/ポリアミド耐熱温度(℃)-20~80
PVDF L型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF L型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
2,690税込2,959
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF Y型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF Y型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
4,490税込4,939
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF T型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF T型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
3,290税込3,619
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
2,290税込2,519
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PEテーパー式クイック脱着コネクター 軟質チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPEテーパー式クイック脱着コネクター 軟質チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
5,990税込6,589
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
オスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。、テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。、オールポリエチレン(LDPE)製で、使用温度-50~+75℃(瞬時+90℃可能)。、ガンマ線・EOG滅菌可能。、シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10個入の袋単位の販売です。