カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(171)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(266)
  • IKO(日本トムソン)(247)
  • KOA(150)
  • MAZDA(マツダ)(201)
  • SHIMANO(シマノ)(84)
  • SMC(3,327)
  • コガネイ(54)
  • サンドビック(58)
  • スバル(101)
  • ニッサン(309)
  • パナソニックコネクト(112)
  • ホンダ(682)
  • マキシンコー(58)
  • 富士インパルス(63)
  • 日東工業(84)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(96)
  • 近藤製作所(55)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-300」の検索結果

関連キーワード
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組立棒(パイプキャップ付き) アズワン

    組立棒(パイプキャップ付き)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
    付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
  • アルミナ99るつぼのみ アズワン

    アルミナ99るつぼのみ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥4,890税込¥5,379
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
    材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
  • アルミナ99るつぼ ふた アズワン

    アルミナ99るつぼ ふた

    アズワン
    ¥1,570税込¥1,727
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
    材質Al2O3(純度99%)タイプふた曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
  • シングルウェハーケースSCC アズワン

    シングルウェハーケースSCC

    アズワン
    ¥23,300税込¥25,630
    1個
    当日出荷
    テープシールで気密性を確保します。
    材質本体・フタ/セミプラスト(R)PC(PC)、フック・ヒンジ/セミプラスト(R)PP(PP)、リテーナー/PEサイズ(mm)377×377×41アズワン品番2-4995-01-77径(mm)(ウェハー)300(12")
  • ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワン

    ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ

    アズワン
    ¥8,690税込¥9,559
    1袋(50枚)
    当日出荷
    生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
    材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE色透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
  • 静音樹脂台車 アズワン

    静音樹脂台車

    アズワン
    ¥20,400税込¥22,440
    1台
    当日出荷
    静音キャスターを採用した樹脂台車です。
  • 真空断熱容器 アズワン

    真空断熱容器

    アズワン
    ¥19,200税込¥21,120
    1個
    当日出荷
    ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
    材質ステンレス(SUS304)
  • デジタルノギス アズワン

    デジタルノギス

    アズワン
    ¥18,315税込¥20,147
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
    材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01
  • 恒温水循環装置 アズワン

    恒温水循環装置

    アズワン
    ¥392,000税込¥431,200
    1個
    当日出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
    温度調節範囲(℃)10~30
  • 小型熱プレス機(冷却機能付き) アズワン

    小型熱プレス機(冷却機能付き)

    アズワン
    ¥722,000~税込¥794,200~
    1台
    当日出荷
    成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
    仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示ストローク(mm)(熱板) 0~90電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)(加熱)300電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式
  • 樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレー アズワン

    樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレー

    アズワン
    ¥3,554~税込¥3,909~
    1袋(3枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 真空断熱容器 蓋付 BTCシリーズ アズワン

    真空断熱容器 蓋付 BTCシリーズ

    アズワン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑える事ができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
    材質ステンレス(SUS304)耐熱温度(℃)フタ:-180~80材質(フタ)ポリスチレン
  • 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機

    アズワン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
    質量(kg)約65電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)加重(t)0~5
  • ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワン

    ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ

    アズワン
    ¥13,900税込¥15,290
    1袋(50枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!
    仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE滅菌済チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
  • 石英角型容器 アズワン

    石英角型容器

    アズワン
    ¥276,000税込¥303,600
    1個
    当日出荷
  • マイクロシリンジポンプ用フットスイッチ アズワン

    マイクロシリンジポンプ用フットスイッチ

    アズワン
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
    運転モードフットスイッチ(IC3200シリ-ズ用)アズワン品番1-5046-04適合シリンジフットスイッチ(IC3200シリーズ用)
  • 【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000 アズワン

    【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000

    アズワン
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
    質量(kg)80温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
  • M型標準ノギス アズワン

    M型標準ノギス

    アズワン
    ¥11,642税込¥12,806
    1個
    翌々日出荷
    最小表示(mm)0.05材質ステンレス
  • 高トルク低速撹拌機 アズワン

    高トルク低速撹拌機

    アズワン
    ¥178,200~税込¥196,020~
    1台
    翌々日出荷
    付属品クランプホルダー1個マリーンタイププロペラΦ50mm1個Φ8×500mmシャフト1個質量(kg)6.8電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)240×125×250安全装置サーマルブレーカーヒューズ ガラスヒューズ5Aモーター出力(W)DC150最大トルク3.92J(40kg・cm)
  • デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TCシリーズ

    アズワン
    ¥47,100税込¥51,810
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。データ記憶・通信機能のために専用ソフト(CD-ROM)を標準装備し、容易に試験データをパソコンで管理する事ができます(通信ケーブル別売)。異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事ができるアラーム信号出力を標準装備しています。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-23 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、上下限温度警報・データ記憶・通信機能:PC出力(USB)・アラーム信号出力寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)対応OSWindows(R)7/8/10(32・64bit)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-33温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
  • 空気冷却器 300mm AC300シリーズ アズワン

    空気冷却器 300mm AC300シリーズ

    アズワン
    ¥4,455~税込¥4,901~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)(直管部) 300上部摺合15/25
  • MCタンク アズワン

    MCタンク

    アズワン
    ¥67,320税込¥74,052
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)6
  • 樹脂サンプルプレート PC・透明 アズワン

    樹脂サンプルプレート PC・透明

    アズワン
    ¥4,450~税込¥4,895~
    1袋(3枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質PC・透明寸法(mm)□300
  • 低温循環水槽 LTC-S300C アズワン

    低温循環水槽 LTC-S300C

    アズワン
    ¥249,000税込¥273,900
    1台
    当日出荷
    低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。
    付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個寸法(mm)(水槽)Φ210×210質量(kg)約25電流(A)3.2/3.5電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時)水槽容量(L)約5冷凍機空冷式密閉型100W温度調節範囲(℃)-5~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480外寸法(mm)295×395×480使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R134aアズワン品番1-1585-01冷却能力(W)310(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報
  • 滅菌バッグ アズワン

    滅菌バッグ

    アズワン
    ¥6,890~税込¥7,579~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • M型標準ノギス 校正証明書付 MACシリーズ アズワン

    M型標準ノギス 校正証明書付 MACシリーズ

    アズワン
    ¥15,660税込¥17,226
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正
  • 高トルク低速撹拌機 出荷前点検検査書付き DC-300シリーズ アズワン

    高トルク低速撹拌機 出荷前点検検査書付き DC-300シリーズ

    アズワン
    ¥199,000~税込¥218,900~
    1台
    9日以内出荷
    高粘度の液体の撹拌ができます。シャフトが本体を貫通し上下調節が容易です。ユニバーサルチャックを採用しているため、回転軸が安定します。粘度が高くても大丈夫です。
    仕様モーター出力:DC200W●本体サイズ:240×125×250mm●本体重量:6.8kg●安全装置:サーマルブレーカーヒューズ・ガラスヒューズ5A●付属品:クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)定格トルク(N・m[kgf・cm])5.88[60]校正証明書点検・検査書
  • M型標準ノギス 英語版校正証明書付 MACシリーズ アズワン

    M型標準ノギス 英語版校正証明書付 MACシリーズ

    アズワン
    ¥18,160税込¥19,976
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)
  • M型標準ノギス 中国語版校正証明書付 MACシリーズ アズワン

    M型標準ノギス 中国語版校正証明書付 MACシリーズ

    アズワン
    ¥18,160税込¥19,976
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズ アズワン

    デジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズ

    アズワン
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    9日以内出荷
    9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
    材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
  • デジタルノギス 中国語版校正証明書付 BDCシリーズ アズワン

    デジタルノギス 中国語版校正証明書付 BDCシリーズ

    アズワン
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    9日以内出荷
    9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
    材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
  • アルミニウム板(A2017) アズワン

    アルミニウム板(A2017)

    アズワン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ディスポカップ(箱売り) アズワン

    ディスポカップ(箱売り)

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥28,116税込¥30,928
    1ケース(500個)
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
  • スタンド アジャスター付 アズワン

    スタンド アジャスター付

    アズワン
    ¥26,300税込¥28,930
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
    質量(kg)約8
  • K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター

    アズワン
    ¥16,700税込¥18,370
    1個
    当日出荷
    シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
    材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~200外径(Φmm)(シース)4.0センサータイプK熱電対材質(シース)SUS304PFA被覆端末仕様リード線:オメガコネクター耐熱温度(℃)シース部・リード部:200リード線(端末部)オメガコネクター被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
  • 6インチSICウェハ 研究用 アズワン

    6インチSICウェハ 研究用

    アズワン
    ¥213,500~税込¥234,850~
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    当日出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)Φ1.6被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
  • スタンド アジャスター付 アズワン

    スタンド アジャスター付

    アズワン
    ¥26,300税込¥28,930
    1個
    当日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
    質量(kg)約8材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700
  • インキュベーター スチールタイプ アズワン

    インキュベーター スチールタイプ

    アズワン
    ¥144,000~税込¥158,400~
    1台
    当日出荷
    あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット