カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Murrelektronik Limited(47)
  • イスカル(31)
  • 塚本無線(30)
  • エスコ(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • NAC(長堀工業)(16)
  • SMC(15)
  • カナレ電気(14)
  • BMW(13)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(12)
  • 大阪魂(12)
  • イワタツール(9)
  • 東亜DKK(9)
  • オザック精工(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ホンダ(8)
  • Finn(8)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch12」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズ アズワンK熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズアズワン
34,500税込37,950
1台
当日出荷
端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。 12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。 Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。 K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタケーブル長(m)約1
12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン12CHデータロガー用オプション ADL12用アズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ)アズワン品番3-6823-13
研究室丸いす アズワン研究室丸いすアズワン(2件のレビュー)
10,700税込11,770
1個
当日出荷
ワンタッチで高さ調節ができます。
仕様固定脚材質シート部/ビニール、本体/スチール寸法(mm)座部径Φ300×高400~525質量(kg)4.4ブラックキャスターなし背もたれなし座高(mm)400~525高さ調節アズワン品番2-9376-01素材レザー対角(mm)脚部サイズ:460
丸いす アズワン丸いすアズワン
14,300税込15,730
1台
当日出荷
ワンタッチで座席の高さを調節できます。
仕様脚部サイズ:460mm(対角)座部径:Φ300mm質量(kg)4.4キャスターあり背もたれなしキャスター径(Φmm)50座高(mm)420~545高さ調節アズワン品番1-6951-01素材レザー
12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン12CHデータロガー用オプション ADL12用アズワン
3,850税込4,235
1個
翌々日出荷
背面にマグネットシールを張り付けており、スチール材質にネジ等を使わず固定が出来ます。本体をホールドしたまま、本体操作が可能です。
種別ワイヤーラックアズワン品番3-6823-15
コイルチューブーPFA アズワンコイルチューブーPFAアズワン
76,131税込83,744
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明巻数20
12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン12CHデータロガー用オプション ADL12用アズワン
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷
固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ケーブルタイプは先端にワニ口クリップを設けていますので、測定箇所にそのまま装着が可能です。
種別シャント抵抗ケーブル(ケーブルタイプ)アズワン品番3-6823-14
12CHデータロガー用SDカード アズワン12CHデータロガー用SDカードアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
種別2GBアズワン品番3-6823-11
12CHデータロガー用湿度センサー アズワン12CHデータロガー用湿度センサーアズワン
36,900税込40,590
1個
当日出荷
仕様仕様:湿度センサー測定範囲1~99%RH最大外形寸法(mm)約1M測定精度±3%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)アズワン品番3-6823-12
【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度) アズワン【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度)アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存
12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン12CHデータロガー用オプション ADL12用アズワン
4,220税込4,642
1個
12日以内出荷
煩雑になりがちな、多数の変換ケーブルを手元でキレイにまとめます。ハンガー先の立ち上がりは、挿入しやすく抜けにくい形状です。
種別K熱変換ケーブルラックアズワン品番3-6823-16
【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 アズワン【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付アズワン
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から10日以内出荷
校正済みのK熱電対温度センサーを12本付属しております。校正済(本体+センサー)ですので、すぐにご使用が可能です。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存
コイルチューブーPTFE アズワンコイルチューブーPTFEアズワン
76,131税込83,744
1個
24日以内出荷
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)巻数20