カテゴリ
- 科学研究・開発用品(92)
- 店舗什器・備品(24)
- 手袋(11)
- 医療(9)
- クリーンルーム用品(8)
- オフィス家具(5)
- ヘルスケア(4)
- 測定用品(3)
- 作業服(2)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(53)
- 高田ベッド製作所(2,747)
- Panasonic(パナソニック)(568)
- SMC(487)
- カワムラサイクル(238)
- 横浜ディスプレイミュージアム(225)
- シグマ光機(166)
- 山崎実業(152)
- YAMAZEN(山善)(146)
- ストア・エキスプレス(141)
- コイズミ照明(136)
- 東京堂(132)
- エスコ(129)
- Gクラフト(127)
- 雅(116)
- MAGIQ(東京堂)(109)
- RS PRO(108)
- トーエイライト(106)
- Merck(メルクミリポア)(99)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(3)
「cm10」の検索結果

LED流れ星ライト 3528型 白
アズワン¥5,390税込¥5,9291式6日以内出荷星が流れていくようにLEDが点滅します。仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HAアズワン品番67-6595-42
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 17cm 10mL 10個入
アズワン¥6,399税込¥7,0391袋(10個)5日以内出荷粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。長さ(mm)16(採取部)全長(mm)170(外筒)採水量(mL)10(目安)アズワン品番64-9345-83外筒外径(Φmm)36
クリーンノールニトリル手袋ショートブルー
アズワン(1件のレビュー)¥3,740税込¥4,1141箱(100枚)当日出荷ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。材質ニトリルゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14色ブルー入数(枚)100機能耐突刺、耐油性、耐薬品性全長(cm)約24.0表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)粉有無粉なしエンボス加工全面エンボス
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入
アズワン¥6,399税込¥7,0391袋(10個)当日出荷粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。長さ(mm)20(採取部)全長(mm)180(外筒)採水量(mL)20(目安)アズワン品番64-9345-84外筒外径(Φmm)43
スチール製ボトムハンガー W28cm×Φ4mm 入数10本
アズワン¥4,700税込¥5,1701セット(10本)当日出荷仕様※フックが回転します。サイズW28cm×Φ4mmアズワン品番61-7229-86素材スチール製 クロームメッキ
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 15cm 1mL 10個入
アズワン¥6,199税込¥6,8191袋(10個)4日以内出荷粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。長さ(mm)9(採取部)全長(mm)150(外筒)採水量(mL)1(目安)アズワン品番64-9345-81外筒外径(Φmm)17
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 16cm 5mL 10個入
アズワン¥6,199税込¥6,8191袋(10個)5日以内出荷粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。長さ(mm)14(採取部)全長(mm)160(外筒)採水量(mL)5(目安)アズワン品番64-9345-82外筒外径(Φmm)28
サニメント手袋 (PE・厚手タイプ) エンボス
アズワン(4件のレビュー)¥1,307税込¥1,4381箱(100枚)当日出荷ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。用途食品加工・実験・研究など。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.035入数(枚)100規格食品衛生法適合機能厚手タイプエンボス加工外エンボス
クリーンノールニトリル手袋ロング
アズワン¥4,540税込¥4,9941箱(100枚)当日出荷耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。材質ニトリルゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)0.12色ブルー入数(枚)100機能耐薬品全長(cm)29.5粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
スマホファイバースコープ Φ7.9mm
アズワン(1件のレビュー)¥5,590税込¥6,1491個当日出荷スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)仕様先端LED:8個ケーブル長(m)5対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上センサーカメラ:CMOS解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440視野角70°防塵防水性能IP67動作温度(℃)0~45アズワン品番4-6222-01先端径(Φmm)7.9焦点距離2~10cm
リスト&レッグシールバンド(伸縮タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥1,861税込¥2,0471組(2本)当日出荷手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。仕様全長40cm、直径10cmまで有効材質PA(ナイロン)100%サイズフリー機能伸縮バンド付き全長(cm)40
ひも付き袋フィルター
アズワン(3件のレビュー)¥2,620税込¥2,8821個当日出荷空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
サニメントスーパーロング手袋
アズワン(3件のレビュー)¥4,950税込¥5,4451箱(120枚)当日出荷肩口まであるサニメントシリーズ最長の手袋です。トラスコ品番828-6390材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約0.012タイプスーパーロング入数(枚)120全長(cm)約90アズワン品番1-4690-01粉有無粉無エンボス加工エンボスなし
ひも付き袋フィルター
アズワン(1件のレビュー)¥1,870~税込¥2,057~1個当日出荷気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。材質ポリエステルタイプTR2027Sネル(織物起毛品)布厚さ(mm)1.1通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー)
アズワン(1件のレビュー)¥7,425税込¥8,1681箱(1100枚)当日出荷材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.025入数(枚)1100規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工エンボスなし
サニメント手袋 (ロングタイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥3,812税込¥4,1931箱(100枚)当日出荷サニメントシリーズロングタイプ。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.03タイプロングタイプ入数(枚)100規格食品衛生法適合エンボス加工内エンボス加工
ボンベ運搬車
アズワン¥20,045税込¥22,0501台3日以内出荷前扉式ですので、約10cm持ち上げるだけでボンベをスタンドにセットできます。 クッションラバー付き。用途500Lボンベ用材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)345×340×945質量(kg)2.7キャスター径(Φmm)130リング内径(Φmm)【ボンベ固定リング】107アズワン品番7-4110-01
RFID用磁性シート RFID-A4シリーズ
アズワン¥2,790~税込¥3,069~1枚当日出荷から5日以内出荷RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。用途13.56MHz感度改善用途に適します。使用温度範囲(℃)-25~+90サイズ(mm)A4(210×297)
アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994)
アズワン(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100枚)当日出荷耐薬品性に優れた手袋。材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合厚さ(mm)約0.15(手の平)全長(mm)約230(9インチ)色紫入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐薬品全長(cm)25.4cm左右区別左右兼用耐溶剤性石油系溶剤粉有無パウダーフリーエンボス加工全面エンボス加工
防水ポータブル導電率計
アズワン¥56,900税込¥62,5901個当日出荷付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
アクリルコの字型ディスプレイ 透明 2個組 61-813-83シリーズ
アズワン¥1,160税込¥1,2761セット(2個組)当日出荷商品陳列を立体的にすることで、より魅力的に。透明アクリルなので商品の邪魔をしません。違うサイズを組み合わせて積み重ねたり、横に並べたり、使い方いろいろ。材質透明アクリル3mm厚耐荷重(kg)1
作業用手袋(綿100天竺)
アズワン(3件のレビュー)¥2,980税込¥3,2781袋(12双)当日出荷薄手でフィット感があり吸汗性に優れていますので、インナー用としてもご使用いただけます。材質綿100%・天竺入数(双)12機能吸汗性![カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175712-250806-02.jpg)
カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100]
アズワン¥4,810税込¥5,2911枚当日出荷から翌々日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています) 股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%色白グレードクラス100
導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
アズワン¥21,800~税込¥23,980~1枚当日出荷から13日以内出荷RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。材質シリコーン寸法(mm)500×500硬度70伸度(%)100引張強度(MPa)4.9体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
スーパードライングシェルフ
アズワン¥71,500~税込¥78,650~1台当日出荷水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304)耐荷重(kg/段)30![知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41134896-220301-02.jpg)
知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm
アズワン(1件のレビュー)¥3,406税込¥3,7471個当日出荷仕様10cm計測メモリ付き材質ステンレス(SUS410)全長(mm)130タイプオイレンブルヒ式アズワン品番0-086-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010医薬品医療機器等法一般医療機器
窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1箱(1枚)ほか当日出荷から22日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
【レンタル】低温恒温水槽
アズワン¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷から4日以内出荷きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本冷却能力(W)340槽容量(L)約12
導電性結束バンド
アズワン¥1,090税込¥1,1991袋(5本)当日出荷帯電しやすいフッ素チューブをひとまとめにし、アース接地することで静電気を防ぎます。材質PP(ポリプロピレン)(カーボン入り)使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)19.5体積固有抵抗(Ωcm)10^3表面抵抗値(Ωcm)10^4~^5アズワン品番2-381-01幅×長さ(mm)6×195
長いおつきあいを! トイレットペーパー トイレットペーパー
アズワン(2件のレビュー)¥10,500税込¥11,5501セット(100個)当日出荷仕様ダブル、※一部商品の色柄・アソート数など変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。サイズ直径10×H11.5cm ペーパーアズワン品番61-7261-52素材ペーパー































![カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175712-250806-02.jpg)



![知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41134896-220301-02.jpg)