カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 手袋(10)
  • 作業服(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(33)
  • Panasonic(パナソニック)(445)
  • 山崎実業(154)
  • コイズミ照明(134)
  • 東京堂(133)
  • Gクラフト(127)
  • (116)
  • MAGIQ(東京堂)(114)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • アルファ[販促](78)
  • StarTech.com(77)
  • SG Wonder zone(72)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(70)
  • YAMAZEN(山善)(65)
  • エスコ(58)
  • TKG(58)
  • グリーンフィールドプロジェクト(57)
  • 日東工器(51)
  • 萩原(50)
  • 三菱電機(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm10」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン

    クリーンノールニトリル手袋ショートブルー

    アズワン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
    材質ニトリルゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14ブルー入数(枚)100機能耐突刺、耐油性、耐薬品性全長(cm)約24.0表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)粉有無粉なしエンボス加工全面エンボス
  • サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) エンボス アズワン

    サニメント手袋 (PE・厚手タイプ) エンボス

    アズワン(4件のレビュー)
    1,307税込1,438
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
    用途食品加工・実験・研究など。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.035入数(枚)100規格食品衛生法適合機能厚手タイプエンボス加工外エンボス
  • クリーンノールニトリル手袋ロング アズワン

    クリーンノールニトリル手袋ロング

    アズワン
    4,198税込4,618
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
    材質ニトリルゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)0.12ブルー入数(枚)100機能耐薬品全長(cm)29.5粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
  • ガーゼ10m アズワン

    ガーゼ10m

    アズワン(7件のレビュー)
    743税込817
    1枚
    当日出荷
    ソフトで吸収力に優れています。
    材質綿100%幅(mm)300寸法30cm×10m長さ(m)10アズワン品番8-9602-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ひも付き袋フィルター アズワン

    ひも付き袋フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
    材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
  • リスト&レッグシールバンド(伸縮タイプ) アズワン

    リスト&レッグシールバンド(伸縮タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    1,861税込2,047
    1組(2本)
    当日出荷
    手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
    仕様全長40cm、直径10cmまで有効材質PA(ナイロン)100%サイズフリー機能伸縮バンド付き全長(cm)40
  • サニメントスーパーロング手袋 アズワン

    サニメントスーパーロング手袋

    アズワン(3件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1箱(120枚)
    当日出荷
    肩口まであるサニメントシリーズ最長の手袋です。
    トラスコ品番828-6390材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約0.012タイプスーパーロング入数(枚)120全長(cm)約90アズワン品番1-4690-01粉有無粉無エンボス加工エンボスなし
  • サニメント手袋  (ロングタイプ) アズワン

    サニメント手袋 (ロングタイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    3,812税込4,193
    1箱(100枚)
    当日出荷
    サニメントシリーズロングタイプ。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.03タイプロングタイプ入数(枚)100規格食品衛生法適合エンボス加工内エンボス加工
  • ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー) アズワン

    ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー)

    アズワン(1件のレビュー)
    7,425税込8,168
    1箱(1100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.025入数(枚)1100規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工エンボスなし
  • 防水ポータブル導電率計 アズワン

    防水ポータブル導電率計

    アズワン
    56,900税込62,590
    1個
    当日出荷
    付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
  • 作業用手袋(綿100天竺) アズワン

    作業用手袋(綿100天竺)

    アズワン(3件のレビュー)
    2,980税込3,278
    1袋(12双)
    当日出荷
    薄手でフィット感があり吸汗性に優れていますので、インナー用としてもご使用いただけます。
    材質綿100%・天竺入数(双)12機能吸汗性
  • アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワン

    アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994)

    アズワン(2件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた手袋。
    材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合厚さ(mm)約0.15(手の平)全長(mm)約230(9インチ)入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐薬品全長(cm)25.4cm左右区別左右兼用耐溶剤性石油系溶剤粉有無パウダーフリーエンボス加工全面エンボス加工
  • カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100] アズワン

    カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100]

    アズワン
    4,810税込5,291
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています) 股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
    仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%グレードクラス100
  • 蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズ アズワン

    蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズ

    アズワン
    7,821税込8,603
    1箱(50枚)
    当日出荷
    内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。
    材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R)))厚さ(mm)0.22ブラック入数(枚)50規格耐切創レベル2(EN388・2003)機能通気性、耐摩耗性、内側に天然繊維を植毛しており蒸れを防ぐ全長(cm)約28.0エンボス加工全面エンボス
  • 知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm アズワン

    知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm

    アズワン(1件のレビュー)
    3,406税込3,747
    1個
    当日出荷
    仕様10cm計測メモリ付き材質ステンレス(SUS410)全長(mm)130タイプオイレンブルヒ式アズワン品番0-086-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 導電性結束バンド アズワン

    導電性結束バンド

    アズワン
    1,090税込1,199
    1袋(5本)
    当日出荷
    帯電しやすいフッ素チューブをひとまとめにし、アース接地することで静電気を防ぎます。
    材質PP(ポリプロピレン)(カーボン入り)使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)19.5体積固有抵抗(Ωcm)10^3表面抵抗値(Ωcm)10^4~^5アズワン品番2-381-01幅×長さ(mm)6×195
  • 解剖実習キット アズワン

    解剖実習キット

    アズワン
    18,400税込20,240
    1式
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス製
  • 耐熱手袋(防水タイプ) アズワン

    耐熱手袋(防水タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    18,500税込20,350
    1双
    当日出荷
    熱湯の飛散による火傷を防護します。 アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。 インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
    サイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創・耐薬品全長(cm)30±2中指長(cm)約8.5耐熱温度(℃)200手の平幅(cm)約10材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)アズワン品番1-7432-01
  • 照射装置 アズワン

    照射装置

    アズワン
    157,000税込172,700
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 交換用電極 アズワン

    交換用電極

    アズワン
    16,070税込17,677
    1個
    当日出荷
  • 流量計付レギュレータ アズワン

    流量計付レギュレータ

    アズワン
    102,000税込112,200
    1個
    当日出荷
    ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
    仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190アズワン品番1-3167-01
  • 投込みヒーター アズワン

    投込みヒーター

    アズワン
    24,400税込26,840
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
  • 浴槽内椅子 アルコー92型 アズワン

    浴槽内椅子 アルコー92型

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    7日以内出荷
    3種類の高さからお選びいただけます。 錆に強いステンレス製。
  • 高回収型フィルタープレート アズワン

    高回収型フィルタープレート

    アズワン
    61,100税込67,210
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4
  • イオン交換式純水装置 アズワン

    イオン交換式純水装置

    アズワン
    130,000税込143,000
    1台
    8日以内出荷