カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(94)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 手袋(12)
  • 医療(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • オフィス家具(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 測定用品(3)
  • 作業服(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(53)
  • 高田ベッド製作所(2,747)
  • Panasonic(パナソニック)(568)
  • SMC(489)
  • カワムラサイクル(238)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(223)
  • シグマ光機(166)
  • コイズミ照明(159)
  • 山崎実業(152)
  • YAMAZEN(山善)(149)
  • ストア・エキスプレス(141)
  • 東京堂(133)
  • エスコ(129)
  • Gクラフト(127)
  • (116)
  • MAGIQ(東京堂)(109)
  • RS PRO(107)
  • トーエイライト(106)
  • ニチベイ(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm10」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED流れ星ライト 3528型 白 アズワン

    LED流れ星ライト 3528型 白

    アズワン
    5,390税込5,929
    1式
    6日以内出荷
    星が流れていくようにLEDが点滅します。
    仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HAアズワン品番67-6595-42
  • PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 17cm 10mL 10個入 アズワン

    PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 17cm 10mL 10個入

    アズワン
    6,399税込7,039
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
    長さ(mm)16(採取部)全長(mm)170(外筒)採水量(mL)10(目安)アズワン品番64-9345-83外筒外径(Φmm)36
  • PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入 アズワン

    PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入

    アズワン
    6,399税込7,039
    1袋(10個)
    当日出荷
    粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
    長さ(mm)20(採取部)全長(mm)180(外筒)採水量(mL)20(目安)アズワン品番64-9345-84外筒外径(Φmm)43
  • クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン

    クリーンノールニトリル手袋ショートブルー

    アズワン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
    材質ニトリルゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14ブルー入数(枚)100機能耐突刺、耐油性、耐薬品性全長(cm)約24.0表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)粉有無粉なしエンボス加工全面エンボス
  • スチール製ボトムハンガー W28cm×Φ4mm 入数10本 アズワン

    スチール製ボトムハンガー W28cm×Φ4mm 入数10本

    アズワン
    4,700税込5,170
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様※フックが回転します。サイズW28cm×Φ4mmアズワン品番61-7229-86素材スチール製 クロームメッキ
  • PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 15cm 1mL 10個入 アズワン

    PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 15cm 1mL 10個入

    アズワン
    6,199税込6,819
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
    長さ(mm)9(採取部)全長(mm)150(外筒)採水量(mL)1(目安)アズワン品番64-9345-81外筒外径(Φmm)17
  • PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 16cm 5mL 10個入 アズワン

    PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 16cm 5mL 10個入

    アズワン
    6,199税込6,819
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
    長さ(mm)14(採取部)全長(mm)160(外筒)採水量(mL)5(目安)アズワン品番64-9345-82外筒外径(Φmm)28
  • サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) エンボス アズワン

    サニメント手袋 (PE・厚手タイプ) エンボス

    アズワン(4件のレビュー)
    1,307税込1,438
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
    用途食品加工・実験・研究など。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.035入数(枚)100規格食品衛生法適合機能厚手タイプエンボス加工外エンボス
  • クリーンノールニトリル手袋ロング アズワン

    クリーンノールニトリル手袋ロング

    アズワン
    4,198税込4,618
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
    材質ニトリルゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)0.12ブルー入数(枚)100機能耐薬品全長(cm)29.5粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
  • 多段式パンフレット立て アズワン

    多段式パンフレット立て

    アズワン(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    素材透明スチロール樹脂2mm厚
  • アクリル製仕切板(10枚組) アズワン

    アクリル製仕切板(10枚組)

    アズワン(2件のレビュー)
    2,050税込2,255
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式自立式材質(パネル)アクリル
  • スマホファイバースコープ Φ7.9mm アズワン

    スマホファイバースコープ Φ7.9mm

    アズワン(1件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷
    スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
    付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)仕様先端LED:8個ケーブル長(m)5対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上センサーカメラ:CMOS解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440視野角70°防塵防水性能IP67動作温度(℃)0~45アズワン品番4-6222-01先端径(Φmm)7.9焦点距離2~10cm
  • ガーゼ10m アズワン

    ガーゼ10m

    アズワン(7件のレビュー)
    743税込817
    1枚
    当日出荷
    ソフトで吸収力に優れています。
    材質綿100%幅(mm)300寸法30cm×10m長さ(m)10アズワン品番8-9602-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • クリップポップ立て アズワン

    クリップポップ立て

    アズワン(3件のレビュー)
    1,340税込1,474
    1セット(10個)
    当日出荷
    素材樹脂製
  • リスト&レッグシールバンド(伸縮タイプ) アズワン

    リスト&レッグシールバンド(伸縮タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    1,861税込2,047
    1組(2本)
    当日出荷
    手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
    仕様全長40cm、直径10cmまで有効材質PA(ナイロン)100%サイズフリー機能伸縮バンド付き全長(cm)40
  • ひも付き袋フィルター アズワン

    ひも付き袋フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
    材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
  • サニメントスーパーロング手袋 アズワン

    サニメントスーパーロング手袋

    アズワン(3件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1箱(120枚)
    当日出荷
    肩口まであるサニメントシリーズ最長の手袋です。
    トラスコ品番828-6390材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約0.012タイプスーパーロング入数(枚)120全長(cm)約90アズワン品番1-4690-01粉有無粉無エンボス加工エンボスなし
  • ひも付き袋フィルター アズワン

    ひも付き袋フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷
    気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
    材質ポリエステルタイプTR2027Sネル(織物起毛品)布厚さ(mm)1.1通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
  • 仕切板(10枚組) アズワン

    仕切板(10枚組)

    アズワン(1件のレビュー)
    1,230税込1,353
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    素材ポリスチレン1.2mm厚
  • ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー) アズワン

    ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー)

    アズワン(1件のレビュー)
    7,425税込8,168
    1箱(1100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.025入数(枚)1100規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工エンボスなし
  • ボンベ運搬車 アズワン

    ボンベ運搬車

    アズワン
    20,045税込22,050
    1台
    3日以内出荷
    前扉式ですので、約10cm持ち上げるだけでボンベをスタンドにセットできます。 クッションラバー付き。
    用途500Lボンベ用材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)345×340×945質量(kg)2.7キャスター径(Φmm)130リング内径(Φmm)【ボンベ固定リング】107アズワン品番7-4110-01
  • サニメント手袋  (ロングタイプ) アズワン

    サニメント手袋 (ロングタイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    3,812税込4,193
    1箱(100枚)
    当日出荷
    サニメントシリーズロングタイプ。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.03タイプロングタイプ入数(枚)100規格食品衛生法適合エンボス加工内エンボス加工
  • 耐電防止ハサミ アズワン

    耐電防止ハサミ

    アズワン
    2,871税込3,158
    1個
    当日出荷
    材質樹脂部/ABS全長(mm)180表面抵抗値(Ωcm)10^10以下アズワン品番3-6856-11
  • 簡易式マグネット付き 仕切板 アズワン

    簡易式マグネット付き 仕切板

    アズワン(1件のレビュー)
    2,700税込2,970
    1セット(10枚)
    欠品中
    サイズ22×5×10cmアズワン品番61-7180-77素材ポリスチレン1.2mm厚
  • 防水ポータブル導電率計 アズワン

    防水ポータブル導電率計

    アズワン
    56,900税込62,590
    1個
    当日出荷
    付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
  • RFID用磁性シート RFID-A4シリーズ アズワン

    RFID用磁性シート RFID-A4シリーズ

    アズワン
    2,790税込3,069
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
    用途13.56MHz感度改善用途に適します。使用温度範囲(℃)-25~+90サイズ(mm)A4(210×297)
  • 手提げ紙袋 ブラック アズワン

    手提げ紙袋 ブラック

    アズワン
    1,370税込1,507
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様口ボール・底ボール紙付き素材未晒クラフト紙 持ち手
  • アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワン

    アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994)

    アズワン(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた手袋。
    材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合厚さ(mm)約0.15(手の平)全長(mm)約230(9インチ)入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐薬品全長(cm)25.4cm左右区別左右兼用耐溶剤性石油系溶剤粉有無パウダーフリーエンボス加工全面エンボス加工
  • 作業用手袋(綿100天竺) アズワン

    作業用手袋(綿100天竺)

    アズワン(3件のレビュー)
    2,980税込3,278
    1袋(12双)
    当日出荷
    薄手でフィット感があり吸汗性に優れていますので、インナー用としてもご使用いただけます。
    材質綿100%・天竺入数(双)12機能吸汗性
  • ナビフィット手袋(PE) アズワン

    ナビフィット手袋(PE)

    アズワン
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    伸縮性に優れ破れにくく丈夫です。 手首をフィットさせればズレ落ちることなく作業できます。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.03透明入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能伸縮性全長(cm)28.5粉有無粉無エンボス加工内エンボス
  • アクリルコの字型ディスプレイ 透明 2個組 61-813-83シリーズ アズワン

    アクリルコの字型ディスプレイ 透明 2個組 61-813-83シリーズ

    アズワン
    1,160税込1,276
    1セット(2個組)
    当日出荷
    商品陳列を立体的にすることで、より魅力的に。透明アクリルなので商品の邪魔をしません。違うサイズを組み合わせて積み重ねたり、横に並べたり、使い方いろいろ。
    材質透明アクリル3mm厚耐荷重(kg)1
  • 導電シリコンゴムシート(耐熱性用) アズワン

    導電シリコンゴムシート(耐熱性用)

    アズワン
    17,900税込19,690
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
    材質シリコーン寸法(mm)500×500硬度70伸度(%)100引張強度(MPa)4.9体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
  • クリップ付きアクリルミラー(鏡厚2mm) アズワン

    クリップ付きアクリルミラー(鏡厚2mm)

    アズワン
    2,460税込2,706
    1セット(2枚)
    当日出荷
    はさみ幅3cmまで素材アクリルミラー
  • スーパードライングシェルフ アズワン

    スーパードライングシェルフ

    アズワン
    71,500税込78,650
    1台
    当日出荷
    水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
    セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304)耐荷重(kg/段)30
  • 知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm アズワン

    知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm

    アズワン(1件のレビュー)
    3,406税込3,747
    1個
    当日出荷
    仕様10cm計測メモリ付き材質ステンレス(SUS410)全長(mm)130タイプオイレンブルヒ式アズワン品番0-086-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100] アズワン

    カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100]

    アズワン
    4,810税込5,291
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています) 股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
    仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%グレードクラス100
  • 6インチSICウェハ 研究用 アズワン

    6インチSICウェハ 研究用

    アズワン
    54,500税込59,950
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用 アズワン

    窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用

    アズワン
    19,400税込21,340
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 【レンタル】低温恒温水槽 アズワン

    【レンタル】低温恒温水槽

    アズワン
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本冷却能力(W)340槽容量(L)約12
  • 導電性結束バンド アズワン

    導電性結束バンド

    アズワン
    1,090税込1,199
    1袋(5本)
    当日出荷
    帯電しやすいフッ素チューブをひとまとめにし、アース接地することで静電気を防ぎます。
    材質PP(ポリプロピレン)(カーボン入り)使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)19.5体積固有抵抗(Ωcm)10^3表面抵抗値(Ωcm)10^4~^5アズワン品番2-381-01幅×長さ(mm)6×195