カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(35)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • ダイヘン(697)
  • CKD(176)
  • 日本モレックス(molex)(147)
  • トーキン(143)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • エスコ(133)
  • パナソニックコネクト(111)
  • WURTH ELEKTRONIK(94)
  • SMC(91)
  • オカムラ(岡村製作所)(85)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(84)
  • ヤマト産業(76)
  • BULGIN(67)
  • cotta(61)
  • エレコム(59)
  • ヤマニパッケージ(51)
  • アイトス(45)
  • 旭製作所(42)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co2」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2モニター アズワンCO2モニターアズワン
11,880税込13,068
1個
当日出荷
視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです。 CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます。 CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます。 直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます。
付属品USBケーブル測定範囲CO2/200~5000ppm、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH質量(g)約90電源DC5V(USB typeC)精度CO2/±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度/±0.6℃、湿度(25℃)/±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他)分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RHサイズ(mm)108×67×30アズワン品番4-4352-01
【レンタル】CO2インキュベーター アズワン【レンタル】CO2インキュベーターアズワン
3,910税込4,301
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)22外寸法(mm)490×460×440温度設定範囲(℃)室温+5~50濃度(%)0~20(CO2)内寸(mm)350×325×200棚板数(枚)2電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.9
ポータブルミニCO2インキュベーター アズワンポータブルミニCO2インキュベーターアズワン
485,000税込533,500
1式
翌々日出荷
超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。CO2制御には、温度・湿度変化に左右されない高性能なIR(赤外線)センサーを搭載しています。ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、15~45℃の幅広い設定温度での使用が可能です。付属の12V電源ケーブルを使用すれば、車載移動も可能です。
種別(MINIcell)アズワン品番3-6105-01
CO2ボンベ用オプション アズワンCO2ボンベ用オプションアズワン
199税込219
1個
4日以内出荷
【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファン アズワン【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファンアズワン
4,790税込5,269
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)50外寸法(mm)490×460×680内寸(mm)350×325×440棚板数(枚)3電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.9
O2吸収・CO2発生剤(嫌気培養用) アズワンO2吸収・CO2発生剤(嫌気培養用)アズワン
5,490税込6,039
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
O2吸収・CO2発生剤です。
O2吸収・CO2発生剤(微好気培養用) アズワンO2吸収・CO2発生剤(微好気培養用)アズワン
3,558税込3,914特価
1箱(20個)ほか
当日出荷
CO2ボンベ eco×bonセット アズワンCO2ボンベ eco×bonセットアズワン
999税込1,099
1セット
8日以内出荷
取付簡単コスト約50%削減eco活動リユース品の為本体に傷や汚れがあります空気中に廃棄される予定だったCO2を活用一度も開封していない未開封ボンベですEco×bon、2WAYボンベスタンド、ecoチェンジャー、専用スパナのセット
質量(g)【ボンベ】38径(Φmm)【ボンベ】12.5(1/2-20UNF)ガス名CO2アズワン品番64-8787-23
CO2トランスミッタ アズワンCO2トランスミッタアズワン
54,800税込60,280
1個
33日以内出荷
硝子基板 アズワン硝子基板アズワン
219,800税込241,780
1セット(50枚)
当日出荷から24日以内出荷
密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズ アズワン非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズアズワン
3,990税込4,389
1箱(250枚)
当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズ アズワンバランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズアズワン
2,890税込3,179
1箱(250枚)
当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質PS90%(バイオマスPE10%配合)
電磁式オービタルシェーカー アズワン電磁式オービタルシェーカーアズワン
191,600税込210,760
1個
当日出荷
CO2インキュベータ内での使用が可能です。電磁式で発熱を抑えられ長寿命です。コントロール部分は本体に付けた状態でも、放して使用することも可能です。
種別(CO2インキュベータ用)アズワン品番3-6560-01
オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入 アズワンオートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入アズワン
11,900税込13,090
1袋(100枚)
当日出荷
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)600×820アズワン品番4-5067-02
ディスポシューズカバー バイオマスプラ25% 50枚入 アズワンディスポシューズカバー バイオマスプラ25% 50枚入アズワン
6,910税込7,601
1箱(50枚)
当日出荷
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したシューズカバーです。CO2排出を約70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。環境に優しいバイオプラスチックを使用!
材質PE(バイオマスプラ25%配合)アズワン品番4-5066-01
インキュベーター用シェーカー アズワンインキュベーター用シェーカーアズワン
125,700税込138,270
1個
当日出荷
CO2インキュベーター内で使用可能です。 コントローラーでインキュベーターの外から本体を操作できます。 タイマーと回転数をデジタルで表示します。
質量(kg)8サイズ本体/270×320×112mm、コントローラー/220×132×64mm電源AC100V 50/60Hz表示LED (回転数、タイマー)モーターブラシレスモーター回転半径(mm)10mm回転速度50~300rpmアズワン品番4-3879-01タイマー1分~99時間59分許容負荷荷重(kg)最大2.5
オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入 アズワンオートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入アズワン
8,290税込9,119
1袋(100枚)
当日出荷
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)500×700アズワン品番4-5067-01
アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 アズワンアイボーイ バイオマスプラ配合 広口アズワン
66税込73
1本
翌々日出荷
CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入 アズワンアイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入アズワン
5,940税込6,534
1箱(100本)
翌々日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しい容器です。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です(121℃・20分)。
材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
ディスポシューズカバー バイオマスプラ25% アズワンディスポシューズカバー バイオマスプラ25%アズワン
8,890税込9,779
1袋(5袋×10枚)
翌々日出荷
環境に優しいバイオプラスチックを使用!温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したシューズカバーです。CO2排出を約70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。
仕様γ線滅菌済材質PE(バイオマスプラ25%配合)アズワン品番4-5066-31
自動ガスボンベ切替装置 アズワン自動ガスボンベ切替装置アズワン
53,980税込59,378特価
1台
当日出荷
CO2インキュベーターのガス欠対策に!1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。片方のガスボンベが切れた際に、自動的にバックアップ側のボンベから供給を行います。バックアップ用のボンベに切り替わった際には、切り替えを知らせるインジケーターが作動します。
仕様作動圧力(Pa):0.005M※、使用圧力(Pa):0.08M以下※2つの経路の圧力差がこれ以下の場合は作動しません。付属品ポリウレタンチューブ(2m)×1本寸法(mm)65×175×255接続口(mm)外径Φ6硬質チューブまたはRc1/8メネジアズワン品番3-812-01
【レンタル】ハンディガス流量計 ガスクロマトグラフ用 7000 アズワン【レンタル】ハンディガス流量計 ガスクロマトグラフ用 7000アズワン
2,454税込2,699
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
He、H2、N2、Air、O2、CO2、5%CH4/Ar、Arの8種類のガスで校正されています。直読ができ、キャリアーガスによる換算は必要ありません。
エコサニメント手袋 外エンボス 100枚入 アズワンエコサニメント手袋 外エンボス 100枚入アズワン
979税込1,077
1箱(100枚)
4日以内出荷
原料に再生可能な有機資源由来の物質を含んでおります。バイオマスプラスチックマーク取得済石油由来の手袋と比べて、CO2排出量を約70%削減できる化学原料を25%程度含有外エンボス
材質PE(ブラスケム25%混入)質量(g)230
リシャインフィルム 透明PET アズワンリシャインフィルム 透明PETアズワン
2,520税込2,772
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。 製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
材質PET
【レンタル】CPC除染・バリデーション装置 FOGACT FA101 アズワン【レンタル】CPC除染・バリデーション装置 FOGACT FA101アズワン
2,846税込3,131
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
過酢酸系除菌剤アクトリルをドライフォグにして噴霧し、気化した薬剤によって実験機器庫内を隅々まで滅菌する装置です。芽胞菌・真菌・カビ・ウイルス等、すべての微生物に効果があります。除染時間は、CO2インキュベーターならおよそ1時間、安全キャビネットなら、およそ2時間で完了します。(※ご使用環境の温度、湿度により変動致します) 必要に応じてご購入ください。
仕様●1台あたり使用温度・湿度範囲(※):15~45℃・~80%RH(結露のないこと)●フォグ発生器:超音波霧化方式●消耗品(販売品):アクトリル 1kg×2本入 101434(61-0085-61)●除染容量:~約0.7m3サービス分類レンタル
高濃度ホルマリン溶液吸着シート FAシート 150枚入 アズワン高濃度ホルマリン溶液吸着シート FAシート 150枚入アズワン
9,990税込10,989
1袋(150枚)
翌々日出荷
【ホルマリン吸着保持機能】特殊な繊維状の吸収体がホルマリンを保持することによってホルムアルデヒドの蒸散を抑制し、作業者へのホルムアルデヒド曝露量を軽減させます。 【作業時間の短縮】水切りや切出板の洗浄を簡略化でき、作業時間が短縮できるので、曝露量も低減できます。 【コンタミ防止効果】FAシートは1検体の使い捨てですので作業面に組織片が残らず清潔です。 【ゴミの減量、燃焼CO2排出量の軽減】検体の余分な水切りや切出板の拭き取り工程で使用していたペーパーを使わずに済みますのでゴミの減量化に繋がります。
仕様●寸法:200×260×0.3mmアズワン品番68-0710-18
モレキュラーシーブ アズワンモレキュラーシーブアズワン(1件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷
様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状穴径(Φmm)0.4構造ソーダライト化学組成ナトリウムアルミニウムシリケートアズワン品番1-4896-03吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6乾燥容量(%)~21
アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入 アズワンアズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入アズワン
12,100税込13,310
1箱(30本)
当日出荷
速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分【原液】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840仕様【噴射ガス】LPG、CO2タイプ速乾/逆さ噴射可危険等級アズワン品番4-2599-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT アズワンアズツールパーツ&ブレーキクリーナーATアズワン
439税込483
1本
当日出荷
速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。 フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分(原液)イソヘキサン、エタノール容量(mL)840タイプ速乾、逆噴射可能ガスの種類LPG、CO2危険等級アズワン品番4-2599-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
電磁式オービタルシェーカー アズワン電磁式オービタルシェーカーアズワン
1,870税込2,057
1個
当日出荷
流量計付レギュレータ アズワン流量計付レギュレータアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190
ナスフラスコ 29/42 アズワンナスフラスコ 29/42アズワン
1,881税込2,069
1個
翌々日出荷
エコノミーなナスフラスコです。
種別ナスフラスコ材質硼珪酸ガラス摺合せ29/42
ファイバックダストクリーナー アズワンファイバックダストクリーナーアズワン
20,300税込22,330
1個
翌々日出荷
シリカゲル分取TLCプレート 200×200mm 1箱 20枚入 アズワンシリカゲル分取TLCプレート 200×200mm 1箱 20枚入アズワン
17,900税込19,690
1箱(20枚)
翌々日出荷
分取薄層クロマトグラフィー(PTLC:Preparative Thin-Layer Chromatography)用です。蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å寸法(mm)200×200支持体ガラスプレートアズワン品番4-6113-01層厚(mm)0.4-0.5
薬品保管庫 230DR用 オプション アズワン薬品保管庫 230DR用 オプションアズワン
3,380税込3,718
1個
翌々日出荷
アズワン品番3-5309-11仕様N-230R用
遠心式限外ろ過フィルターユニット 0.5タイプ 1箱 25個入 CFUシリーズ アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 0.5タイプ 1箱 25個入 CFUシリーズアズワン
13,900税込15,290
1箱(25個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。0.2mLチューブに適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:20~50μL●最大遠心強度:アングルローター/10000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂有効ろ過面積(cm2)0.65最大処理量(mL)0.5
遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズアズワン
23,900税込26,290
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE有効ろ過面積(cm2)3.5最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
RUSH+用ホワイトガスケット&ストラップキット 1箱 20個入 アズワンRUSH+用ホワイトガスケット&ストラップキット 1箱 20個入アズワン
26,398税込29,038
1箱(20個)
4日以内出荷
RUSH+用オプションのガスケット・バンドセットです。使用する事で、粉塵の侵入から目を保護します。
ホワイト質量(g)20アズワン品番69-0291-11
タフネルオイルブロッター 吹流し状 1箱 2本入 アズワンタフネルオイルブロッター 吹流し状 1箱 2本入アズワン
42,700税込46,970
1箱(2本)
5日以内出荷
極細糸の吸着材をロープに接続
仕様●内容量:6.5kg●サイズ:繊維長1m×長さ5m+両端ロープ5mアズワン品番68-4535-39