カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • 東亜DKK(6)
  • 共立理化学研究所(4)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • セントラル科学(3)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(3)
  • RS PRO(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • HORIBA(1)
  • マザーツール(1)
  • 理化工業(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • ラトックシステム(1)
  • オプトエレクトロニクス(1)
  • HOBUT(1)
  • サーモ(Thermo Fisher)(1)
  • 講談社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cod 計」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル水質検査器 WD-100 アズワン

    ポータブル水質検査器 WD-100

    アズワン
    190,000税込209,000
    1台
    12日以内出荷
    小型かつ軽量でCODなど9種類のプログラムがあらかじめ設定されている上、独自の測定プログラム作成も可能です。
    仕様●データ保存数:最大100件●光源(測定波長):LED(420/610nm)●試薬ブランド:HACH●測定プログラム数:最大20件(標準9件+ユーザー設定11件)●標準測定項目:COD、全リン、全窒素、 アンモニア/アンモニア性窒素寸法(mm)230×130×85、130×230×90質量(g)500電源AC100~240V 50/60Hz、DC12V 1.0Aもしくは9V形乾電池×1個(別売)測定時間3秒アズワン品番4-6635-01
  • 水質検査用リアクター CR25 アズワン

    水質検査用リアクター CR25

    アズワン
    129,000税込141,900
    1台
    12日以内出荷
    水質-化学的酸素要求量指数の測定(ST-COD)-小型密閉管法(ISO 15705:2002)に対応したリアクターです。
    仕様●ユーザー設定範囲:(温度)30~200℃、(時間)1~999分●温度精度/安定性(℃):±2/±1●設定プログラム数:最大8件(標準設定6件+ユーザー設定2件)寸法(mm)190×310×120質量(kg)5.1電源110V 50/60Hz 350W安全装置温度過昇防止機能機能予熱モードアズワン品番4-6636-01適合寸法(mm)バイアル:Φ16/25本
cod 測定器特集