カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(18)
  • ノーブランド(98)
  • イスカル(45)
  • BRAHMS(36)
  • クラウン[事務用品](33)
  • omron(オムロン)(32)
  • サンドビック(29)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(29)
  • 特殊電極(28)
  • タンガロイ(26)
  • TRUSCO(26)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • ワルター(24)
  • シバタ(フォークリフト)(24)
  • エスコ(21)
  • オーム電機(21)
  • 住友電工ハードメタル(21)
  • ELPA(20)
  • ツヨロン(藤井電工)(20)
  • ニツコー熔材工業(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-2」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水導電率計 アズワン防水導電率計アズワン
14,180税込15,598
1個
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
pH計 アズワンpH計アズワン(7件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
翌々日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
クローム鋼球 アズワンクローム鋼球アズワン
2,426税込2,669
1箱(30個)
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
材質クロム鋼(SUJ-2)硬度HRC 62~67
液体吸収ロール アズワン液体吸収ロールアズワン
33,400税込36,740
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体危険物をすばやく吸収します。 40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。
吸収量(L)50/巻寸法(cm)38×40m材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4
ガス置換デシケーター アズワンガス置換デシケーターアズワン
74,900税込82,390
1台
当日出荷
帯電防止性能に優れたガス置換型です。 CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
材質(本体)帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)棚板耐荷重(kg)2(均等荷重)材質(棚板)ステンレス(SUS304)棚ピッチ(mm)72棚板寸法(mm)280×280