カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- RG(レーシングギア)(1)
- RS PRO(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- 佐藤計量器製作所(1)
- タカチ電機工業(1)
- GENTOS(1)
- 共立プロダクツ(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- サンエイ化学(1)
「cr2032s」の検索結果

防水導電率計 英語版校正証明書付
アズワン¥39,800税込¥43,7801個9日以内出荷持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途で使用できます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。先端が細く、テストチューブにも使用できます。仕様測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm●精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%FS●分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/l、導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm●校正液濃度:1413μS/cm●校正:1点●材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)●防塵・防水:IP57●電源:CR2032リチウム電池×2個●本体サイズ:29×14×148mm●電極先端径:Φ10mm●重量:43g●付属品:保護ケース●測定項目:導電率・温度・塩分・TDS●※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。アズワン品番2-902-01-56校正証明書一般校正(英語)