カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
    • 水準器/水平器(1)
  • 測定用品(10)
    • 温度計・温湿度計(5)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 医療(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(59)
  • コダック(9)
  • シンワ測定(46)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(655)
  • OM SYSTEM(5)
  • RICOH(リコー)(3)
  • omron(オムロン)(161)
  • エスコ(159)
  • テクロック(151)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(138)
  • SK(新潟精機)(97)
  • タニタ(85)
  • フルーク(FLUKE)(82)
  • マザーツール(73)
  • AUTONICS(オートニクス)(71)
  • イチネンTASCO(69)
  • ナリカ(68)
  • CONTEC(コンテック)(64)
  • 渡辺電機工業(62)
  • メディアカバーマーケット(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dejitaru」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥18,700税込¥20,570
    1個
    当日出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
    温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
  • 角度計 アズワン

    角度計

    アズワン
    ¥11,682税込¥12,850
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で持ち運びに便利です。 水準器としても使用できます。
    仕様マグネット付き測定範囲0~360°質量(g)120電源CR2032リチウム電池×3個(別売)表示LCD分解能0.1°器差0.1°アズワン品番2-5134-01
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。 表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。
    測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃付属品テスト用電池付寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示温度測定範囲(℃)-50~1300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~+60温度表示方式デジタルサンプリング速度2.5回/秒
  • 防水デジタル温度計 アズワン

    防水デジタル温度計

    アズワン
    ¥9,050~税込¥9,955~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • 温湿度トランスミッタ アズワン

    温湿度トランスミッタ

    アズワン
    ¥49,400~税込¥54,340~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ウェット用膜厚測定器 アズワン

    ウェット用膜厚測定器

    アズワン
    ¥144,800~税込¥159,280~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • デジタル台はかり アズワン

    デジタル台はかり

    アズワン
    ¥93,555~税込¥102,911~
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)‐10~+40電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 温湿度トランスミッタ アズワン

    温湿度トランスミッタ

    アズワン
    ¥6,490~税込¥7,139~
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
  • セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(デジタルタイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • 卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル アズワン

    卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
    寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
  • デジタルマノメータ(ゲージ圧計) アズワン

    デジタルマノメータ(ゲージ圧計)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥26,600税込¥29,260
    1個
    当日出荷
    データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
    付属品テスト用電池×1個接続チューブ×1本寸法(mm)65.5×35×173.5測定範囲0~±20.00KPa質量(g)約178(電池含む)電源006P(9V)電池×1個(別売)精度±2.0% / フルスケール分解能0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHgアズワン品番1-6121-01商品タイプレンタル品はこちら
  • デジタル騒音計 アズワン

    デジタル騒音計

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥15,700~税込¥17,270~
    1個
    当日出荷
    付属品ケース分解能0.1dB
  • ウルトラスターラー デジタル アズワン

    ウルトラスターラー デジタル

    アズワン
    ¥115,000税込¥126,500
    1台
    当日出荷
    強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
    材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
  • デジタル騒音計 アズワン

    デジタル騒音計

    アズワン
    ¥26,700税込¥29,370
    1個
    欠品中
    測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
    付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1本体寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHzアズワン品番1-5817-01
  • ハイパワーデジタルホットプレート アズワン

    ハイパワーデジタルホットプレート

    アズワン
    ¥112,000税込¥123,200
    1台
    当日出荷
    温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。 やけど防止表示機能付きです。 最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
    電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+10~400/430タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御方式温度表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃いずれか大きい方
  • デジタルホットスターラー アズワン

    デジタルホットスターラー

    アズワン
    ¥125,000~税込¥137,500~
    1台
    当日出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃(いずれか大きい方)温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)
  • デジタル定量チュービングポンプ アズワン

    デジタル定量チュービングポンプ

    アズワン
    ¥128,000税込¥140,800
    1個
    当日出荷
    希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
    付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)寸法(mm)130×190×140電源AC100~240V 50/60Hzモーターステッピングモーター表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)アズワン品番1-5916-01タイマー最大12時間回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)プラグ形状2P補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
  • デジタルマルチ温調器 専用センサー アズワン

    デジタルマルチ温調器 専用センサー

    アズワン
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1個ほか
    当日出荷から48日以内出荷
  • デジタル屈折計 アズワン

    デジタル屈折計

    アズワン
    ¥28,900税込¥31,790
    1個
    当日出荷
    自動温度補正機能付です。
    寸法(mm)115×58×30測定範囲血清蛋白/0.0~12.0、尿比重/1.000~1.080質量(g)165測定精度血清蛋白/±0.1%、尿比重/±0.001%アズワン品番7-5074-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000025防水性IP67医薬品医療機器等法一般医療機器
  • デジタル大型スターラー アズワン

    デジタル大型スターラー

    アズワン
    ¥161,000税込¥177,100
    1台
    当日出荷
    仕様対応回転子:60mm~108mm質量(kg)11.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aケーブル長(m)2.5型番HPS-500Rモーターインダクションモーター撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部)アズワン品番1-4140-01撹拌部サイズ(mm)350×350×145マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
  • EMソーラーデジタルビュレットSolaRus アズワン

    EMソーラーデジタルビュレットSolaRus

    アズワン
    ¥225,100税込¥247,610
    1個
    当日出荷
    太陽電池で作動するので電源不要です。 大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。 試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。 高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
    仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))精度0.2%(20℃、H2O時)最大吐出量99.99ml再現性0.1%(20℃、H2O時)使用環境温度(℃)4~50
  • シリンジポンプ(デジタル制御タイプ) アズワン

    シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)

    アズワン
    ¥279,000~税込¥306,900~
    1個
    当日出荷
    主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
    付属品ACアダプタ仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
  • デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワン

    デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)

    アズワン
    ¥116,000~税込¥127,600~
    1個
    翌々日出荷
    サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
    付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
  • デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800 アズワン

    デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800

    アズワン
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
    握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。 握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。 スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。 パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
    付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg質量(g)約300電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)220×100×55表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位アズワン品番8-2370-01
  • デジタルパールサーモ アズワン

    デジタルパールサーモ

    アズワン
    ¥1,860税込¥2,046
    1個
    翌々日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)アズワン品番1-4114-09
  • デジタル大型スターラー アズワン

    デジタル大型スターラー

    アズワン
    ¥103,000税込¥113,300
    1台
    翌々日出荷
    ●強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。●大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
    仕様対応回転子:30~40mm寸法(mm)310×335×135質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-200モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~20000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付アズワン品番1-4138-01マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら