カテゴリ
- 測定用品(102)
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ(10)
- 温度計・温湿度計(53)
- テスタ(マルチメータ)(2)
- 上皿はかり(3)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 水準器/水平器(1)
- 厨房用品(2)
- 計量ツール・はかり・温度計(2)
- 科学研究・開発用品(131)
- 測定関連サービス(23)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(4)
- 医療(4)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(4)
- 100~200未満(6)
- 200~400未満(7)
- 600~800未満(2)
材質
- ステンレス(3)
最小表示量(mm)
- 0.001(4)
- 0.01(8)
- 0.1(1)
校正証明書
- 付き(52)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(63)
- コダック(11)
- シンワ測定(128)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(738)
- OM SYSTEM(6)
- RICOH(リコー)(9)
- SMC(337)
- エスコ(296)
- A&D(エー・アンド・デイ)(228)
- omron(オムロン)(183)
- テクロック(168)
- azbil(旧:山武)(152)
- testo(テストー)(145)
- 佐藤計量器製作所(137)
- SK(新潟精機)(133)
- Yamato(大和製衡)(132)
- マザーツール(122)
- オーハウス(117)
- KANON(中村製作所)(101)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(50)
レンタル
「dejitaru」の検索結果

デジタル温度計
アズワン(1件のレビュー)¥18,700税込¥20,5701個当日出荷データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
角度計
アズワン¥11,682税込¥12,8501個当日出荷小型・軽量で持ち運びに便利です。 水準器としても使用できます。仕様マグネット付き測定範囲0~360°質量(g)120電源CR2032リチウム電池×3個(別売)表示LCD分解能0.1°器差0.1°アズワン品番2-5134-01
DC4-100V LEDデジタル電圧計 FXB16-22シリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/白色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-83
7セグLED 電圧計モジュール BDENシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷計測するための入力電圧から電源を取る自己電源電圧表示タイプの電圧計モジュール。高輝度タイプの7セグメントLEDを使用し、明るい場所でも視認性が良く、パネルへもワンタッチで取り付け可能。
防水デジタル温度計
アズワン¥20,800税込¥22,8801個当日出荷加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定項目温度温度測定範囲(℃)-40~250防塵防水性能IP67設置方法ハンディタイプアズワン品番2-7594-21温度表示方式デジタル
デジタル温度計
アズワン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。 表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃付属品テスト用電池付寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示温度測定範囲(℃)-50~1300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~+60温度表示方式デジタルサンプリング速度2.5回/秒
カウンティングスケール
アズワン¥40,890税込¥44,9791個当日出荷から翌々日出荷充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220幅(mm)330寸法(mm)330×300×125質量(kg)約3.7高さ(mm)125種類カウンティングスケール奥行(mm)300周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)計量皿寸法(mm)285×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×125機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約150時間ひょう量単位kg
防水デジタル中心温度計
アズワン¥3,498税込¥3,8481本当日出荷275mmの長いプローブを採用しており、奥まで届き正確に、距離を取り安全に温度計測することができます。 。実験で使用する深さのある容器や寸胴鍋などの調理器具などの温度測定に適しています。 。IP66防塵・防水規格に準拠しているので、水周りで使用ができ、流水にて汚れを洗うことができます。 。ネジを使用していないため、異物混入防止に繋がります。 。-50℃から+300℃までの広範囲で測定できます。 。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物への刺し傷が見立ちにくいです。 。バックライト機能付き、表示ホールド機能付き、MAX/MIN機能付きになります。 。プローブ保護用カバー付きです。 。使用しないときは、裏面のマグネットにて厨房の金属面や冷蔵庫などに取り付けて保管することができます。質量(g)約44(電池および、プローブキャップ含む)使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露のないこと)電源CR2032(3V)コイン型電池×1(テスト用電池付属)測定範囲(℃)-50~+300プローブΦ3.5×275mm(先端Φ1.8mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×380×16センサーサーミスタ分解能0.1℃サンプリング約2回/秒保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(但し結露のないこと)オートパワーオフ機能あり(10分、解除不可)アズワン品番4-7028-01防水性IP66準拠測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1)、±1(-20.0~+150.0)、±2(+150.1~+200.0)、±3(+200.1~+250.0)、±6(+250.1~+300.0)材質(プローブ)ステンレス(SUS304)電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
温度コントローラー SPCシリーズ
アズワン¥164,000~税込¥180,400~1個当日出荷から10日以内出荷手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。 SCRによる高精度なコントロールが可能です。本体寸法(mm)145×220×200接続(容量)15A入力Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm)電源コード(m)2設定温度(℃)0~1000温度制御方式位相制御方式(勾配設定付き)動作(制御)PIDオートチューニング電圧許容範囲定格電圧の10%
白金デジタル温度計
アズワン¥11,980税込¥13,1781台当日出荷防滴仕様のため水回りや湿気、油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し、最大99個まで記録可能です。測定値を手動で記録することや、設定した温度を超えた時にデータを記録することができます。記録したデータはパソコンに取り込むことができます。手動データ記録:測定値をHOLDし、任意のタイミングでデータを記録することができます。自動データ記録:1設定値を下回ると自動的にデータ記録2設定値を上回ると自動的にデータ記録3上限値、下限値を設定し、それぞれ設定値を超えると自動的にデータ記録付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル仕様※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体のみ質量(g)150測定範囲(℃)-100~+400精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)アズワン品番4-7026-01
白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ
アズワン¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷防滴仕様のため水回りや湿気油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000(クラスA級)を採用し抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し最大99個まで記録可能です記録したデータはパソコンに取り込むことができます。付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル仕様※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体、空気用(冷蔵・冷凍)センサー付き質量(g)150測定範囲(℃)本体/-100~+400、センサー/-100~+100ケーブル長(m)約1(テフロン)精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサータイプΦ4.0×40センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)アズワン品番4-7026-05センサ形状先端丸型
白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ
アズワン¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷防滴仕様のため水回りや湿気油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000(クラスA級)を採用し抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し最大99個まで記録可能です記録したデータはパソコンに取り込むことができます。付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル仕様※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体、防水フッ素加工(耐薬品)センサー付き質量(g)150測定範囲(℃)本体/-100~+400、センサー/-20~+200ケーブル長(m)約1精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサータイプΦ4.0×200センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)アズワン品番4-7026-07センサ形状先端丸型
デジタルノギス
アズワン¥6,831~税込¥7,514~1個当日出荷から翌々日出荷9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01
白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ
アズワン¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷防滴仕様のため水回りや湿気油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000(クラスA級)を採用し抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し最大99個まで記録可能です記録したデータはパソコンに取り込むことができます。付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル仕様※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体、防水食品用センサー付き質量(g)150測定範囲(℃)本体/-100~+400、センサー/-100~+300ケーブル長(m)約1精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサータイプΦ3.0×100センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)アズワン品番4-7026-02センサ形状先端突き刺し型
カラフル温湿度計 A-230シリーズ
アズワン¥2,098税込¥2,3081台翌日出荷イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。。5段階の表情で快適度判別。。寸法(mm)95×22×122色白測定範囲(温度/湿度)-10~+50℃/10~98%RH質量(g)約130タイプ温湿度計電源単4乾電池×1本(テスト用付属)精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)アズワン品番1-1752-01
白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ
アズワン¥19,980~税込¥21,978~1セット翌日出荷防滴仕様のため水回りや湿気油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000(クラスA級)を採用し抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し最大99個まで記録可能です記録したデータはパソコンに取り込むことができます。付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル質量(g)150測定範囲(℃)本体/-100~+400、センサー/-100~+400ケーブル長(m)約1精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)
エコノミー台はかり EPシリーズ
アズワン¥26,800税込¥29,4801個翌々日出荷測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)表示LCD機能バックライト・オートパワーオフ表示形式デジタル
アズプロミニスケール ACXシリーズ
アズワン¥14,000税込¥15,4001個当日出荷着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。種類電子天秤電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)201×135×41機能風袋引き・オートパワーオフ表示形式デジタル安定時間(秒)約1.5アズワン品番7-6934-03計量皿形状角ひょう量単位g
白金デジタル温度計 本体
アズワン¥32,700税込¥35,9701個翌々日出荷白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。アズワン品番3-8932-01
デジタルストレージオシロスコープ
アズワン(3件のレビュー)¥50,700~税込¥55,770~1個当日出荷から翌々日出荷20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
デジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付
アズワン¥30,900~税込¥33,990~1台3日以内出荷から15日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)測定温度範囲(℃)-50~1300
アズプロミニスケール ACXシリーズ
アズワン¥12,000税込¥13,2001個当日出荷着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。寸法(mm)皿:142×128電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)201×135×41機能風袋引き・オートパワーオフ安定時間(秒)約1.5アズワン品番7-6934-02計量皿形状角ひょう量単位g
卓上台はかり
アズワン¥43,200税込¥47,5201個翌々日出荷充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。寸法(mm)330×300×125周波数(Hz)50/60電源(V)AC100表示LCD、バーグラフ、バックライト付機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約120時間ひょう量単位kg
デジタルデプスゲージ
アズワン¥11,880税込¥13,0681個翌々日出荷から12日以内出荷任意の位置で0設定ができます。電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ
アズワン¥28,900税込¥31,7901個当日出荷温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。制御方式ON/OFF制御本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)電源電圧(V)AC100設定温度(℃)-199.9~199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷)
温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ
アズワン¥14,050税込¥15,4551個9日以内出荷校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。寸法(mm)95×22×122質量(g)約130電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~50温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)10~98校正証明書一般校正
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ
アズワン¥34,900~税込¥38,390~1個当日出荷視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御(ヒステリシス固定値)方式で、最大操作電流は15Aまで可能なタイプです。電源AC100V 50/60Hz温度制御方式ON/OFF制御温度設定方式3桁デジタルスイッチ設定接続容量(A)15
デジタルマルチメーター 3 5/6桁
アズワン¥10,400税込¥11,4401個翌々日出荷非接触電圧センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!仕様カウント:6000 精度、直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)、交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)、直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)、コンデンサ容量:±(2.5アズワン品番4-2677-01
デジタルマイクロメーター
アズワン¥13,870税込¥15,2571個当日出荷7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。全長(mm)150質量(g)290測定範囲(mm)0~25電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001器差(μm)±2アズワン品番4-575-01
デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ
アズワン¥60,900税込¥66,9901台当日出荷温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。仕様プログラム設定:最大16ステップ(4種類をメモリー可) 温度指示精度:±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方 出力制御方式:SSRによる電圧出力 接続容量:AC100V MAX12A(抵抗負荷)サイズ185×210×98mmセンサータイプK熱電対安全装置過電流ヒューズ・過昇防止機能電源電圧(V)AC100(50/60Hz)温度制御方式PID制御電源コード約1.8m(3Pプラグ付)タイマー設定1~99時間59分温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番1-5481-31タイマープログラムにて対応可
デジタル温度計 校正証明書付
アズワン¥30,700税込¥33,7701台9日以内出荷データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。付属品ホルスタケース質量(g)約300(本体)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300表示4桁LCD表示、最大9999表示外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃入力【保護】60V DC/24VrmsセンサーK熱電対分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃)アズワン品番1-5455-02-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正
防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ
アズワン¥29,800~税込¥32,780~1台9日以内出荷標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。付属品標準センサー×1本材質【プローブ】ステンレス(SUS304)寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~+250コード長さ(m)約1精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサーサーミスター分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 校正証明書付 TT-538
アズワン¥16,900税込¥18,5901個9日以内出荷校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。温度測定範囲(℃)-5~45校正証明書一般校正
デジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズ
アズワン¥24,900税込¥27,3901台欠品中精度±(0.05%+0.7℃)分解能(℃)0.1寸法(mm)本体/56×38×130質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~+1370機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ校正証明書一般校正
防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付
アズワン¥35,300税込¥38,8301台9日以内出荷加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。付属品標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ仕様使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)材質センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。規格防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約0.7精度【本体】-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX/MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-57校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)