カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,226)
  • ホンダ(317)
  • RS PRO(299)
  • スバル(247)
  • 新ダイワ(60)
  • 神保電器(50)
  • タカチ電機工業(46)
  • CAMDENBOSS(39)
  • ビーエム機器(31)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • 日東工業(25)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(25)
  • SMC(24)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(20)
  • 三菱(19)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • TARSONS(18)
  • 日本モレックス(molex)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din box」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーズボックス アズワンフリーズボックスアズワン(2件のレビュー)
5,790税込6,369
1箱(10個)
当日出荷
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0付属品引出用シール×10枚材質耐水紙チューブ径(Φmm)10~12
アズラボ フリーズボックス アズワンアズラボ フリーズボックスアズワン
5,090税込5,599
1箱(10個)
当日出荷
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
フリーズボックス アズワンフリーズボックスアズワン
8,990税込9,889
1袋(10個)
当日出荷
仕様適合チューブ径(Φmm):10~12材質ピュアパック原紙型番AOF-11サイズ(mm)147×147×53アズワン品番1-9414-11チューブ架数(本)10×10
フリーズボックス アズワンフリーズボックスアズワン
15,642税込17,206
1箱
翌々日出荷
国際サイズですので多くのラックシステムに適合します。 超低温下でも耐久性があります。
材質ワックス紙適合チューブΦ10~12mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×47
遠沈管用フリーズボックス用仕切り アズワン遠沈管用フリーズボックス用仕切りアズワン
4,498税込4,948特価
1箱(10個)
当日出荷
フリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズ アズワンフリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズアズワン
15,200税込16,720
1個
当日出荷
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
材質SUS304適合チューブサイズ(ml)1.2・2.0
フリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズ アズワンフリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズアズワン
17,600税込19,360
1個
当日出荷
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
収容数700本(チューブ容量×本/箱×段:1.2・2.0×100×7)適合フリーズボックス:IFB-CN材質SUS304寸法(mm)157×157×420棚段数(段)7アズワン品番2-5754-13
フリーズボックス用ストレージラック CFシリーズ アズワンフリーズボックス用ストレージラック CFシリーズアズワン
7,090税込7,799
1個
当日出荷から10日以内出荷
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
材質SUS304
フリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズ アズワンフリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズアズワン
17,600税込19,360
1個
当日出荷
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
適合【フリーズボックス】IFB-BN材質SUS304
サンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラックアズワン
6,190税込6,809
1箱(3個)
翌々日出荷
仕様交換用ラック材質PETG寸法(mm)332×363×142規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズ アズワンアズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズアズワン
12,400税込13,640
1パック(10個×16本)ほか
当日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)内寸法(mm)140×140×118.2外寸法(mm)146×146×121
遠沈管用フリーズボックス 本体・フタ HS2860M アズワン遠沈管用フリーズボックス 本体・フタ HS2860Mアズワン
11,400税込12,540
1箱(10個)
3日以内出荷
フタはチューブのキャップが上面に接触しない設計です。
仕様本体、フタのみ材質寸法(mm)145×145×122アズワン品番2-3962-01
アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズ アズワンアズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズアズワン
11,900税込13,090
1パック(10個)
翌々日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
サンプル運搬ボックス Duraporter(R) アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R)アズワン
44,600税込49,060
1個
12日以内出荷
密閉性と防水性があり、実験室で使用する機器やサンプルを安全に持ち運ぶことが可能です。蓋は完全に取り外し可能なため、内容物の取り扱いが容易です。蓋とラックが透明のため内容物の識別が容易です。
仕様本体材質PP・ABS・ゴム・ステンレス寸法(mm)406×414×178規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
アズラボフリーズボックス アズワンアズラボフリーズボックスアズワン
3,812税込4,193
1袋(4個組)
当日出荷から翌々日出荷
蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。
材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~121
アズラボフリーズボックス AFBシリーズ アズワンアズラボフリーズボックス AFBシリーズアズワン
11,900税込13,090
1個(10個)
当日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。 底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)滅菌適合チューブ径(Φmm)最大12
アズラボフリーズボックス 赤・黄・緑・青 アズワンアズラボフリーズボックス 赤・黄・緑・青アズワン
5,643税込6,207
1袋(4個)
当日出荷
蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。本体に直接ナンバリングされています。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。使い分けのできる4色セットです。
用途オートクレーブ可4色入(赤・黄・緑・青)材質ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-196~121適合チューブ(mL)0.5・1.5・2.0×100本外寸法(mm)132×132×53アズワン品番2-901-03
検体保護ラック アズワン検体保護ラックアズワン
2,742税込3,016
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝撃吸収力に優れ、検体輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。耐薬品性・耐寒性に優れています。
クールラック アズワンクールラックアズワン
19,700税込21,670
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
冷却コンテナ用オプション アイスフリー保冷剤 0.5~4℃ アズワン冷却コンテナ用オプション アイスフリー保冷剤 0.5~4℃アズワン
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
仕様冷凍温度・時間:(-20℃)約4時間・(-80℃)約2時間寸法(mm)105×100×26アズワン品番4-2441-11
冷却コンテナ アイスフリー コンテナ 152×170×123mm アズワン冷却コンテナ アイスフリー コンテナ 152×170×123mmアズワン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
保冷剤を冷凍庫で冷やし、コンテナ内に入れ、保冷剤の上にチューブラックをセットして使用します。保冷剤を使用せず、コンテナに直接ドライアイス(約200g)を入れて使用することも可能です。耐久性に優れ、繰り返し使用できます。
寸法(mm)152×170×123アズワン品番4-2441-01保冷時間(時間)保冷剤(0.5~4℃)使用時/(蓋未使用時)4時間・(蓋使用時)6時間、保冷剤(-18~+4℃)使用時/(蓋未使用時)3時間・(蓋使用時)4時間、ドライアイス使用時/(蓋未使用時)4時間・(使用時)5時間
冷却コンテナ用オプション アイスフリー アズワン冷却コンテナ用オプション アイスフリーアズワン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
使用温度範囲-196~+100℃
冷却コンテナ用オプション アイスフリー保冷剤 -18~-4℃ アズワン冷却コンテナ用オプション アイスフリー保冷剤 -18~-4℃アズワン
10,494税込11,543
1個
12日以内出荷
仕様冷凍温度・時間:(-20℃)約6時間・(-80℃)約3時間寸法(mm)105×100×26アズワン品番4-2441-12
集塵式除電ガンブロー装置 アズワン集塵式除電ガンブロー装置アズワン
349,000税込383,900
1個
61日以内出荷
アズワン品番1-5977-01仕様集塵ボックス仕様寸法(mm)400×440×1100